5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管式。
セット内容三角リング、ユニオンナット、排水アダプター 材質三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン、排水アダプター:ABS樹脂 呼び40A(排水側) アズワン品番64-7853-51
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

ねじ径PF2 エスコ品番EA468DC-2 材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト 高さ(mm)43.2 材質(本体)SUS304 呼び径50A 外径(Φmm)78
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト 高さ(mm)38 材質(本体)SUS304 呼び径40A ねじ径G1-1/2×11-1/2T 外径(Φmm)73 摺合せ73 呼び径(A)40 アズワン品番65-2128-24
1個
1,660 税込1,826
当日出荷

セット内容菊型カゴ付 材質本体:SUS304、カゴ:SUS304・合成ゴム 締付ナット:亜鉛ダイカスト 高さ(mm)58.1 材質(本体)SUS304 質量(g)320 呼び径40A ねじ径G1-1/2普通ねじ 呼び40A 外径(Φmm)114.5 上部外径(Φmm)114・5 アズワン品番64-7852-30
1個
3,520 税込3,872
当日出荷

セット内容ゴム巻きフタ付き 材質本体・カゴ:SUS304、フタ:SUS304・合成ゴム、締付ナット:亜鉛ダイカスト 質量(g)365 ねじ径G1-1/2 呼び40A 取付寸法(mm)Φ84.4 上部外径(Φmm)114.5 アズワン品番64-7852-31
1個
4,980 税込5,478
翌日出荷

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング