アキレスジョイント 管と管接続用 特殊ブレンドゴム製アキレス予約販売
管接続用の合成ゴムタイプです。
塩ビ製より耐熱性に優れますので、食器洗い機下など比較的高い排水条件に適します。
用途排水管用継手寸法L(mm)352(短縮250)寸法L1(mm)50寸法D1(mm)89寸法D2(mm)89寸法L2(mm)50寸法L3(mm)252適合パイプVP75、VU75寸法D3(mm)87寸法D4(mm)87
アキレスジョイント 管と管接続用フレキシブルジョイントアキレス4日以内出荷
排水管用継手
用途屋内外兼用仕様適用パイプ:VP/VU100Φ、D1:126、D2:126、D3:114、D4:114、L1:50、L2:50、L3:336、L:436、短縮L:330材質合成ゴム(CSM)
排水カップINAX(LIXIL)税込¥1,428~¥1,298~