M25L、排水ホース用の回転ナットです。
ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。
材質本体/ABS、パッキン/30・40:EPDM、50:SBR
ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。25×11/4はM25AFの25用、30×11/4はM25AFの30用です。
材質(インナー)ABS
材質(パッキン)TPE/CR
材質(ナット)PP
両側回転ナット付排水ホースです。
オーバーフロー配管の接続に便利です。
回転ナットでホースのねじれを防ぎます。
片側の袋ナットは接着しておりませんので長さ調節が可能です。
材質SPVC、パッキン/SBR
寸法(mm)30×1.0M
ねじ径G1-1/4
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(m)1
連続使用温度(℃)40
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
流し・台所用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。