流し・台所用品 :「塩ビ管 網」の検索結果
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。
本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質本体/クロムメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質網:NB20、本体:ABS
材質(本体)ABS
材質(網)NB20
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150mm以下) 。
材質(網)SUS304
毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。
ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。
排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
目皿(巣)は、ねじ込式です。
VP、VU75には角型MB50Kもあります。
材質枠・目皿/黄銅製クロームメッキ
養生キャップで、マンションやアパートの入居前等に、排水管からの臭気上がりを防止します。
エコキュート・電気温水器用の耐熱トラップです。
毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。
ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。
排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
流し・台所用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。