洗面排水防臭アダプターカクダイ3日以内出荷
25・32ミリ洗浄管用呼40・50VP・VU管兼用(外面接続)壁排水・床排水兼用490-423、490-430のセット
角型ワントラップカクダイ当日出荷
VP・VU管兼用
材質本体:亜鉛/目皿:ステンレス(SUS304)/ワン:PP呼び径(A)50商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
ハンディー掃除口(目皿つき)カクダイ当日出荷から4日以内出荷
VP・VU管兼用(接着式)。フタを開けると目皿が付いています。フタはドライバーで外せます。鏡面仕上げ
山型防虫目皿カクダイ当日出荷から4日以内出荷
VP・VU管兼用(接着式)。アミは線径0.4ミリ、16メッシュ。アミはネジ止め式。
山型目皿カクダイ4日以内出荷
巣はネジ止め式
適合VP・VU管兼用(接着式)材質黄銅ΦA77/83寸法B(mm)91寸法C(mm)73アズワン品番64-6507-65
山型目皿カクダイ4日以内出荷
巣はネジ止め式
トラップつき防虫目皿カクダイ7日以内出荷
横引ソケット426-014(P.000)が使用できます。アミはネジ止め式
適合VP・VU管兼用(接着式)材質黄銅線径(Φmm)0.4メッシュ16アズワン品番64-6507-46
トラップつきホッパーカクダイ3日以内出荷から4日以内出荷
材質黄銅、ステンレス(アミ)適合VP・VU管兼用(接着式)線径(Φmm)0.4メッシュ16
サランネット防虫目皿カクダイ当日出荷から6日以内出荷
給水タンクに最適防虫アミはサランネットを使用しており耐薬品性に優れています。
材質PVC適合VP・VU管兼用(接着式)商品タイプ防虫目皿/接続部あり
ツバヒロ防虫目皿カクダイ4日以内出荷
アミはネジ止め式
適合VP・VU管兼用(接着式)材質黄銅、ステンレス(アミ)線径(Φmm)0.4メッシュ16
耐熱排水受けカクダイ当日出荷
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。ステンレス製網により水はねが低減。呼75VP管でのかさあげができます。本体底部の足にVP・VU50を接続して、空中配管防止用のかさあげをすることができます。
VP・VU兼用防虫目皿(接着式)カクダイ当日出荷から4日以内出荷
VP・VU管に接着。
アミはネジ止め式。
仕様アミはネジ止め式材質黄銅、ステンレス(アミ)線径(Φmm)0.4(アミ)メッシュ16線径(mm)0.4商品タイプ防虫目皿/接続部あり
排水カップINAX(LIXIL)税込¥1,428~¥1,298~