4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・アンカーボルトにて容易に固定できます。・コンベヤーや上部が振動する機械などに適しています。アンカーボルト用の穴は14ミリです。12ミリのアンカーボルトをご使用ください。12×70より短いボルトは完全な固定には安全上お奨めできません。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t) 耐荷重(kg)500 表面処理パシペート 寸法I(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.08MB)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・床固定用のアンカー穴付きです。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS430 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
649 税込714
翌々日出荷

・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・床固定用のアンカー穴付きです。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト 適合パイプΦ38×板厚1.0 耐荷重N(kgf)900 関連資料寸法図(0.04MB) 穴径Φ9.2×2 最短寸法(mm)35 最長寸法(mm)72
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります