流し・台所用品 :「サンカ」の検索結果
関連キーワード
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C
最大荷重(N)9807
関連資料寸法図
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS410、(2)SS400、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SUS304
最大荷重(N)13729
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS410、(2)SS400、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SUS304
最大荷重(N)13729
流し・台所用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。