流し・台所用品 :「丸パイプ」の検索結果
関連キーワード
丸パイプ用のメネジ付き受座です。パイプに溶接し取付けます。丈夫な無垢仕様です。ネジのかかり代が多いので安定感があります。ネジ込みキャスターやアジャスターの接続にご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプΦ38×板厚1.0mm
・Φ38丸パイプ脚の側面にビス、リベットなどで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
ロングタイプです。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)
耐荷重N(kgf)1000
ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。
適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)
関連資料寸法図(0.02MB)
最短寸法(mm)36
最長寸法(mm)60
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト
適合パイプΦ38×板厚1.0
耐荷重N(kgf)900
関連資料寸法図(0.04MB)
穴径Φ9.2×2
最短寸法(mm)35
最長寸法(mm)72
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
受座の外装とアジャスターがステンレス製です。ソイルドテーブルやクリーンテーブルの脚にご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)/炭素鋼(S20C)
適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)
耐荷重N(kgf)1000
調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)
関連資料寸法図(0.02MB)
最短寸法(mm)42
最長寸法(mm)110
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
流し・台所用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。