流し・台所用品 :「目皿」の検索結果
関連キーワード
材質SUS304
直径(Φmm)93
外径(Φmm)93
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
・目皿付の排水金具です。目皿はネジ式です。
材質/仕上真鍮鋳物/クロームメッキ
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
フタの種類目皿
適合TO-160、180共通
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しパイプと接続します。
材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)NBR
サイズ目皿:小判型
外径(Φmm)目皿:118.6×55
呼び径(ねじ)G1-1/4
適合パイプ外径(Φmm)32
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
用途【TO-184/50A】【TO-184G/50A】【TO-183/50A】に適合します。
材質亜鉛ダイキャスト
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
用途【TO-184/40A】【TO-184G/40A】【TO-183/40A】に適合します。
材質亜鉛ダイキャスト
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
用途【TO-184/32A】【TO-184G/32A】【TO-183/32A】に適合します。
材質亜鉛ダイキャスト
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
用途【TO-184/25A】【TO-184G/25A】【TO-183/25A】に適合します。
材質亜鉛ダイキャスト
1個
¥189
税込¥208
4日以内出荷
・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合チーズ/TO-237A、TO-238A
材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)塩ビ/ABS樹脂、(パッキン)合成ゴム
材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)合成ゴム
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付
材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304及び樹脂、(パッキン)合成ゴム
ねじの呼び【木ねじ】G1-1/4
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様山型目皿付ダブルリング付
材質(本体)ABS樹脂、(皿目)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(パッキン)合成ゴム
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様平目皿付ダブルリング付
材質(本体)ABS樹脂、(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(パッキン)合成ゴム
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質(本体)ロストワックスSUS304、(目皿)SUS304、(パッキン)合成ゴム
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
・ハンドルをひねるとバルブが上下に開閉し排水、止水ができます。・バルブ部は開閉バルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。
材質(本体)真鍮鋳物(クロームメッキ)、(目皿)SUS304、(リング)SUS304、(ハンドル)SUS304
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
特大の排水トラップです。
材質(トラップ本体)SUS304、(内カゴ)SUS304、(目皿)SUS304、(リング)鋳物SUS304、(バルブ)鋳物SUS304、(ハンドルコックドレーン本体)鋳物SUS304、(ハンドル)SUS304
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
材質(トラップ本体)SUS304、(フランジ)SUS304、(中カゴ)SUS304、(目皿)SUS304、(リング)真鍮鋳物、(バルブ)真鍮鋳物、(ハンドルコックドレーン本体)真鍮鋳物、(ハンドル)SUS304
関連資料寸法図(0.08MB)
1個
¥40,980
税込¥45,078
9日以内出荷
材質(トラップ本体)SUS304、(フランジ)SUS304、(中カゴ)SUS304、(目皿)SUS304、(リング)真鍮鋳物、(バルブ)真鍮鋳物、(ハンドルコックドレーン本体)真鍮鋳物、(ハンドル)SUS304
関連資料寸法図(0.11MB)
1個
¥87,980
税込¥96,778
9日以内出荷
・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・排水口内面をステンレスで覆っているため、ヌメリが付きにくくなっています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・排水プレート(オールステンレス)付きです。
セット内容排水プレート(TA4327)、ステンレスかご(TA1444)、SUS目皿(PE0157)、KIT-19トラップ(キャップ付き)(PT0026)、KITエルボ(PE0148)、1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付)(PE0147)、ステンレス排水口(横引き)、12-KITトラップ用キャップ、Oリング(P-50)、19-KITトラップ
材質SUS304+樹脂
関連資料寸法図(0.09MB)
1箱
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
Φ40はJIS規格流しに適合します。流出口は管用テーパーねじ
用途ステンレス流し台用
材質1本体:FC150 錆止め塗装 2目皿3枠:SCS13 ヘアライン 4バスケット:SUS304 5臭気止:ABS 6パッキン:NR 7ワッシャー:PE
質量(kg)2.4
寸法H(mm)152
寸法D(mm)111
寸法D1(mm)81.5
寸法D2(mm)84.5
寸法D3(mm)108
ねじ径dR(Rc)1-1/2
関連資料寸法図(0.06MB)
パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1
2
次へ
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。