14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流し台排水ホース用のアダプターです。 流し台トラップの取付ネジを呼50から呼40に落とすことができます。 取付ネジサイズ 流し台トラップ側メスネジ(G2) × 排水ホース側オスネジ(G11/2)
用途キッチン・台所 材質ポリプロピレン ねじ径G2、G1-1/2 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5155-04
1個
489 税込538
当日出荷

流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1m 取付ネジサイズ G2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所 ホース長さ(m)1 材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 ねじ径G2 使用温度(℃)1~60 ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34 ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34 アズワン品番64-5155-02
1個
989 税込1,088
当日出荷

流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1m 取付ネジサイズ G11/2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所 ホース長さ(m)1 材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 ねじ径G1-1/2 使用温度(℃)1~60 ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34 ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34 アズワン品番64-5154-99
1個
689 税込758
当日出荷

ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途二槽式シンク用の排水ホースです。 材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 呼び径40 ねじ径1-1/2 使用温度(℃)1~60 ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)0.4/0.4/0.7 取付ねじG11/2 ホース外径(Φmm)34
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1.5m 取付ネジサイズ G11/2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所 ホース長さ(m)1.5 材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 ねじ径G1-1/2 使用温度(℃)1~60 ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34 ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34 アズワン品番64-5155-01
1個
869 税込956
当日出荷

流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1.5m 取付ネジサイズ G2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所 ホース長さ(m)1.5 材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 ねじ径G2 使用温度(℃)1~60 ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34 ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34 アズワン品番64-5155-03
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

排水ホース差込口まわりの余分な穴を隠すことができます。 サイズが合わない場合、ハサミなどで十字に切れ目を入れて排水ホースが入るように調節できます。 裏側の溝部分を切取ることで、穴径57ミリにできます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途流し台や洗面台の排水ホース差込口まわりをふさぐプレートです。 材質ブタジエンゴム
1個
529 税込582
当日出荷

外径34ミリのジャバラホースと呼40・50のVP・VU塩ビ管を接続し、悪臭のもれを防ぎます。 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。 アダプター内部の部材を取外し、変換アダプター用パッキン(カクダイ品番:458-416)を取付けることで呼40塩ビ管を接続できます。 ジャバラホースの接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。 材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)1~60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

呼40・50のVP・VU塩ビ管と外径34ミリのジャバラホースを接続し、悪臭の漏れを防ぎます。 ジャバラホースと塩ビ管を直接差込んで接続できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。 材質エラストマー 使用温度範囲(℃)1~60
1個
399 税込439
当日出荷

二槽式シンクの流し台トラップに取付けることで排水を1つにすることができます。 Y型排水ホースに比べてコンパクトに接続できます。 飲食店の厨房などでシンク下の収納スペースを確保したい場合に最適です。 キッチンや屋外シンクのリフォーム、リノベーションを行う際にも便利です。 G11/4ネジのオーバーフロー用ホースにも接続することができます。
用途シンク下の2つのホースを1つにまとめられるチーズです。 材質ABS樹脂 接続ねじG11/2(上下)、G11/4(分岐部分)
1個
699 税込769
当日出荷

キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 床下排水管によく使われる呼50の塩ビ管に変換することで、排水管への接続が簡単にできます。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G2ネジの流し台トラップと呼50VP・VU塩ビ管を接続できるアダプターです。 材質ポリプロピレン
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 床下排水管によく使われる呼50の塩ビ管に変換することで、排水管への接続が簡単にできます。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G11/2ネジの流し台トラップと呼50VP・VU塩ビ管を接続できるアダプターです。 材質ポリプロピレン
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

流し台トラップから立上管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。 排水をジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G2ネジの流し台トラップと呼40VP・VU塩ビ管を接続できるエルボです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

呼40VP・VU管に接続できます。 G11/2ネジに接続する場合はGA-PB104、G2ネジに接続する場合はGA-PB105を別途お買い求めください。 キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途流し台トラップと立上管の芯ずれを補正する偏芯アダプターです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン 呼び径40 芯ずれ幅(mm)50
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります