5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニキッチン用の流し台排水トラップです。 取付穴径:88ミリ(絞り段外径116ミリ) 取付はさみ込み厚:最大1.5ミリ 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 アダプターつきで、取付ネジは呼40、呼50どちらにも対応します。
用途キッチン・台所 材質ポリプロピレン、ステンレス 高さ(mm)212(238) 材質(本体)PP ねじ径G2、G1-1/2 寸法(Φ×高さH)(mm)115×238(212) 外径(Φmm)115 使用温度(℃)1~60 ねじの呼び(取付)40、50 アズワン品番64-5154-95
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

排水口からの臭気を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途キッチン用の流し台排水トラップです。 材質ポリプロピレン、ステンレス 高さ(mm)188 材質(本体)PP 使用温度範囲(℃)1~60 外径(Φmm)180 取付穴径(Φmm)158(絞り段外径181) 適合排水口径(Φmm)180
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途ミニキッチン用の流し台排水トラップです。 材質ポリプロピレン、ステンレス 高さ(mm)161 材質(本体)PP 使用温度範囲(℃)1~60 外径(Φmm)115 取付穴径(Φmm)88(絞り段外径116) はさみ込み厚さ(mm)最大1.5 適合排水口径(Φmm)115
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。 材質ステンレス、天然ゴム 使用温度(℃)1~60 取付ねじG11/2 取付ネジ径G11/2 取付穴径(mm)50(絞り段外径73ミリ) はさみ込み厚さ(mm)0.7~1
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途キッチン用の流し台排水トラップです。 材質ポリプロピレン、ステンレス 使用温度範囲(℃)1~60 取付穴径(Φmm)158(絞り段外径181) 適合排水口径(Φmm)180
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります