10ページ目: 流し・台所用品

1,380件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ防臭器セット SUGICO(スギコ)小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ防臭器セットSUGICO(スギコ)
859税込945
1個
4日以内出荷
材質ポリプロピレン/ABS/シリコン適合品番TO-196シリーズ/TO-197シリーズ関連資料寸法図(0.03MB)
流し台トラップ用変換パッキン ミヤコ流し台トラップ用変換パッキンミヤコ
719税込791
1枚
3日以内出荷
ホースインナー SUGICO(スギコ)ホースインナーSUGICO(スギコ)
139税込153
1個
翌々日出荷
トラップフタ A蓋 SUGICO(スギコ)トラップフタ A蓋SUGICO(スギコ)
269税込296
1個
4日以内出荷
蓋の中心につまみがついています。
材質ABS/ステンレス(SUS304)型番(適合)TO-196シリーズ/TO-197シリーズ/TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ関連資料寸法図(0.06MB)
A蓋 TO-196・197・198用 SUGICO(スギコ)A蓋 TO-196・197・198用SUGICO(スギコ)
278税込306
1個
当日出荷
蓋の中心につまみがついています。
適合TO-196シリーズ/TO-197シリーズ/TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ材質ABS/ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.05MB) 寸法図(0.06MB)
排水受 イケダ商会排水受イケダ商会
999税込1,099
1個
6日以内出荷
用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。材質ナイロン関連資料(1.32MB) (1.23MB)
手洗い・洗面台・トラップ用 エムツーエムJ手洗い・洗面台・トラップ用エムツーエムJ
529税込582
1個
当日出荷
適用パイプ40ΦVP・VUΦ25Φ32トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用材質特殊ブレンドゴムグレー寸法D1(mm)49寸法D2(mm)33寸法H1(mm)29寸法H2(mm)23.5寸法D3(mm)25寸法D4(mm)46関連資料図面(0.23MB)
排水ホース (樹脂芯タイプ) SUGICO(スギコ)排水ホース (樹脂芯タイプ)SUGICO(スギコ)
4,998税込5,498
1巻
翌々日出荷
ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内管フラットでスムーズ排水です。
用途一般排水用材質チューブ:軟質PVC、補強線:PP
これエエやん エルボセット キッチン排水 GAONA(ガオナ)これエエやん エルボセット キッチン排水GAONA(ガオナ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
流し台トラップから立上管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。 排水をジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G2ネジの流し台トラップと呼40VP・VU塩ビ管を接続できるエルボです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
輸入シンク用トラップ カクダイ輸入シンク用トラップカクダイ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
輸入シンクのメンテナス・補修用
材質PP、ステンレスアズワン品番64-6510-42
流し台排水栓フタセット カクダイ流し台排水栓フタセットカクダイ
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
排水口からの臭いを抑え、水がためられる流し台のフタセットです。 各サイズに合わせて、手で簡単に切ることができます。
用途排水口の直径135、145、150ミリ用材質EPDM、PP
キッチン排水トラップ封水筒パッキン SUNWAVE(LIXIL)キッチン排水トラップ封水筒パッキンSUNWAVE(LIXIL)
509税込560
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
排水管からのにおいを抑えまるための封水筒に取り付けるパッキンです。
キッチン用 SD排水カップ SUNWAVE(LIXIL)キッチン用 SD排水カップSUNWAVE(LIXIL)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
本品は「エンボス加工」がなく平滑な表面です。「エンボス加工」や汚れを落としやすい「コート加工」が施されている商品もありますのでシンクに合わせてお選びください。
ガオナ 防臭アダプター 床下排水用 GAONA(ガオナ)ガオナ 防臭アダプター 床下排水用GAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
外径34ミリのジャバラホースと呼40・50のVP・VU塩ビ管を接続し、悪臭のもれを防ぎます。 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。 アダプター内部の部材を取外し、変換アダプター用パッキン(カクダイ品番:458-416)を取付けることで呼40塩ビ管を接続できます。 ジャバラホースの接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60
ガオナ 排水栓 シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製) GAONA(ガオナ)ガオナ 排水栓 シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。材質ステンレス、天然ゴム使用温度(℃)1~60取付ねじG11/2取付ネジ径G11/2取付穴径(mm)50(絞り段外径73ミリ)はさみ込み厚さ(mm)0.7~1
浅型流し台トラップ カクダイ浅型流し台トラップカクダイ
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
専用バスケット付き
材質PP、ステンレス取付寸法穴径163.5ミリ 、絞り段外径187ミリアズワン品番64-6510-01
流し台トラップ カクダイ流し台トラップカクダイ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。
材質PP、ステンレス品番バスケット:453-007(付属)高さ(mm)212材質(本体)PP外径(Φmm)115取付寸法(mm)穴径88、絞り段外径116
流し台トラップフタ用くさり カクダイ流し台トラップフタ用くさりカクダイ
449税込494
1個
3日以内出荷
適合453-020用材質ステンレスアズワン品番64-6510-25くさり長さ(mm)350
流し台用ホース用パッキン カクダイ流し台用ホース用パッキンカクダイ
159税込175
1個
当日出荷
材質NBR
サランネット防虫目皿 カクダイサランネット防虫目皿カクダイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
給水タンクに最適防虫アミはサランネットを使用しており耐薬品性に優れています。
材質PVC適合VP・VU管兼用(接着式)商品タイプ防虫目皿/接続部あり
排水ホース(兼用アダプタ付) ミヤコ排水ホース(兼用アダプタ付)ミヤコ
999税込1,099
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
流しトラップ等に接続するG11/2回転ナットとG2アダプタ付の排水ホースです。 流しトラップに二種類あるねじ種G11/2とG2ねじ両方がセットされている便利な排水ホース。 ホース芯材が樹脂製で、他社の鉄製芯材に比べ錆びず変形しても復元力があります。
材質SPVC、パッキン/40:EPDM、50:SBRねじ径G2ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)39
排水ホース用ナット ミヤコ排水ホース用ナットミヤコ
189税込208
1個
4日以内出荷
M25L、排水ホース用のナットです。
材質ABS寸法40
排水目皿 ミヤコ排水目皿ミヤコ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
黄銅製のVP管用排水目皿です。
材質黄銅(クロムメッキ)商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
流し台トラップ ミヤコ流し台トラップミヤコ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
キッチン用の排水トラップです。 封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。
材質本体/PP、皿/SUS304+ABS寸法(mm)50最大取付物厚さ(mm)1.5
流し台トラップ ミヤコ流し台トラップミヤコ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。
寸法(mm)50取付専用工具M14SKU材質(本体)PP最大取付物厚さ(mm)1.5
KITトラップセット ミヤコKITトラップセットミヤコ
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
キッチン用排水トラップ封水。 深50で臭気上がりを防ぎます。
最大取付物厚さ(mm)1.5材質PP、SUS304、カゴ:M14ECS
キッチンバスケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)キッチンバスケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から3日以内出荷
流しの排水口用(深型)。 とっ手付きなのでゴミ捨てもラクラク、こまめにゴミを捨てて衛生的。
用途キッチン用材質ポリプロピレン、ステンレス
流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓カゴSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
銅製なのでヌメリがつきにくく、キレイをキープ。 銅イオンの殺菌効果で悪臭を減らします。 パンチング穴なのでゴミがひっかりにくい。 側面と底面の継ぎ目が無いので洗いやすい。
材質
排水ホースナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ホースナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
279税込307
1個
当日出荷
流しの排水栓用ネジに接続するタイプ。
材質ABS樹脂
ポップアップ横穴排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップ横穴排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
オーバーフロー用。フタを手で押すと水をためることができます。
仕様挟込範囲:30~53付属品ヘアーキャッチャー付適合パイプ経32用使用場所オーバーフロー用、本品はLAUFEN、Roca洗面器用(排水穴径Φ46)です
ステンレスアジャスターボルトシリーズ SUGICO(スギコ)ステンレスアジャスターボルトシリーズSUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
耐震金具(パイプ用アジャスト脚固定金具) SUGICO(スギコ)耐震金具(パイプ用アジャスト脚固定金具)SUGICO(スギコ)
249税込274
1個
当日出荷
・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を伸ばした状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
ローアジャストボール SUGICO(スギコ)ローアジャストボールSUGICO(スギコ)
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
・接地面が楕円形状のため安定感があります。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS430ねじ山W3/4×10
アングル用アジャストボール TO-122C SUGICO(スギコ)アングル用アジャストボール TO-122CSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。
ねじ山W3/4×10山
丸型オーバーフロー SUGICO(スギコ)丸型オーバーフローSUGICO(スギコ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付材質本体:ABS、目皿:SUS304/PP、パッキン:合成ゴム関連資料寸法図(0.03MB)
ダブルリング SUGICO(スギコ)ダブルリングSUGICO(スギコ)
27税込30
1個
当日出荷
材質ステンレスリング寸法(mm)Φ15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.02MB)
EC180 排水トラップ SUGICO(スギコ)EC180 排水トラップSUGICO(スギコ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様封水深50mm、オーバーフロー:外ネジG1-1/4材質(本体)PP適合ナット排水接続ナット/PF2インチユニオンナット、Φ48三角リング排水外ネジ:G2関連資料寸法図(0.03MB)
BK用ステンカゴ SUGICO(スギコ)BK用ステンカゴSUGICO(スギコ)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
材質SUS304適合TO-194BK、195BK用エコマーク認定認定関連資料寸法図(0.05MB)エコマーク認定番号4128009
KK用樹脂カゴ SUGICO(スギコ)KK用樹脂カゴSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質PP関連資料寸法図(0.04MB)
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)SUGICO(スギコ)(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭ワン、パイプの取外しができます。
呼び40A仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可材質(本体、外蓋)樹脂及びSUS304、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(フランジパッキン)クロロプレンゴムタイプオーバーフローなし

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

流し・台所用品