11ページ目: 流し・台所用品

1,379件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水ホースエンド カクダイ排水ホースエンドカクダイ
209税込230
1個
当日出荷
材質ABS
流し台トラップSS カクダイ流し台トラップSSカクダイ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
取外し可能な防臭装置付き
材質PP、ステンレス高さ(mm)238材質(本体)PP外径(Φmm)115取付寸法(mm)穴径:88絞り段外径:116
ゴミ収納器フタ カクダイゴミ収納器フタカクダイ(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から3日以内出荷
VP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式) カクダイVP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式)カクダイ(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
アミはネジ止め式ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着。材質ステンレス網目線径0.43mm、16メッシュ
防臭ソケット カクダイ防臭ソケットカクダイ
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ABS入数10/箱
流し台用ホースW管(さしこみ式) カクダイ流し台用ホースW管(さしこみ式)カクダイ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
二層式流し台用ホースです。
ホース長さ(m)0.4/0.4/0.7適合排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付できます。ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
40A [ステンレス製] 共 栓 エスコ40A [ステンレス製] 共 栓エスコ
2,050税込2,255
1個
当日出荷
ねじ径PF1・1/2エスコ品番EA468DC-1材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト高さ(mm)30.5材質(本体)SUS304呼び径40A外径(Φmm)63
フタ ヒートン・Wリング(Φ15)付 SUGICO(スギコ)フタ ヒートン・Wリング(Φ15)付SUGICO(スギコ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
径(Φmm)117.5関連資料寸法図(0.06MB)
EC180 排水トラップ(排水プレート付) SUGICO(スギコ)EC180 排水トラップ(排水プレート付)SUGICO(スギコ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
仕様【オーバーフロー】外ネジG1-1/4深さ(mm)【封水】50排水外ネジG2関連資料寸法図(0.03MB)パッキンゴムパッキン1枚
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)SUGICO(スギコ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
深さ(mm)【封水】50排水外ネジ:G1-1/2
ステン目皿栓 SUGICO(スギコ)ステン目皿栓SUGICO(スギコ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャストフタ目皿関連資料寸法図(0.09MB)
流し用ステンレス排水プレート 伸晃流し用ステンレス排水プレート伸晃
1,898税込2,088
1枚
11日以内出荷
Belca 排水口 ふた 流し用ステンレス排水プレート 半円タイプです。
用途キッチンの排水トラップ内部に設置されている防臭ワンが汚れた時などの取替用です。排水管からの悪臭や害虫が上がってくるのを防ぎます。既設のものの形状・サイズを必ずご確認ください、流し台の種類によって設置できない場合がございます。材質ステンレス(SUS304)ステンレス質量(g)130直径×高さ(mm)143×28
防臭排水トラップ用ゴムパッキン SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ用ゴムパッキンSUGICO(スギコ)
599税込659
1個
4日以内出荷
用途TO-314/TO-315/TO-316/TO-317に適合します。材質NR外径(mm)Φ114内径(mm)Φ95
樹脂製小型排水トラップ用中ゴム SUGICO(スギコ)樹脂製小型排水トラップ用中ゴムSUGICO(スギコ)
209税込230
1個
4日以内出荷
用途TO-298シリーズ/TO-298Nシリーズに適合します。材質エラストマー
大型ゴミ収納器付トラップ(40A)防臭器A・Bセット SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付トラップ(40A)防臭器A・BセットSUGICO(スギコ)
759税込835
1個
4日以内出荷
防臭ワン、パイプのセットです。
材質ポリプロピレン適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP関連資料寸法図(0.07MB)
ハンドルコックドレーンTO-124RS用Oリング SUGICO(スギコ)ハンドルコックドレーンTO-124RS用OリングSUGICO(スギコ)
439税込483
1個
4日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)適合品番TO-124RS-G/TO-124RS-R関連資料寸法図(0.02MB)
耐熱流し台トラップ用パッキン カクダイ耐熱流し台トラップ用パッキンカクダイ
459税込505
1個
4日以内出荷
453-015用
材質NBR、PP
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) 2吋 SUGICO(スギコ)小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) 2吋SUGICO(スギコ)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。
仕様A蓋適合オーバーフロー:G1-1/4材質ゴミカゴ:【つまみ】ABS 【本体】ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)深さ(mm)封水:50以上接続G2サイズ(mm)Φ115.1×H153.4関連資料寸法図(0.06MB)
耐震金具(パイプ用アジャスト脚固定金具) SUGICO(スギコ)耐震金具(パイプ用アジャスト脚固定金具)SUGICO(スギコ)
409税込450
1個
翌々日出荷
・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を伸ばした状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用適合型番:TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2材質SUS304関連資料寸法図(0.03MB)
パイプ用ロングアジャスト脚 SUGICO(スギコ)パイプ用ロングアジャスト脚SUGICO(スギコ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
受座の外装とアジャスターがステンレス製です。ソイルドテーブルやクリーンテーブルの脚にご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)/炭素鋼(S20C)適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)耐荷重N(kgf)1000
防臭排水トラップ ゴム巻蓋 SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ ゴム巻蓋SUGICO(スギコ)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質SUS304/NBR適合品番TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-S関連資料寸法図(0.03MB)
業務用共栓(40A)菊型カゴ付 SUGICO(スギコ)業務用共栓(40A)菊型カゴ付SUGICO(スギコ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。
材質SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙
A蓋 TO-196・197・198用 SUGICO(スギコ)A蓋 TO-196・197・198用SUGICO(スギコ)
278税込306
1個
当日出荷
蓋の中心につまみがついています。
適合TO-196シリーズ/TO-197シリーズ/TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ材質ABS/ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.05MB) 寸法図(0.06MB)
これエエやん チーズ キッチン排水 分岐 合流 GAONA(ガオナ)これエエやん チーズ キッチン排水 分岐 合流GAONA(ガオナ)
699税込769
1個
当日出荷
二槽式シンクの流し台トラップに取付けることで排水を1つにすることができます。 Y型排水ホースに比べてコンパクトに接続できます。 飲食店の厨房などでシンク下の収納スペースを確保したい場合に最適です。 キッチンや屋外シンクのリフォーム、リノベーションを行う際にも便利です。 G11/4ネジのオーバーフロー用ホースにも接続することができます。
用途シンク下の2つのホースを1つにまとめられるチーズです。材質ABS樹脂接続ねじG11/2(上下)、G11/4(分岐部分)
排水ネジ変換アダプター カクダイ排水ネジ変換アダプターカクダイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
呼38(G1 1/2)ネジを呼32(W38山16)ネジに変換するアダプターです。
材質ABS、黄銅パッキンパッキン付き
浅型バスケット カクダイ浅型バスケットカクダイ
469税込516
1個
当日出荷
浅型でゴミのたまりすぎを防ぐ、清潔なバスケットです。
用途浅型の流し台トラップ用材質PPアズワン品番64-6510-34
浅型バスケット カクダイ浅型バスケットカクダイ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
丈夫でさびにくいステンレス製の浅型バスケットです。
用途浅型の流し台トラップ用材質ステンレス、PPアズワン品番64-6510-32
流し台バスケット カクダイ流し台バスケットカクダイ
589税込648
1個
当日出荷
目が細かいのでゴミが流れにくい
材質PEアズワン品番64-6510-26
排水エルボセット SUNWAVE(LIXIL)排水エルボセットSUNWAVE(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
キッチン用 ステンレスふちゴミカゴ SUNWAVE(LIXIL)キッチン用 ステンレスふちゴミカゴSUNWAVE(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
14日以内出荷
G1.1/2"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコG1.1/2"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホースエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
材質塩化ビニールねじ径G1・1/2"ホース内径(Φmm)30取付ねじG1・1/2"取付サイズ呼40アズワン品番64-7853-34
ガオナ 塩ビフクロナット シンク排水 GAONA(ガオナ)ガオナ 塩ビフクロナット シンク排水GAONA(ガオナ)
389税込428
1個
当日出荷
G2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。 差込みパッキンとフクロナットのセットです。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水トラップのG2ネジと呼40塩ビ管を接続するフクロナットセットです。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
ガオナ 塩ビ変換アダプター シンク排水 GAONA(ガオナ)ガオナ 塩ビ変換アダプター シンク排水GAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
G11/2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。 ナットを外せばG2ネジに変換できます。 ナットのみを使用すればG2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を接続できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水トラップのG11/2ネジと呼40塩ビ管を接続するアダプターです。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
ガオナ ゴミ受け シンク用 (ステンレス製) GAONA(ガオナ)ガオナ ゴミ受け シンク用 (ステンレス製)GAONA(ガオナ)
659税込725
1個
当日出荷
つまみが付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60
流し台トラップ カクダイ流し台トラップカクダイ(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
BLタイプ、専用バスケット付き。
材質PP、ステンレス取付寸法穴径158ミリ、絞り段外径181ミリアズワン品番64-6510-06
浅型流し台トラップ カクダイ浅型流し台トラップカクダイ
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
専用バスケット付き
材質PP、ステンレス取付寸法穴径163.5ミリ 、絞り段外径187ミリアズワン品番64-6510-01
排水プレート カクダイ排水プレートカクダイ
689税込758
1個
当日出荷
適合452-502、452-601、452-602、4526用材質PP
流し台薄型トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し台薄型トラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
薄型でシンク下のスペースが活用できる流し排水トラップ。
材質ポリプロピレン
樹脂製カゴ アウス樹脂製カゴアウス
829税込912
1個
3日以内出荷
樹脂カゴ1.4角穴
適合適応:D-14BK・D-14BKL・D-14KK
ステンレス製カゴ アウスステンレス製カゴアウス
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
パンチングカゴ穴1.5Φ。
材質SUS304適合D-14BK・D-14BKL・D-14KK寸法(Φ×高さH)(mm)135×124

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

流し・台所用品