12ページ目: 流し・台所用品

1,380件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製カゴ アウスステンレス製カゴアウス
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
パンチングカゴ穴1.5Φ。
材質SUS304適合D-14BK・D-14BKL・D-14KK寸法(Φ×高さH)(mm)135×124
洗濯機用床排水トラップ(VP・VU兼用) アウス洗濯機用床排水トラップ(VP・VU兼用)アウス
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
排水が真下に流れるので、漏水の心配がありません。50mm以上の封水で臭気を抑えます。ナットを外せば簡単に掃除が出来ます。抗菌仕様でカビが付きにくい。コンパクトで、取り付け簡単。付属のホース用インナーで軟質のホースでも安心して御使用出来ます。
呼び寸法(mm)50呼び径(A)50
防虫目皿(VP専用) アウス防虫目皿(VP専用)アウス
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
VP専用の差込タイプです。アミはSUS304です。
材質枠:CAC203/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
ツバ広排水目皿(VP・VU兼用) アウスツバ広排水目皿(VP・VU兼用)アウス
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
山型排水目皿 ミヤコ山型排水目皿ミヤコ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
目皿部分が山型になっているので、ゴミが詰まりにくくなっています。
材質黄銅(クロムメッキ)
排水トラップ コンパクト型 ミヤコ排水トラップ コンパクト型ミヤコ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
受水槽等の排水に使用します。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (VP・VU兼用)
材質目皿受・目皿巣/黄銅製
ステンレス共栓 ミヤコステンレス共栓ミヤコ
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
外ネジのステンレス製共栓です。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質本体/SCS13、ナット/黄銅製ニッケルメッキ、ゴム栓/NR材質(本体)ステンレス(SCS13)
Y型排水ホース(回転ナット付) ミヤコY型排水ホース(回転ナット付)ミヤコ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
Y型の回転ナット付排水ホースです。 回転ナットでホースのねじれを防ぎます。
材質SPVC、パッキン/EPDM寸法(mm)0.4×0.4×0.7、(差込部)30~40
防虫目皿 ミヤコ防虫目皿ミヤコ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 内ねじのステンレス防虫目皿です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
流し台トラップ ミヤコ流し台トラップミヤコ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
キッチン用の排水トラップです。 封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。
材質本体/PP、皿/SUS304+ABS寸法(mm)50最大取付物厚さ(mm)1.5
流し台菊割れフタ ミヤコ流し台菊割れフタミヤコ
389税込428
1個
当日出荷
M14S、M14SW用の替フタです。
寸法(mm)79×5材質(本体)SBR
ステンレス排水プレート ミヤコステンレス排水プレートミヤコ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
キッチン用排水トラップに使用するオールステンレスの排水プレートです。 流しトラップ14KIT、M14EC、M14ECW、M14SBK,M14SBKWに合います。
仕様浅型Φ180材質(本体)SUS304
流し台ステンレスフタ ミヤコ流し台ステンレスフタミヤコ
239税込263
1個
当日出荷
流し台トラップM14S、M14SW用のフタです。
寸法(mm)83×5
流し台トラップ 横引 二槽シンク ミヤコ流し台トラップ 横引 二槽シンクミヤコ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
キッチン用排水トラップ。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。 二槽シンク用です。
材質(本体)PP取付穴径(Φmm)158最大取付物厚さ(mm)10
流し台ステンレスカゴ ミヤコ流し台ステンレスカゴミヤコ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
流しトラップ用のゴミ受けカゴです。 流しトラップ14KIT、M14EC、M14ECW、M14SBK、M14SBKWに合います。
材質枠/PP、カゴ/SUS304
マジカヨ・アリエーネ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (汚れが落ちやすい 洗いやすい 抗菌 衛生的) GAONA(ガオナ)マジカヨ・アリエーネ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (汚れが落ちやすい 洗いやすい 抗菌 衛生的)GAONA(ガオナ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 親水性の塗装により、汚れやヌメリが水洗いだけで簡単に落とせます。 抗菌加工で雑菌が付きにくくなっています。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。(取っ手は樹脂製です) 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
材質フチ:ポリプロピレン、カゴ:ステンレス寸法(Φ×高さH)(mm)135×58塗装カゴ:抗菌ベラスコート塗装アズワン品番64-5151-86
アキレスジョイント 改修工事用ジョイント鋳鉄管(L管)用 アキレスアキレスジョイント 改修工事用ジョイント鋳鉄管(L管)用アキレス
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
寸法L2(mm)98寸法L3(mm)40
G1.1/2”x1.0m [ねじ込式]流し台用ホース エスコG1.1/2”x1.0m [ねじ込式]流し台用ホースエスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468LA-2
Φ60/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ60/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
275税込303
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-201
これカモ シンク用 銅製のゴミカゴとフタのセット GAONA(ガオナ)これカモ シンク用 銅製のゴミカゴとフタのセットGAONA(ガオナ)(6件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット
当日出荷
キッチンのシンク用の排水プレートと浅型ゴミカゴのセットです。 銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。 排水プレートは、排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 浅型ゴミカゴには取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型バスケットなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途台所(キッチン)、流し台材質上径×下径×高さH(mm)(排水プレート)144×142×17、(浅型ゴミカゴ)144×118×44.5アズワン品番64-5152-98
オーバーフロー用ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)オーバーフロー用ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
三栄水栓PH787-32用オーバーフロー用ホース
用途ネジ径:G1
掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ふたを開けると目皿になります。VP、VUパイプ用
材質黄銅材質(フタ)ステンレス
流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から3日以内出荷
二槽シンク用
仕様スパナR371材質ポリプロピレン
カゴ付流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)カゴ付流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質ABS樹脂取付ネジ径87
アジャスターボルト 標準タイプ TO-472 SUGICO(スギコ)アジャスターボルト 標準タイプ TO-472SUGICO(スギコ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
・あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベアなどの脚等、大量に使用される場合にお勧めです。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
耐荷重(kg)500材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.08MB)
SUS430 アジャスト脚 SUGICO(スギコ)SUS430 アジャスト脚SUGICO(スギコ)
849税込934
1個
翌々日出荷
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
関連資料寸法図(0.05MB)
三角座板 OS-76M SUGICO(スギコ)三角座板 OS-76MSUGICO(スギコ)
369税込406
1個
翌々日出荷
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS430ねじ山M20×2.5関連資料寸法図(0.03MB)
耐震用キャビネットアジャスト M20タイプ ベース穴明 SUGICO(スギコ)耐震用キャビネットアジャスト M20タイプ ベース穴明SUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質SUS304寸法(mm)Φ88×65板厚(mm)(ベース)3関連資料寸法図(0.06MB)
ホースインナー PF2吋 パッキンツキ SUGICO(スギコ)ホースインナー PF2吋 パッキンツキSUGICO(スギコ)
389税込428
1個
5日以内出荷
仕様パッキン付適合TO-603-2T用材質ABS-CR排水G1-1/4関連資料寸法図(0.03MB)
ダブルホース SUGICO(スギコ)ダブルホースSUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
・2層シンク用のホースです。・接続部はナット回転式です。
材質PVC
丸型オーバーフロー SUGICO(スギコ)丸型オーバーフローSUGICO(スギコ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様平目皿付ダブルリング付材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム排水差込式:G1-1/4関連資料寸法図(0.09MB)
ダブルリング SUGICO(スギコ)ダブルリングSUGICO(スギコ)
27税込30
1個
当日出荷
材質ステンレスリング寸法(mm)Φ15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.02MB)
ボールチェーン付D蓋 SUGICO(スギコ)ボールチェーン付D蓋SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
・ボールチェーン(33cm)付きです。・蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。
付属品ボールチェーン付適合TO-298・TO-298N用材質NBR/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
フタ SUGICO(スギコ)フタSUGICO(スギコ)
429税込472
1個
翌々日出荷
・中ゴム(TO-194G、TO-194BKG)とセットで使用します。
材質樹脂外寸法(Φmm)117関連資料寸法図(0.02MB)
樹脂製大型排水トラップ SUGICO(スギコ)樹脂製大型排水トラップSUGICO(スギコ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
付属品ゴムパッキン1枚材質(本体)樹脂タイプ樹脂カゴ接続G2機能オーバーフロー付(G1-1/4)呼び径(A)50材質(フタ)外蓋:樹脂材質(パッキン)合成ゴム材質(ゴム)中ゴム:合成ゴム材質(ナット)締め付け:樹脂
ステン差込式トラップ 中カゴ SUGICO(スギコ)ステン差込式トラップ 中カゴSUGICO(スギコ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質SUS304適合TO-314・315・316RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.11MB)
ステン差込式トラップ フタ SUGICO(スギコ)ステン差込式トラップ フタSUGICO(スギコ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
流し排水栓 KVK流し排水栓KVK
4,898税込5,388
1個
当日出荷
直径(Φmm)180ねじ寸法Φ60(G2)
流し台用ホースアダプター カクダイ流し台用ホースアダプターカクダイ
459税込505
1個
当日出荷
用途BLタイプのトラップ取付ネジ呼50から呼40に落とすネジアダプター材質PP
流し台トラップ用排水エルボ カクダイ流し台トラップ用排水エルボカクダイ
759税込835
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途浅型流し台トラップ(452-601)用材質PP

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

流し・台所用品