14ページ目: 流し・台所用品

1,380件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水パイプ INAX(LIXIL)排水パイプINAX(LIXIL)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
これエエやん 浅型ゴミカゴ キッチン用 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 浅型ゴミカゴ キッチン用 原状回復GAONA(ガオナ)
4,998税込5,498
1セット(10個)
5日以内出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途シンクの原状回復に最適な浅型ゴミカゴ10個入りです。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
ガオナ 排水プレート 排水口 穴を隠す GAONA(ガオナ)ガオナ 排水プレート 排水口 穴を隠すGAONA(ガオナ)
529税込582
1個
当日出荷
排水ホース差込口まわりの余分な穴を隠すことができます。 サイズが合わない場合、ハサミなどで十字に切れ目を入れて排水ホースが入るように調節できます。 裏側の溝部分を切取ることで、穴径57ミリにできます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途流し台や洗面台の排水ホース差込口まわりをふさぐプレートです。材質ブタジエンゴム
ガオナ 排水管アダプター 塩ビ管接続 GAONA(ガオナ)ガオナ 排水管アダプター 塩ビ管接続GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンや洗面台などの排水管の接続に便利です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途呼40塩ビ管(40A)に呼50塩ビ管(50A)を接続するためのアダプターです。材質ポリ塩化ビニル樹脂
ガオナ 塩ビ変換アダプター シンク排水 GAONA(ガオナ)ガオナ 塩ビ変換アダプター シンク排水GAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
G11/2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。 ナットを外せばG2ネジに変換できます。 ナットのみを使用すればG2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を接続できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水トラップのG11/2ネジと呼40塩ビ管を接続するアダプターです。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
ガオナ ゴミこし シンク用 ステンレス製 GAONA(ガオナ)ガオナ ゴミこし シンク用 ステンレス製GAONA(ガオナ)
579税込637
1個
当日出荷
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。
用途流し台用のゴミカゴです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60
山型防虫目皿 カクダイ山型防虫目皿カクダイ
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
VP・VU管兼用(接着式)。アミは線径0.4ミリ、16メッシュ。アミはネジ止め式。
材質黄銅、ステンレス(アミ)
流し台用塩ビ変換アダプター カクダイ流し台用塩ビ変換アダプターカクダイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PP
ステンレス製脱着防虫目皿(VP・VU兼用) アウスステンレス製脱着防虫目皿(VP・VU兼用)アウス
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。
寸法H1(mm)26
防虫目皿(内ネジ) アウス防虫目皿(内ネジ)アウス
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
防虫目皿(VP専用) アウス防虫目皿(VP専用)アウス
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
VP専用の差込タイプです。アミはSUS304です。
材質枠:CAC203/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
排水目皿(外ネジ) アウス排水目皿(外ネジ)アウス
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
流し用銅製浅型ゴミカゴ135/145両用タイプ 伸晃流し用銅製浅型ゴミカゴ135/145両用タイプ伸晃
3,198税込3,518
1個
当日出荷
清潔なシンクにかかせない流し用ゴミカゴです。ほとんどのメーカーの排水口にピッタリな標準サイズ(135/145両用)の流し用ゴミカゴです。
材質本体:銅、ハンドル:ステンレス(SUS304)、アダプター:ポリプロピレン質量(g)約102寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×133×48
ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ 3個セット 適合サイズ135・145・150mm (手で切れる 水を溜める 防臭 便利) GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ 3個セット 適合サイズ135・145・150mm (手で切れる 水を溜める 防臭 便利)GAONA(ガオナ)
3,398税込3,738
1セット(3個)
当日出荷
キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタの、まとめ買い3個セットです。 135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。 各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所材質エチレンプロピレンゴム、ポリプロピレン高さ(mm)(シンク用菊割れフタ)18.5内径(Φmm)(シンク用菊割れフタ)135・145・150使用温度(℃)1~60フタ外径(Φmm)(水溜用フタ)117.5アズワン品番64-5154-06
これカモ シンク用 銅製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (殺菌効果 ヌメリ・臭い防止 衛生的) GAONA(ガオナ)これカモ シンク用 銅製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (殺菌効果 ヌメリ・臭い防止 衛生的)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。 ※使用を重ねるうちに黒ずんでいき、しだいに薄青みがかった皮膜に変色しますが、銅イオンの殺菌効果は変わりません。
用途キッチン・台所材質上径×下径×高さH(mm)78×59×35アズワン品番64-5153-99
防虫目皿 ミヤコ防虫目皿ミヤコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150mm以下) 。
材質(網)SUS304
電気温水器樹脂トラップ 縦引 ミヤコ電気温水器樹脂トラップ 縦引ミヤコ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 マンションや集合住宅で縦配管に便利です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
寸法75
ツバ付排水目皿 ミヤコツバ付排水目皿ミヤコ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ツバ径がパイプ外径より2~3広いセミツバタイプです。
材質黄銅(クロムメッキ)寸法H(mm)24
ワントラップ ミヤコワントラップミヤコ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。 目皿(巣)は、カギ付です。
材質(本体)黄銅(クロムメッキ)
共栓 ミヤコ共栓ミヤコ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
外ネジの共栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NBR、パッキン/NR材質(本体)黄銅製クロームメッキ
Y型排水ホース(差込) ミヤコY型排水ホース(差込)ミヤコ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
Y型の差込みタイプの排水ホースです。
材質SPVC寸法(mm)0.4×0.4×0.7、(差込部)30~40
目皿 ミヤコ目皿ミヤコ
629税込692特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質亜鉛ダイカスト
流し台樹脂バスケット ミヤコ流し台樹脂バスケットミヤコ(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
M14S、M14SW用樹脂バスケットです。 網目は縦目・格子目の2種です。
材質(本体)PEタイプコウシメ
ステンレス排水プレート ミヤコステンレス排水プレートミヤコ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
キッチン用排水トラップに使用するオールステンレスの排水プレートです。 流しトラップ14KIT、M14EC、M14ECW、M14SBK,M14SBKWに合います。
仕様浅型Φ180材質(本体)SUS304
流し台ゴミ収納器フタ ミヤコ流し台ゴミ収納器フタミヤコ
669税込736
1個
3日以内出荷
流し台トラップM14J、M14JW、M14L、M14LW、用のフタです。
材質SUS304、PP、ABS寸法(mm)117×17
ディスポーザ用Pトラップ ミヤコディスポーザ用Pトラップミヤコ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
ディスポーザー接続用の実管Pトラップです。
材質本体/PP、パッキン/CR・PP寸法40
アキレスジョイント 改修工事用ジョイント鋳鉄管(L管)用 アキレスアキレスジョイント 改修工事用ジョイント鋳鉄管(L管)用アキレス
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
寸法L2(mm)98寸法L3(mm)40
G 2”x0.7m [ねじ込式]流し台用ホース エスコG 2”x0.7m [ねじ込式]流し台用ホースエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468LA-11
Φ170/0.2/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ170/0.2/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
770税込847
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-55
Φ55/0.2/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ55/0.2/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
210税込231
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-51材質ステンレス(SUS304)径(Φmm)ざる径:55線径(Φmm)0.2メッシュ40目開き(mm)0.44
Φ85/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ85/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
400税込440
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-209材質ステンレス線径(Φmm)0.16(網)メッシュ40サイズ(mm)Φ85(Φ75)×50(H)
Φ65/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ65/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
285税込314
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-202
150mm  流し台排水トラップ用中ごむ エスコ150mm 流し台排水トラップ用中ごむエスコ(1件のレビュー)
950税込1,045
1個
当日出荷
エスコ品番EA468D-4
これカモ シンク用 排水口の銅製フタ GAONA(ガオナ)これカモ シンク用 排水口の銅製フタGAONA(ガオナ)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
キッチンのシンク用の排水プレートです。 銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途台所(キッチン)、流し台材質上径×下径×高さH(mm)144×142×17アズワン品番64-5150-85
流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
業務厨房向け排水トラップです。
仕様締付工具 R3712
流し排水栓Y型ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓Y型ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
二層式流しの排水栓用の差込式接続タイプ。 接続部のサイズに合わせ、切って接続。
最高使用温度(℃)60
床上掃除口 中部コーポレーション床上掃除口中部コーポレーション
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様ねじ込式(内ねじ)、非防水層用、ネジ式フタ
アジャスターボルト用脚止め金具 SUGICO(スギコ)アジャスターボルト用脚止め金具SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
・脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。・金具の開口部の部分がボルトの六角部分に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトで閉めてください。・振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。・アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12 x 70がお奨めです。
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト 軽量用タイプ TO-473 SUGICO(スギコ)アジャスターボルト 軽量用タイプ TO-473SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
・軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
寸法I(mm)12.5寸法A(Φmm)37耐荷重(kg)300材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.06MB)
アジャスターボルト ロングネジタイプ TO-470 SUGICO(スギコ)アジャスターボルト ロングネジタイプ TO-470SUGICO(スギコ)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
・機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。・受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造品をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。・受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°)

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

流し・台所用品