16ページ目: 流し・台所用品

1,380件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップTO-197F-L用締付フランジ SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップTO-197F-L用締付フランジSUGICO(スギコ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
適合TO-197F-L材質SUS304/PA66関連資料寸法図(0.07MB)
樹脂製小型排水トラップTO-298・298N・298L・298NL用シートパッキン SUGICO(スギコ)樹脂製小型排水トラップTO-298・298N・298L・298NL用シートパッキンSUGICO(スギコ)
219税込241
1個
翌々日出荷
回す部材側に取り付け、ゴムパッキンのねじれ防止に使用します。
適合TO-298/298N/298L/298NL材質PP
TO-943S・TO-944・TO-945用1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付) SUGICO(スギコ)TO-943S・TO-944・TO-945用1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付)SUGICO(スギコ)
519税込571
1個
翌々日出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに30A塩ビ管を接続できます。
材質ABS/CR/PP関連資料寸法図(0.03MB)
115ヨコ KITトラップTO-1023・TO-1024用パンチングカゴ SUGICO(スギコ)115ヨコ KITトラップTO-1023・TO-1024用パンチングカゴSUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
適合TO-1023・TO-1024用材質SUS304関連資料寸法図(0.05MB)
40A用ジャバラホース 管用ネジ SUGICO(スギコ)40A用ジャバラホース 管用ネジSUGICO(スギコ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
口元がホースに接着されている為、ホースを回して接続します。
付属品平パッキン(インナー部に接着剤)材質PVCタイプ40A用関連資料寸法図(0.03MB)
115ヨコ排水1方タイプ A蓋付 SUGICO(スギコ)115ヨコ排水1方タイプ A蓋付SUGICO(スギコ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。
材質PP/SUS304フタA蓋排水外ネジG1-1/2関連資料寸法図(0.06MB)
115ヨコKITトラップセット A蓋 SUGICO(スギコ)115ヨコKITトラップセット A蓋SUGICO(スギコ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。
材質PP/ABS/SUS304フタA蓋関連資料寸法図(0.08MB)
ドレン排水用自封式トラップ(ウォレス) 縦引・横引兼用 SUGICO(スギコ)ドレン排水用自封式トラップ(ウォレス) 縦引・横引兼用SUGICO(スギコ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検・清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍・冷蔵保管庫など、屋内の排水管に最適です。
仕様縦引、横引兼用材質【本体】ABS(透明)【自己閉鎖膜】シリコン(黒)呼び径【適合塩ビ管】40A・50A関連資料寸法図(0.05MB)モデルYWLD40-50
TO-943S用 KIT-19トラップ(キャップ付) SUGICO(スギコ)TO-943S用 KIT-19トラップ(キャップ付)SUGICO(スギコ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
適合TO-943S材質PP/EPDM関連資料寸法図(0.04MB)
TO-944・TO-945用 KIT-C1(トラップ) SUGICO(スギコ)TO-944・TO-945用 KIT-C1(トラップ)SUGICO(スギコ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
シンクに取り付ける排水口部です。
適合TO-944/TO-945S材質PP/SUS304関連資料寸法図(0.06MB)
ステンレス共栓 TO-110J(S)用ナット SUGICO(スギコ)ステンレス共栓 TO-110J(S)用ナットSUGICO(スギコ)
329税込362
1個
翌々日出荷
適合TO-110J(S)
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
その他オーバーフローなしフタC蓋排水外ネジG2関連資料寸法図(0.06MB)
ステンレス製ホッパー 外ネジ (SUS304) テーパーネジ I-VALUEステンレス製ホッパー 外ネジ (SUS304) テーパーネジI-VALUE
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
関接続排水用受け皿継手 錆びにくいです
材質SUS304呼び径(B)【ねじ】2ねじの種類R呼び径(A)【ねじ】50
SBK 180排水トラップ SUGICO(スギコ)SBK 180排水トラップSUGICO(スギコ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
仕様オーバーフローなしその他【封水深】50mm材質ゴミかご:【枠】ポリプロピレン【本体】ステンレス(SUS304)サイズ【接続部】G2材質(本体)ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.03MB)直径×高さ(mm)180×188
純銅製 排水口バスケット タケコシ純銅製 排水口バスケットタケコシ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
・銅イオン効果により、雑菌やカビの繁殖を抑えます。・本体に網を使用しているので水切れが良いです。・取り出しやすいつる付きです。
材質本体/銅、つる/18-8ステンレス質量(g)120メッシュ【網メッシュ】16線径(mm)【網メッシュ】0.4直径×高さ(mm)134×93
流し用ゴミカゴ 80タイプ グレー 伸晃流し用ゴミカゴ 80タイプ グレー伸晃
419税込461
1個
11日以内出荷
お手入れしやすい便利なハンドル付きです。
用途側面が適度な網目になっていて水はけ抜群。排水口のサイズや形状によっては取り付けできないものもありますので、ご確認の上ご使用ください。材質ポリプロピレングレー質量(g)56直径×高さ(mm)80×164
真鍮目皿栓・共栓用パッキンセット SUGICO(スギコ)真鍮目皿栓・共栓用パッキンセットSUGICO(スギコ)
289税込318
1個
4日以内出荷
用途【TO-184/40A】【TO-184G/40A】【TO-183/40A】に適合します。
樹脂製小型排水トラップ用フランジ SUGICO(スギコ)樹脂製小型排水トラップ用フランジSUGICO(スギコ)
599税込659
1個
4日以内出荷
用途TO-298シリーズ/TO-298Nシリーズに適合します。材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)
樹脂製小型排水トラップ用ゴムパッキン SUGICO(スギコ)樹脂製小型排水トラップ用ゴムパッキンSUGICO(スギコ)
219税込241
1個
4日以内出荷
用途TO-298シリーズ/TO-298Nシリーズに適合します。材質NBR
防臭排水トラップ用フランジゴムパッキン SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ用フランジゴムパッキンSUGICO(スギコ)
389税込428
1個
4日以内出荷
用途TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-S/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-Sに適合します。材質NR関連資料寸法図(0.02MB)
防臭排水トラップ用ゴムパッキン SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ用ゴムパッキンSUGICO(スギコ)
549税込604
1個
4日以内出荷
用途TO-156/TO-158/TO-159に適合します。材質NR外径(mm)Φ112内径(mm)Φ85
流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
BL仕様流し台の二槽シンク用です。
材質PP、ABS、ステンレス鋼、SBR、CR幅(cm)19本体質量(g)991高さ(cm)30.5奥行き(cm)19.5
ゴムパッキン SUGICO(スギコ)ゴムパッキンSUGICO(スギコ)
149税込164
1個
4日以内出荷
材質天然ゴム適合品番TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ関連資料寸法図(0.02MB)
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)用フランジゴムパッキン SUGICO(スギコ)小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)用フランジゴムパッキンSUGICO(スギコ)
169税込186
1個
4日以内出荷
材質天然ゴム適合品番TO-196シリーズ/TO-197シリーズ関連資料寸法図(0.03MB)
ハンドルコックドレーンTO-124RS用フランジゴムパッキン SUGICO(スギコ)ハンドルコックドレーンTO-124RS用フランジゴムパッキンSUGICO(スギコ)
349税込384
1個
4日以内出荷
材質天然ゴム(NR)適合品番TO-124RS-G/TO-124RS-R関連資料寸法図(0.02MB)
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)用シートパッキン SUGICO(スギコ)小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)用シートパッキンSUGICO(スギコ)
36税込40
1個
4日以内出荷
回す部材側に取り付け、ゴムパッキンのねじれ防止に使用します。
材質ポリプロピレン適合品番TO-196シリーズ/TO-197シリーズ関連資料寸法図(0.03MB)
ハンドルコックドレーンTO-124RS用フランジ紙パッキン SUGICO(スギコ)ハンドルコックドレーンTO-124RS用フランジ紙パッキンSUGICO(スギコ)
139税込153
1個
翌々日出荷
材質適合品番TO-124RS-G/TO-124RS-R関連資料寸法図(0.02MB)
ゴミ収納器付トラップフランジパッキン SUGICO(スギコ)ゴミ収納器付トラップフランジパッキンSUGICO(スギコ)
399税込439
1個
4日以内出荷
材質クロロプレンゴム径(Φmm)179適合品番TO-194BK/TO-194BKWP/TO-195BK/TO-195BKWP/TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S関連資料寸法図(0.03MB)
重量アジャスト脚用座板(TO-122GS用座 兼用) SUGICO(スギコ)重量アジャスト脚用座板(TO-122GS用座 兼用)SUGICO(スギコ)
919税込1,011
1個
翌々日出荷
座板は5mmと2mmの厚材を合わせています。W3/4×10ネジ用です。
材質SUS430関連資料寸法図(0.03MB)
丸型オーバーフロー SUGICO(スギコ)丸型オーバーフローSUGICO(スギコ)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
ステンレス製の丸型オーバーフローです。
材質ステンレス(ロストワックスSUS304)/天然ゴム目皿直径(Φmm)Φ56呼び径(ねじ)【外ネジ】R1 【内ネジ】R3/4関連資料寸法図(0.08MB)目皿山型(ダブルリング付)
防臭排水トラップ ゴムパッキン SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ ゴムパッキンSUGICO(スギコ)
859税込945
1個
4日以内出荷
適合TO-301/TO-302/TO-301NR/TO-304/TO-304TK材質天然ゴム
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)用フランジ SUGICO(スギコ)小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)用フランジSUGICO(スギコ)
439税込483
1個
4日以内出荷
適合TO-196シリーズ/TO-197シリーズ材質ABS/ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.03MB)
排水ネジ変換アダプター カクダイ排水ネジ変換アダプターカクダイ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
パッキン付き呼25(W32山16)排水金物に呼32(W38山16)テール管を接続するためのアダプター
材質POM
排水ネジ変換アダプター カクダイ排水ネジ変換アダプターカクダイ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
パッキン付き呼25(W32山16)排水金物にトラップが不要の場合に、ジャバラホースを取付けるためのアダプター
材質POM
ニオイブロックアダプター カクダイニオイブロックアダプターカクダイ
2,840税込3,124
1個
6日以内出荷
長期間使用されない住宅などのワントラップに取付けることで、封水がなくなっても臭いもれを防止パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(JCW201床排水トラップT5A・Bの呼50)と汎用ワントラップ(100×50)に取付けできます。
流し台トラップ(横穴つき) カクダイ流し台トラップ(横穴つき)カクダイ
5,680税込6,248
1個
4日以内出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)BL相当品取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリG2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大1.5ミリ
材質PP、ステンレス
115ヨコ排水2方タイプ A蓋付 SUGICO(スギコ)115ヨコ排水2方タイプ A蓋付SUGICO(スギコ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。
適合外径(Φmm)排水口:115接続G1-1/2フタA蓋関連資料寸法図(0.06MB)
耐震金具(アングル用アジャスト脚固定金具) SUGICO(スギコ)耐震金具(アングル用アジャスト脚固定金具)SUGICO(スギコ)
389税込428
1個
翌々日出荷
・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途アングルアジャストボール固定用適合型番:TO-122/TO-122WG/TO-122T/TO-122V/TO-122FT/TO-122C/TO-122F/TO-122CV/TO-122GS/TO-122NL-S/TO-122NL-M/TO-122NL-L/TO-122NCL-S/TO-122NCL-M/TO-122NCL-L材質SUS304関連資料寸法図(0.02MB)
角パイプ用アジャスト脚 ロングスライドタイプ SUGICO(スギコ)角パイプ用アジャスト脚 ロングスライドタイプSUGICO(スギコ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプ径(Φmm)□35×板厚1.0~1.2関連資料寸法図(0.02MB)最短寸法(mm)32最長寸法(mm)92
ステンレスアジャスター SUGICO(スギコ)ステンレスアジャスターSUGICO(スギコ)
989税込1,088
1個
翌々日出荷
機器や家具の高さ、水平調整に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

流し・台所用品