17ページ目: 流し・台所用品

1,380件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ)パイプ用アジャスト脚SUGICO(スギコ)
299税込329
1個
翌々日出荷
ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。
板厚(mm)1.2適合パイプΦ38関連資料寸法図(0.02MB)最短寸法(mm)36最長寸法(mm)60
ホースナット SUGICO(スギコ)ホースナットSUGICO(スギコ)
199税込219
1個
翌々日出荷
排水ホースにホースインナー(TO-604-1)とセットで取り付けます。
材質PP呼び径G2関連資料寸法図(0.03MB)
防臭排水トラップ ゴム巻フタ SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ ゴム巻フタSUGICO(スギコ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
材質SUS304適合品番TO-156/TO-158/TO-159関連資料寸法図(0.06MB)
重量アジャスト脚用座板 SUGICO(スギコ)重量アジャスト脚用座板SUGICO(スギコ)
639税込703
1個
翌々日出荷
肉厚で耐久性のある鋳工品です。重量級アジャスト脚等にご利用ください。
用途W3/4×10ネジ用です。材質SUS304関連資料寸法図(0.05MB)
KITトラップセット(OFエルボ付) SUGICO(スギコ)KITトラップセット(OFエルボ付)SUGICO(スギコ)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
材質PP/SUS304関連資料寸法図(0.05MB)パッキンゴムパッキン1枚
ステン皿 SUGICO(スギコ)ステン皿SUGICO(スギコ)
619税込681
1個
翌々日出荷
適合TO-198(エースM)用関連資料寸法図(0.04MB)
50A用ジャバラホース SUGICO(スギコ)50A用ジャバラホースSUGICO(スギコ)
949税込1,044
1本
9日以内出荷
G2ネジ排水トラップに接続できます。
用途接続部はナット固定式です。材質ABS/PVC/鉄線/NRタイプ50A用ねじ径G2ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)0.8関連資料寸法図(0.06MB)
排水トラップセット BK1N TOSTEM(LIXIL)排水トラップセット BK1NTOSTEM(LIXIL)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
セット内容セクショナルセラティー、リーブル用(ステンレスカゴ)、排水ホース、防臭キャップ、防虫回転板別途手配要適合シリーズCRDⅠ、CRDⅡ、CRDⅢ、LSⅠ、LSⅡ、SEセラティ、SEリーブル
Sトラップ高圧洗浄用D60排水セットPKTNHSP TOSTEM(LIXIL)Sトラップ高圧洗浄用D60排水セットPKTNHSPTOSTEM(LIXIL)
9,698税込10,668
1セット
欠品中
セット内容色無PRT207適合シリーズ排水フタ:ステンレス、高圧洗浄対応タイプ、D60用
抗菌排水口ゴミ受け アマダマシナリー(NCC)抗菌排水口ゴミ受けアマダマシナリー(NCC)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
抗菌パワーでいつも清潔、ヌメリ、カビを抑制!取っ手付きなので排水口への取り付け取り外しが楽々。水分に触れると抗菌イオンが溶出。表面に抗菌・防カビ性のあるメッキ加工。排水口ゴミ受けの抗菌、防カビに。お手入れは、中性洗剤や水を使い柔らかいスポンジ等で拭いてお使いください。ご使用により製品に変色が見られますが効果は持続致します。
仕様直径:約143mm 高さ:46mm 材質:18-8ステンレスアズワン品番65-3373-12
排水チーズ カクダイ排水チーズカクダイ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
呼38ロータンク排水管に呼32の排水管を分岐接続する場合に使用します。
用途配管部材仕様パッキン付き材質ABS使用温度(℃)1~50
シンク用排水栓付Sトラップ エスコシンク用排水栓付Sトラップエスコ
18,700税込20,570
1個
当日出荷
仕様Sトラップ適合【シンク】EA468EA-1~-4 EA468EB-1~-2材質黄銅寸法(mm)【キセル管】呼32×150呼び径(A)40アズワン品番65-2128-56はさみ込み厚さ(mm)1~1.2
2サンカクパッキン ハウステック2サンカクパッキンハウステック
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
適合KM直管トラップ用材質CRブラック外寸法(Φ×Hmm)54×8
これエエやん 塩ビ変換アダプター キッチン排水 GAONA(ガオナ)これエエやん 塩ビ変換アダプター キッチン排水GAONA(ガオナ)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 床下排水管によく使われる呼50の塩ビ管に変換することで、排水管への接続が簡単にできます。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G2ネジの流し台トラップと呼50VP・VU塩ビ管を接続できるアダプターです。材質ポリプロピレン
これエエやん 塩ビ変換アダプター キッチン排水 GAONA(ガオナ)これエエやん 塩ビ変換アダプター キッチン排水GAONA(ガオナ)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 床下排水管によく使われる呼50の塩ビ管に変換することで、排水管への接続が簡単にできます。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G11/2ネジの流し台トラップと呼50VP・VU塩ビ管を接続できるアダプターです。材質ポリプロピレン
ホッパー用メッシュ目皿 アカギホッパー用メッシュ目皿アカギ
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
排水管内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。SUS304製。
外径(Φmm)240口径(A)【ポッパー受】250RoHS指令(10物質対応)対応
ハウステック ジャバラホース(ミニキッチン用) WKMHS-1500B ハウステックハウステック ジャバラホース(ミニキッチン用) WKMHS-1500Bハウステック
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
適合ミニキッチン(KM)用グレー寸法(mm)ジャバラホース(径70×1037×35)、防臭キャップ(径66×33)材質ABS
ハウステック 排水フタ(Q/Uシンク用) WHSP-Q ハウステックハウステック 排水フタ(Q/Uシンク用) WHSP-Qハウステック
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
適合Q/Uシンク用グレー寸法(Φ×mm)144×10.5材質樹脂
排水カゴ(Q/Uシンク用) WZGB-50H ハウステック排水カゴ(Q/Uシンク用) WZGB-50Hハウステック
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
材質樹脂製(PP)適合Q/Uシンク用グレー寸法(Φ×mm)144×47
流し排水栓チーズ ミヤコ流し排水栓チーズミヤコ
629税込692
1個
当日出荷
2層シンクの流し台トラップに、M25TFとホースを取り付ける事で排水を1つにする事ができます。限られた流し台下のスペースを有効活用できます。
材質本体・ナット/ABS
流し台トラップ用締め工具 小 ミヤコ流し台トラップ用締め工具 小ミヤコ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
Φ115の流し台トラップ用の締め工具です。流し台トラップM14KITΦ115、M14KITKΦ115、M14ESΦ115、M14S、M14SW、M14SS、M14SSW、M14SSTに使用できます。
材質POM
流し台トラップ ミヤコ流し台トラップミヤコ
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。二層シンク用です。取付対応厚み最大1.5mm。取付には専用工具M14JKがあります。
材質本体/PP
流し台バスケット カクダイ流し台バスケットカクダイ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
材質ステンレスアズワン品番64-6510-28
輸入シンク用両用排水栓 カクダイ輸入シンク用両用排水栓カクダイ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
取付穴部絞り段の浅い海外ステンレスシンクに対応 国内パーツを使用しているので、組替えやメンテナンスが容易にできます。
用途輸入シンク用材質PP、ステンレス
輸入シンク用トラップ カクダイ輸入シンク用トラップカクダイ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
はさみ込み厚 8~15ミリで人大・陶器製シンクへの取付けにも対応
材質PP、黄銅アズワン品番64-6510-44
排水トラップ封水筒 SUNWAVE(LIXIL)排水トラップ封水筒SUNWAVE(LIXIL)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
排水口に取り付けて排水管からのにおいを抑えまる封水筒です。
くるりん排水口用フィン SUNWAVE(LIXIL)くるりん排水口用フィンSUNWAVE(LIXIL)
449税込494
1個
当日出荷
くるりん排水口用のゴミカゴの下にある回転部品です
排水エルボセット SUNWAVE(LIXIL)排水エルボセットSUNWAVE(LIXIL)
699税込769特価
1個
当日出荷
キッチンシンク用 排水カップ フタ SUNWAVE(LIXIL)キッチンシンク用 排水カップ フタSUNWAVE(LIXIL)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
本品は表面にエンボス加工(凹凸加工)が施されていません。
キッチンシンク用 排水カップ フタ SUNWAVE(LIXIL)キッチンシンク用 排水カップ フタSUNWAVE(LIXIL)
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
本品は表面にエンボス加工(凹凸加工)が施されています。
キッチン排水JZ ゴミかご SUNWAVE(LIXIL)キッチン排水JZ ゴミかごSUNWAVE(LIXIL)
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
キッチンシンク用 排水カゴ SUNWAVE(LIXIL)キッチンシンク用 排水カゴSUNWAVE(LIXIL)
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
ラクリーンシンク、ラクリーンコンパクトシンクくるりん専用ゴミカゴ
適合くるりん排水口用奥行(mm)141.8幅(mm)145深さ(mm)42.3
これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的)GAONA(ガオナ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途ミニキッチンのシンク用のゴミカゴです。材質ステンレス、ポリプロピレン使用温度(℃)1~60
G1.1/2" 流し台用ユニオンナット エスコG1.1/2" 流し台用ユニオンナットエスコ
140税込154
1個
翌日出荷
材質ABS樹脂呼び40Gねじ1・1/2"アズワン品番64-7853-44
G1.1/4" 流し台用ユニオンナット エスコG1.1/4" 流し台用ユニオンナットエスコ(1件のレビュー)
130税込143
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン呼び30Gねじ1・1/4"アズワン品番64-7853-43
G1.1/2"x0.8m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコG1.1/2"x0.8m [ねじ込式]流し台用排水ホースエスコ
835税込919
1個
当日出荷
材質塩化ビニールねじ径G1・1/2"ホース内径(Φmm)30取付ねじG1・1/2"取付サイズ呼40アズワン品番64-7853-32
135x 97mm 流し台網かご(銅製) エスコ135x 97mm 流し台網かご(銅製)エスコ
6,600税込7,260
1個
8日以内出荷
材質寸法(mm)Φ107(上部Φ135)×97(H)アズワン品番64-7852-24
40A/G 1・1/2" 共栓(業務用/ステンレス製) エスコ40A/G 1・1/2" 共栓(業務用/ステンレス製)エスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
セット内容菊型カゴ付材質本体:SUS304、カゴ:SUS304・合成ゴム 締付ナット:亜鉛ダイカスト高さ(mm)58.1材質(本体)SUS304質量(g)320呼び径40Aねじ径G1-1/2普通ねじ呼び40A外径(Φmm)114.5上部外径(Φmm)114・5アズワン品番64-7852-30
ステンレストラップセット KVKステンレストラップセットKVK
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
これエエやん ゴミカゴ キッチン用 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん ゴミカゴ キッチン用 原状回復GAONA(ガオナ)
3,298税込3,628
1セット(10個)ほか
6日以内出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
用途シンクの原状回復に最適なゴミカゴです。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

流し・台所用品