2ページ目: 流し・台所用品
二槽式流しの排水栓用のネジ式接続タイプ。
最高使用温度(℃)60
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
穴の目が細かく小さなゴミもキャッチ
材質ポリプロピレン
幅(mm)77
深さ(mm)164
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
こんなお得な商品も!
排水ジャバラホース 口元なし
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様オーバーフロー:G1-1/4
材質(本体)ポリプロピレン
タイプOF付
深さ(mm)封水深:50以上
接続G2
関連資料寸法図(0.07MB)
適合排水口径(Φmm)Φ186
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。
135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。
各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途台所(キッチン)、流し台
材質エチレンプロピレンゴム、ポリプロピレン
厚さ(mm)18.5
高さ(mm)18.5
内径(Φmm)135・145・150
適合内径(Φmm)135/145/150
使用温度(℃)1~60
フタ外径(Φmm)117.5
アズワン品番64-5150-88
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
外側の溝に芯が入っているので、型崩れしません。
用途キッチンのシンク用菊割れフタです。
材質スチレンゴム
使用温度(℃)1~60
厚さ(mm)19
適合内径(Φmm)150
流し台トラップ下の排水ホースです。
ホース内径30ミリ×外径34ミリ
ホース長さ1m
取付ネジサイズ G2
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所
ホース長さ(m)1
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
ねじ径G2
使用温度(℃)1~60
ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
アズワン品番64-5155-02
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合チーズ/TO-237A、TO-238A
材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)PVC/ABS、(パッキン)合成ゴム
関連資料寸法図(0.12MB)
材質樹脂
適合TO-294、295用中カゴ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
M25L、排水ホース用の回転ナットです。
ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。
材質本体/ABS、パッキン/30・40:EPDM、50:SBR
材質PVC
ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
キッチンのシンク用の排水プレートです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台
材質ステンレス
厚さ(mm)17
適合内径(Φmm)144
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)144×142×17
アズワン品番64-5150-84
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。
換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。
排水口からのにおいもシャットアウト。
長時間の完全止水はできません。
直径120mmの小さめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。
材質NBR
直径(Φmm)120
適合内径(Φmm)120
アズワン品番65-2070-50
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途台所(キッチン)、流し台
材質ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)144×130×47
アズワン品番64-5150-89
商品タイプ浅型
上径×下径×高さ(mm)144×130×47
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
キッチンシンク用の菊割れフタと水溜用フタのセットです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス
厚さ(mm)5
適合内径(Φmm)79
寸法(Φ×高さH)(mm)(排水口のフタ)79×5
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)(止水フタ)84×80×9
アズワン品番64-5153-97
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
キッチンのシンク用のゴミカゴです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
用途台所(キッチン)、流し台
材質ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)135×113×85
アズワン品番64-5150-96
上径×下径×高さ(mm)135×113×85
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
・キッチンのシンク用菊割れフタです。
・排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
・外側の溝に芯が入っているので、型崩れしません。
・賃貸住宅の改修によく使われています。
用途台所パーツ(補修・交換用)
材質スチレンゴム
厚さ(mm)17
適合内径(Φmm)145.5
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)145.5×142×17
アズワン品番64-5153-74
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
用途4520S、4520W用。シンクに水をためるためのものです。
材質ABS、ステンレス
厚さ(mm)20
適合内径(Φmm)117.5
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。
材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
表面処理本体・フタ:クロームメッキ
材質(フタ)真鍮
キッチンシンク用のゴミカゴです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチン・台所
材質ステンレス
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)135×114×83
アズワン品番64-5154-98
上径×下径×高さ(mm)135×114×83
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・シンク下排水管からの悪臭を解消できます。・排水管に押し込み、排水ホースを差し込んで使用します。
材質エラストマー
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び径(A)40
ミニキッチン用の流し台排水トラップです。
取付穴径:88ミリ(絞り段外径116ミリ)
取付はさみ込み厚:最大1.5ミリ
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
アダプターつきで、取付ネジは呼40、呼50どちらにも対応します。
用途キッチン・台所
材質ポリプロピレン、ステンレス
高さ(mm)212(238)
材質(本体)PP
ねじ径G2、G1-1/2
寸法(Φ×高さH)(mm)115×238(212)
外径(Φmm)115
使用温度(℃)1~60
ねじの呼び(取付)40、50
アズワン品番64-5154-95
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
キッチンシンクの水溜用フタです。
つまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質ABS樹脂、ステンレス
厚さ(mm)9
適合内径(Φmm)84
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)84×80×9
アズワン品番64-5153-96
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台
材質ステンレス、ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)77.5×57×154
アズワン品番64-5151-02
商品タイプ深型
上径×下径×高さ(mm)77.5×57×154
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
排水管からのにおいを抑えまるための封水筒に取り付けるパッキンです。
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)39.2×35.6×3.5
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。
材質ステンレス、ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
商品タイプ浅型
上径×下径×高さ(mm)144×124×30
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
キッチンのシンク用のゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
用途キッチン・台所
材質ポリエチレン
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)78×63.5×164
アズワン品番64-5154-11
商品タイプ深型
上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
1セット(3個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
M14S、M14SW用樹脂バスケットです。
網目は縦目・格子目の2種です。
材質(本体)PE
材質PE
タイプタテメ
商品タイプ深型
上径×下径×高さ(mm)78×64×164
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
材質ポリプロピレン
適合三栄水栓製H65・H65-50用
商品タイプ深型
上径×下径×高さ(mm)77×58×164
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。