23ページ目: 流し・台所用品

1,380件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルコックドレーン用シートパッキン SUGICO(スギコ)ハンドルコックドレーン用シートパッキンSUGICO(スギコ)
109税込120
1個
4日以内出荷
用途TO-124TKに適合します。
ハンドルコックドレーン用ゴムパッキン SUGICO(スギコ)ハンドルコックドレーン用ゴムパッキンSUGICO(スギコ)
219税込241
1個
4日以内出荷
用途TO-124TKに適合します。
ハンドルコックドレーンTO-124TK用バルブ(Oリング付) SUGICO(スギコ)ハンドルコックドレーンTO-124TK用バルブ(Oリング付)SUGICO(スギコ)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
用途TO-124TKに適合します。材質真鍮鋳物
ハンドルコックドレーンTO-124TK用ハンドル一式 SUGICO(スギコ)ハンドルコックドレーンTO-124TK用ハンドル一式SUGICO(スギコ)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
用途TO-124TKに適合します。材質SUS304
流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓カゴSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
キッチンのシンクに設置し、野菜くずなどの生ごみをキャッチできる排水カゴです。目が細かいので小さなゴミでもしっかりキャッチします。取っ手がついているので、排水口からの取出し作業もラクラクです。簡単にゴミ捨てができます。
材質ステンレス鋼幅(cm)13.5本体質量(g)180高さ(cm)8.5奥行き(cm)13.5
NCD 菊割 ニュークックデイNCD 菊割ニュークックデイ
949税込1,044
1個
8日以内出荷
使いやすい流し用菊割れゴム。ゴミカゴが隠せて、シンクの廻りがすっきりキレイに!排水溝のサイズに合わせてカットできて便利です。古くなって汚れてしまった菊割れゴムの交換用としても最適。柔軟性がありながらも耐久性に優れたゴム素材なので、長くお使いいただけます。排水口カバー。
樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A)用フランジ SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A)用フランジSUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
材質ABS/SUS304適合品番TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ関連資料寸法図(0.06MB)
小型ゴミ収納器付トラップTO-196L・TO-197NL用防臭器 SUGICO(スギコ)小型ゴミ収納器付トラップTO-196L・TO-197NL用防臭器SUGICO(スギコ)
629税込692
1個
4日以内出荷
材質ポリプロピレン適合品番TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ関連資料寸法図(0.04MB)
ハンドルコックドレーンTO-124RS用ハンドル一式 SUGICO(スギコ)ハンドルコックドレーンTO-124RS用ハンドル一式SUGICO(スギコ)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
ハンドルは3時方向で排水、6時方向で止水になります。
材質SUS304/NR適合品番TO-124RS-G/TO-124RS-R関連資料寸法図(0.03MB)
ハンドルコックドレーンTO-124RS用バルブ(Oリング付) SUGICO(スギコ)ハンドルコックドレーンTO-124RS用バルブ(Oリング付)SUGICO(スギコ)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋳物(SUS304)/ニトリルゴム(NBR)適合品番TO-124RS-G/TO-124RS-R関連資料寸法図(0.03MB)
ハンドルコックドレーンTO-124RS用目皿 SUGICO(スギコ)ハンドルコックドレーンTO-124RS用目皿SUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合品番TO-124RS-G/TO-124RS-R関連資料寸法図(0.03MB)
排水トラップ(50A)用防臭器 SUGICO(スギコ)排水トラップ(50A)用防臭器SUGICO(スギコ)
699税込769
1個
4日以内出荷
材質ポリプロピレン適合品番TO-194BK/TO-194BKWP/TO-195BK/TO-195BKWP/TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S関連資料寸法図(0.03MB)
ハンドルコックドレーンTO-124RS用フランジ SUGICO(スギコ)ハンドルコックドレーンTO-124RS用フランジSUGICO(スギコ)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合品番TO-124RS-G/TO-124RS-R関連資料寸法図(0.03MB)
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップTO-197F-L用中カゴ SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップTO-197F-L用中カゴSUGICO(スギコ)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合品番TO-197F-L/TO-198HLシリーズ関連資料寸法図(0.03MB)
TO-294・TO-295用フランジパッキン SUGICO(スギコ)TO-294・TO-295用フランジパッキンSUGICO(スギコ)
369税込406
1個
4日以内出荷
材質NBR径(Φmm)179適合品番TO-294/TO-294WP/TO-295/TO-295WP
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップTO-197F-L用蓋 SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップTO-197F-L用蓋SUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
材質SUS304/NBS/BS適合品番TO-197F-L関連資料寸法図(0.03MB)
TO-294・TO-295・TO-294WP・TO-295WP用防臭器 SUGICO(スギコ)TO-294・TO-295・TO-294WP・TO-295WP用防臭器SUGICO(スギコ)
699税込769
1個
4日以内出荷
材質ポリプロピレン適合品番TO-294/TO-294WP/TO-295/TO-295WP
ハンドルコックドレーン(排水Gネジ2吋仕様) SUGICO(スギコ)ハンドルコックドレーン(排水Gネジ2吋仕様)SUGICO(スギコ)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ハンドルをひねるとバルブが上下に開閉し排水、止水ができます。ハンドルは3時方向で排水、6時方向で止水になります。バルブ部は開閉バルブ式です。耐食性に優れたステンレス製です。
仕様【オーバーフロー】外ネジ:G1-1/4 、内ネジ:G1接続部のサイズG2関連資料寸法図(0.08MB)直径×高さ(mm)112×106.5
18-8大型排水トラップ(ハンドルコックドレーン付) SUGICO(スギコ)18-8大型排水トラップ(ハンドルコックドレーン付)SUGICO(スギコ)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
バルブ付きの大型排水口です。ハンドルの操作で排水、止水ができます。ハンドルは3時方向で排水、6時方向で止水になります。バルブ部は開閉バルブ式です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
仕様【オーバーフロー】外ネジ:G1-1/4 、内ネジ:G1材質ステンレス(SUS304)/天然ゴム(NR)/塩ビ(PVC)接続部のサイズG2関連資料寸法図(0.07MB)直径×高さ(mm)186×245.5適合排水口径(Φmm)186
ドレン排水用自封式トラップ(ウォレス) 縦引・横引兼用 SUGICO(スギコ)ドレン排水用自封式トラップ(ウォレス) 縦引・横引兼用SUGICO(スギコ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検・清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍・冷蔵保管庫など、屋内の排水管に最適です。
適合【塩ビ継手】DVDS30材質ABS/シリコン呼び径【塩ビ管】20A/25A関連資料寸法図(0.07MB)静圧(Pa)【対応機内】-850
防臭排水トラップ シートパッキン SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ シートパッキンSUGICO(スギコ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
適合TO-301/TO-302/TO-301NR/TO-304/TO-304TK材質塩ビ(PVC)
18-8 大型防臭排水トラップ 防臭器 SUGICO(スギコ)18-8 大型防臭排水トラップ 防臭器SUGICO(スギコ)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
適合TO-301/TO-302材質ステンレス(SUS304)
排水ネジ変換アダプター カクダイ排水ネジ変換アダプターカクダイ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
パッキン付き呼38(G1 1/2)排水金物に呼32(W38山16)テール管を接続するためのアダプター
材質POM
流し台排水金具 カクダイ流し台排水金具カクダイ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(親シンクとの接続は4560-1または4560-3と4550をご使用ください。)
材質PP、ステンレス外径(mm)絞り段:116穴径(mm)取付:88はさみ込み厚さ(mm)最大1.5
シンク排水偏芯ソケット カクダイシンク排水偏芯ソケットカクダイ
2,232税込2,455
1個
4日以内出荷
対応芯ズレ幅最大60ミリ呼40VP・VU管外面接続455-506-40、458-451のセット
材質PVC、PP
シンク排水フクロナットセット カクダイシンク排水フクロナットセットカクダイ
472税込519
1個
3日以内出荷
G2ネジのトラップに40A塩ビ管を接続する場合にも使用できます。
材質PP
シンク排水アダプター カクダイシンク排水アダプターカクダイ
1,384税込1,522
1個
3日以内出荷
G2トラップに50A塩ビ管を接続できます。
材質PP
ボールチェーン 33cmセット SUGICO(スギコ)ボールチェーン 33cmセットSUGICO(スギコ)
989税込1,088
1セット
4日以内出荷
材質SUS304関連資料寸法図(0.05MB)
流し台排水金具 ミヤコ流し台排水金具ミヤコ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
耐熱排水トラップ ミヤコ耐熱排水トラップミヤコ
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
呼び径(A)40・50
アジャストボール付アングル フォーミング SUGICO(スギコ)アジャストボール付アングル フォーミングSUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
アジャストボールが溶接されたアングルです。作業台、架台などの脚にご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS430全長(mm)760ねじW3/4×10山
ステンレス受座(ミリネジ用) SUGICO(スギコ)ステンレス受座(ミリネジ用)SUGICO(スギコ)
899税込989
1個
翌々日出荷
アジャスター用の受座です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨(梨地調)ねじサイズ【木ネジ】呼び径2.7皿木ネジ
アジャスト脚(ステンレス) SUGICO(スギコ)アジャスト脚(ステンレス)SUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
丈夫な無垢仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)140ねじ山M20×P2.5関連資料寸法図(0.02MB)
アジャスト脚用 中子 SUGICO(スギコ)アジャスト脚用 中子SUGICO(スギコ)
969税込1,066
1個
翌々日出荷
・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS材質【外装】ステンレス(SUS304)【ネジ受】6ナイロン全長(mm)115関連資料寸法図(0.02MB)
ガセット SUGICO(スギコ)ガセットSUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
パイプ脚を接続する受座です。ドライシステム機器に最適です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)適合パイプΦ38関連資料寸法図(0.02MB)
真鍮製目皿栓(アミ栓) TO-183用目皿のみ SUGICO(スギコ)真鍮製目皿栓(アミ栓) TO-183用目皿のみSUGICO(スギコ)
429税込472
1個
翌々日出荷
材質真鍮(クロームメッキ)
Φ180用止水プレート SUGICO(スギコ)Φ180用止水プレートSUGICO(スギコ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
シンクに水がためられます。
材質PP/エラストマー適合品番TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S関連資料寸法図(0.03MB)
真鍮共栓ゴム栓付き TO-184G用ゴム蓋のみ SUGICO(スギコ)真鍮共栓ゴム栓付き TO-184G用ゴム蓋のみSUGICO(スギコ)
729税込802
1個
翌々日出荷
材質合成ゴム/真鍮(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)
Φ180用排水プレート SUGICO(スギコ)Φ180用排水プレートSUGICO(スギコ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×22適合品番TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S関連資料寸法図(0.03MB)
アジャスト脚 TO-206・206N・206S SUGICO(スギコ)アジャスト脚 TO-206・206N・206SSUGICO(スギコ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304/SPCC/SUS430荷重最大1570(kg-f)穴径(mm)Φ5.5×3ねじ山W3/4×10関連資料寸法図(0.04MB)最短寸法(mm)50最長寸法(mm)70

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

流し・台所用品