34ページ目: 流し・台所用品

1,380件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスボールチェーン SUGICO(スギコ)ステンレスボールチェーンSUGICO(スギコ)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
・巻物のボールチェーン(Φ4.5mm)です。お好みの長さにカットしてご使用ください。
種別4.5-R材質ステンレス寸法d(mm)4.5寸法A(mm)6.4参考使用荷重(kg)15参考使用荷重(kN)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールチェーン SUGICO(スギコ)ステンレスボールチェーンSUGICO(スギコ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
・巻物のボールチェーン(Φ3.2mm)です。お好みの長さにカットしてご使用ください。
種別3.2-R材質ステンレス寸法d(mm)3.2全長(m)30寸法A(mm)4.4参考使用荷重(kg)6参考使用荷重(kN)0.06RoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーン   50m SUGICO(スギコ)ボールチェーン 50mSUGICO(スギコ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
・巻物のボールチェーンです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
材質ステンレス長さ(m)50ボール径(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.02MB)
ハンドルコックドレーン SUGICO(スギコ)ハンドルコックドレーンSUGICO(スギコ)
90,980税込100,078
1個
翌々日出荷
・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様オーバーフロー:【外ネジ】1-1/4"NPSM材質フランジ:SUS304、本体:SUS316、中カゴ:SUS304、ハンドル:SUS304/ABS排水外ネジ:2"NPSM、内ネジ:1-1/2"NPT関連資料寸法図(0.04MB)モデルDSS-8000
ハンドルコックドレーン SUGICO(スギコ)ハンドルコックドレーンSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・ハンドルをひねるとバルブが上下に開閉し排水、止水ができます。・バルブ部は開閉バルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。
仕様オーバーフロー:差込式1″パイプ適用材質本体:真鍮鋳物(クロームメッキ)、目皿・リング・ハンドル:SUS304排水外ネジ:G2関連資料寸法図(0.07MB)
ハンドルコックドレーン SUGICO(スギコ)ハンドルコックドレーンSUGICO(スギコ)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。
仕様オーバーフロー:【外ネジ】1-1/4"NPSM材質フランジ:SUS304、本体:真鍮、中カゴ:SUS304、ハンドル:SUS304/ABS排水外ネジ:2"NPSM、内ネジ:1-1/2"NPT関連資料寸法図(0.46MB)モデルDBN-8000
TO-299用ECカゴ50 SUGICO(スギコ)TO-299用ECカゴ50SUGICO(スギコ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
・枠が樹脂製です。
材質PP/SUS304穴径(Φmm)1.4エコマーク認定認定関連資料寸法図(0.03MB)エコマーク認定番号4128008
公団型樹脂トラップ SUGICO(スギコ)公団型樹脂トラップSUGICO(スギコ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
仕様封水深50mm関連資料寸法図(0.09MB)
TO-314・315・316・317共通ゴム巻蓋 SUGICO(スギコ)TO-314・315・316・317共通ゴム巻蓋SUGICO(スギコ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
適合TO-314、315、316、317共通材質SUS304
ステン差込式トラップ ナット SUGICO(スギコ)ステン差込式トラップ ナットSUGICO(スギコ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
仕様ゴムパッキン付適合TO-314、315用材質SUS304/NBR関連資料寸法図(0.06MB)
ステン差込式トラップ(40A) SUGICO(スギコ)ステン差込式トラップ(40A)SUGICO(スギコ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)ナイロンパッキン、(5)SUS304、(6)SUS304タイプオーバーフローなし接続排水:外ネジ G2関連資料寸法図(0.14MB)
ステン差込式トラップ(40A) SUGICO(スギコ)ステン差込式トラップ(40A)SUGICO(スギコ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)ナイロンパッキン、(5)SUS304、(6)SUS304タイプオーバーフローなし接続排水:外ネジ G2関連資料寸法図(0.14MB)
防臭排水トラップ ナット SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ ナットSUGICO(スギコ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
材質SUS430/NBR関連資料寸法図(0.06MB)
防臭排水トラップ チーズ SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ チーズSUGICO(スギコ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
材質鉛管RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.04MB)
18-8防臭排水トラップ ナット SUGICO(スギコ)18-8防臭排水トラップ ナットSUGICO(スギコ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
仕様ゴムパッキン付材質SUS304ねじ径G2-1/2関連資料寸法図(0.06MB)
18-8防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)18-8防臭排水トラップSUGICO(スギコ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)塩化ビニール、(5)SUS304、(6)SUS304タイプオーバーフローなし
18-8防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)18-8防臭排水トラップSUGICO(スギコ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)塩化ビニール、(5)SUS304、(6)SUS304
18-8防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)18-8防臭排水トラップSUGICO(スギコ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)塩化ビニール、(5)SUS304、(6)SUS304
防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)防臭排水トラップSUGICO(スギコ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
仕様目皿栓付タイプオーバーフローなし接続排水:内ネジ G2関連資料寸法図(0.14MB)
防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)防臭排水トラップSUGICO(スギコ)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様目皿栓付接続排水:内ネジ G2、オーバーフロー:内ネジ G1関連資料寸法図(0.14MB)
18-8 防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)18-8 防臭排水トラップSUGICO(スギコ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
仕様目皿栓付、(オーバーフロー)なし排水内ネジ:G1-1/2関連資料寸法図(0.14MB)
18-8 防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)18-8 防臭排水トラップSUGICO(スギコ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
仕様(オーハーフロー)なし材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)NR、(4)PVC、(5)SUS304、(6)SUS304排水内ネジ:G1-1/2関連資料寸法図(0.14MB)
18-8 防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)18-8 防臭排水トラップSUGICO(スギコ)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
仕様目皿栓付、(オーバーフロー)内ネジ:G1排水内ネジ:G1-1/2関連資料寸法図(0.14MB)
18-8 防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)18-8 防臭排水トラップSUGICO(スギコ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
仕様(オーハーフロー)内ネジ:G1材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)NR、(4)PVC、(5)SUS304、(6)SUS304排水内ネジ:G1-1/2関連資料寸法図(0.14MB)
大型排水トラップ(ハンドルコックドレーン付) SUGICO(スギコ)大型排水トラップ(ハンドルコックドレーン付)SUGICO(スギコ)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
特大の排水トラップです。
仕様(オーハーフロー)外ネジ:G1-1/4、内ネジ:G1材質(トラップ本体)SUS304、(内カゴ)SUS304、(目皿)SUS304、(リング)鋳物SUS304、(バルブ)鋳物SUS304、(ハンドルコックドレーン本体)鋳物SUS304、(ハンドル)SUS304排水G2関連資料寸法図(0.06MB)
18-8大型排水トラップ SUGICO(スギコ)18-8大型排水トラップSUGICO(スギコ)
40,980税込45,078
1個
9日以内出荷
仕様(オーハーフロー)外ネジ:G1-1/4材質(トラップ本体)SUS304、(フランジ)SUS304、(中カゴ)SUS304、(目皿)SUS304、(リング)真鍮鋳物、(バルブ)真鍮鋳物、(ハンドルコックドレーン本体)真鍮鋳物、(ハンドル)SUS304排水外ネジ:G2関連資料寸法図(0.08MB)
18-8 大型排水トラップ SUGICO(スギコ)18-8 大型排水トラップSUGICO(スギコ)
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
仕様(オーハーフロー)1-1/4"NPSM材質(トラップ本体)SUS304、(フランジ)SUS304、(中カゴ)SUS304、(目皿)SUS304、(リング)真鍮鋳物、(バルブ)真鍮鋳物、(ハンドルコックドレーン本体)真鍮鋳物、(ハンドル)SUS304排水外ネジ:2"NPSM、内ネジ:1-1/2"NPT関連資料寸法図(0.11MB)
18-8 大型防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)18-8 大型防臭排水トラップSUGICO(スギコ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
仕様(オーハーフロー)内ネジ:G1材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)ゴム、(4)ゴム、(5)ナイロン、(6)SUS304、(7)SUS304、(8)SUS304排水内ネジ:G1-1/2関連資料寸法図(0.09MB)
VU管目皿 KVKVU管目皿KVK
999税込1,099
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
流し排水栓ヨコ BLタイプ KVK流し排水栓ヨコ BLタイプKVK
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
流し排水栓ヨコ KVK流し排水栓ヨコKVK
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
材質SUS304PP
流しゴミ収納器フタ KVK流しゴミ収納器フタKVK
589税込648
1個
5日以内出荷
適合PZ1031用
排水ホースY型ツギテ KVK排水ホースY型ツギテKVK
449税込494特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
流し台ゴミバスケットBL(ベターリビング)タイプ KVK流し台ゴミバスケットBL(ベターリビング)タイプKVK
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
流し排水ホースキャップ 十川産業流し排水ホースキャップ十川産業
219税込241
1個
4日以内出荷
排水ホースの先端に使用しホースのつぶれを防止します。
材質ABS
流し排水ホースアダプター 十川産業流し排水ホースアダプター十川産業
279税込307
1個
3日以内出荷
流し台の排水トラップ、または排水栓(呼び50)と呼び40用ネジ付排水ホース接続用です。
材質ABS
流し排水栓Y型ホース(差込式) 十川産業流し排水栓Y型ホース(差込式)十川産業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
二層式排水栓用の差し込み式接続タイプです。接続部のサイズに合わせて切って接続します。
材質PVC、ABS、PP
85mm [ステンレス製] ストレーナー エスコ85mm [ステンレス製] ストレーナーエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DD-1
75mm [ステンレス製] ストレーナー エスコ75mm [ステンレス製] ストレーナーエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DD-2
[0.7+0.4m] 差し込式流し台用ホース エスコ[0.7+0.4m] 差し込式流し台用ホースエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
ホースバンド2個付。
用途二槽式流し台用ホース長さ(m)0.4×0.4×0.7材質軟質塩化ビニールエスコ品番EA468LA-31取付方式差し込み式加工抗菌

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

流し・台所用品