1,377件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓フタ
シンクへの一時的な水ためや、臭気・害虫の侵入を防ぐフタ
直径(Φmm)117.5 適合品番H650A、H651A、H650、H6501、H6521
1個
699 税込769
当日出荷

BLタイプ
材質PP、ステンレス 材質(本体)PP タイプBLタイプ 外径(Φmm)180 取付寸法(mm)穴径:158、絞り段外径:181 入数10/箱
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巣はネジ止め式。
用途VP・VU管兼用 材質黄銅 材質(本体)黄銅
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流し排水栓用の差し込み接続タイプです。接続部のサイズに合わせて切って接続します。
材質PVC、ABS、PP 接続方式差込式
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)合成ゴム 排水接着式:25A塩ビ管 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
969 税込1,066
当日出荷

排水口からの臭気を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途キッチン用の流し台排水トラップです。 材質ポリプロピレン、ステンレス 高さ(mm)188 材質(本体)PP 使用温度範囲(℃)1~60 外径(Φmm)180 取付穴径(Φmm)158(絞り段外径181) 適合排水口径(Φmm)180
1個
4,398 税込4,838
欠品中

キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途台所(キッチン)、流し台 材質ステンレス 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)144×124.5×46.5 アズワン品番64-5150-93 商品タイプ浅型 上径×下径×高さ(mm)144×124.5×46.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応
材質PP、ステンレス タイプオーバーフロー付 外径(Φmm)186 取付寸法(mm)穴径:163.5絞り段外径:187
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

排水口に取り付けて排水管からのにおいを抑えまる封水筒です。
1個
919 税込1,011
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ホース
接手などとの接続には塩ビパイプ用接着剤を使用
ホース長さ(m)30 ホース内径(Φmm)30 ホース径(Φmm)30×34 最高使用温度(℃)60 ホース外径(Φmm)34 アズワン品番65-2070-49
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷

パンチング加工がつまりを防ぎ、ゴミの除去も簡単に 厚みのあるステンレスに約600個のパンチング穴を施し、しっかりとした質感と機能を両立し、長く使用頂けます
材質ステンレス 外径(Φmm)102 深さ(mm)17.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

適合TO-298・TO-298N用 材質PP RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
489 税込538
当日出荷

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び50A 仕様封水深50mm、深カゴ付、オーバーフロー:外ネジG1-1/4 高さ(mm)205 材質(本体)PP 外径(Φmm)115 材質(フランジ)ABS/SUS304
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び50A 仕様封水深50mm、深カゴ付、オーバーフロー:なし 高さ(mm)205 材質(本体)PP 外径(Φmm)115 材質(フランジ)ABS/SUS304
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様ゴミカゴ付 高さ(mm)38 材質(本体)ステンレス(SUS430) 呼び径G1-1/2 外径(Φmm)73 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し菊割れフタ
BL仕様流し台用 フタはPH63F-3をご使用ください。
材質EPDM 厚さ(mm)16 適合内径(Φmm)147
1個
559 税込615
当日出荷

・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付 材質本体:ポリプロピレン、目皿:SUS304/PP、パッキン:合成ゴム 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

BLタイプの流し台トラップ(外径180ミリ)に使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途シンクと流し台トラップの接続部からの水もれを補修するパッキンです。 材質ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)1~60
1個
559 税込615
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水プレート
流しや洗面台の排水パイプの床面穴ふさぎに使用。穴直径33mm、切って54mmにも使用可。
材質塩化ビニル樹脂
1個
489 税込538
当日出荷

防臭器セットのパイプに取り付けるパッキンです。
材質NR 適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
159 税込175
欠品中

シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
適合オーバーフロー:G1-1/4 材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304) 深さ(mm)封水:50以上 接続G1-1/2 サイズ(mm)Φ186×H258.6 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

SUGICO(スギコ)TO-194・195用フタ
菊割れゴム(TO-194G、TO-194BKG)とセットで使用します。
材質ステンレス(SUS304)/ABS 径(Φmm)Φ117 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
839 税込923
当日出荷

ミヤコ防虫目皿
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 外ねじのステンレス防虫目皿です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm)0.4×16 商品タイプ防虫目皿/接続部あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

適合三栄水栓製H65・H65-50用 材質ステンレス 外径(Φmm)78 商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
1個
469 税込516
当日出荷

排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭。VUパイプ(40・50・65)、VPパイプ(40・75)の排水口に使用可。
材質塩化ビニル樹脂
1個
339 税込373
当日出荷

用途流し台や洗面化粧台の床板の排水口まわりをふさぐプレート 材質BR
1個
429 税込472
当日出荷

二層式流し台用ホースです。
ホース長さ(m)0.4×0.4×0.7 材質PVC ねじ径G1 1/2 取付ねじG1 1/2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

材質中カゴ:樹脂カゴ 対応オーバーフロー:なし 外ネジG2 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流し排水栓と菊割れとフタのセット
仕様SAN-EI製H650A、H651A用 材質ゴム/EPDM、フタ/ポリプロピレン
1個
879 税込967
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・オーバーフロー接続用のL型パイプです。・別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しオーバーフロー、排水トラップと接続します。
材質ポリプロピレン 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
389 税込428
当日出荷

材質黄銅、ステンレス(アミ) 商品タイプ防虫目皿/接続部あり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流し排水栓用のねじ式接続タイプです。
用途40mm用 材質PVC、ABS、PP 接続方式ネジ式 接続径(上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mm ねじ径(上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mm
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレなどの床トラップの補修用目皿です。
材質ステンレス、PVC
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。 材質ステンレスSUS430、ポリプロピレン、スチレンゴム 使用温度(℃)1~60 取付ねじG11/2 取付穴径(mm)116 はさみ込み厚さ(mm)3.5
1個
1,398 税込1,538
欠品中

目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 目皿(巣)は、ねじ込式です。 VP、VU75には角型MB50Kもあります。
材質枠・目皿/黄銅製クロームメッキ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチンのシンク用のゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台 材質ステンレス 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)135×114×124 アズワン品番64-5150-98 商品タイプ深型 上径×下径×高さ(mm)135×114×124
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります