5ページ目: 流し・台所用品

1,377件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスターボルト用ナット M16・M20用ナット SUGICO(スギコ)アジャスターボルト用ナット M16・M20用ナットSUGICO(スギコ)
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
材質穴径(Φmm)8表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ホースインナー SUGICO(スギコ)ホースインナーSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質ABS
流し台バスケット カクダイ流し台バスケットカクダイ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途4525S、4520S、4520W用入数6/箱、48/梱
VP管用防虫目皿 カクダイVP管用防虫目皿カクダイ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質黄銅、ステンレス(アミ)商品タイプ防虫目皿/接続部あり
VP・VU兼用防虫目皿(接着式) カクダイVP・VU兼用防虫目皿(接着式)カクダイ
3,098税込3,408
1個
当日出荷から4日以内出荷
VP・VU管に接着。 アミはネジ止め式。
仕様アミはネジ止め式材質黄銅、ステンレス(アミ)線径(Φmm)0.4(アミ)メッシュ16線径(mm)0.4商品タイプ防虫目皿/接続部あり
排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ)排水ホース(ジャバラホース)SUGICO(スギコ)
798税込878
1個
翌々日出荷
・接続部はナット回転式です。
材質PVCタイプ32A用ねじ径G1-1/4ホース長さ(m)0.8関連資料寸法図(0.07MB)
樹脂製大型排水トラップ SUGICO(スギコ)樹脂製大型排水トラップSUGICO(スギコ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
高さ(mm)275材質(本体)樹脂外径(Φmm)180接続G2呼び径(A)50材質(フタ)外蓋:樹脂材質(パッキン)合成ゴム材質(フランジ)本体:ステンレス(SUS304)材質(ゴム)中ゴム:合成ゴム材質(ナット)締め付け:樹脂RoHS指令(10物質対応)対応適合排水口径(Φmm)180
排水ごみかご 樹脂製 TOSTEM(LIXIL)排水ごみかご 樹脂製TOSTEM(LIXIL)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
セット内容本体×1
日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ(衛生的) GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ(衛生的)GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
キッチンのシンク用のゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台材質ステンレス使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)135×114×124アズワン品番64-5150-98商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)135×114×124
ステンレス排水プレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス排水プレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。 ステンレスシンクと一体感。
材質ステンレス厚さ(mm)16適合内径(Φmm)145
ゴミガード SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴミガードSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
銅製なのでヌメリ防止。 排水目皿の上に乗せて使用。 流れ止めピンでずれを防止。
材質銅、SBR線径(Φmm)0.55網目#8
BK用中ゴム SUGICO(スギコ)BK用中ゴムSUGICO(スギコ)(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
・Φ180排水トラップ用です。
材質SBR厚さ(mm)17外寸法(Φmm)145関連資料寸法図(0.03MB)
排水フレキシブルジョイント 管と管との接続用 SF-JOINT排水フレキシブルジョイント 管と管との接続用SF-JOINT(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途管と管の接続用材質TPEライトグレー
小判型オーバーフローセット SUGICO(スギコ)小判型オーバーフローセットSUGICO(スギコ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
スギコ ステンレスシンクボールシリーズ専用です。
材質【本体】ABS(パッキン:CR)【ホース】PVC長さ(mm)400関連資料寸法図(0.04MB)
ツバ広ゴミこし(洗面用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ広ゴミこし(洗面用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
569税込626
1個
当日出荷
ツバ広タイプなので適合範囲が広く、様々な排水口に対応するゴミこしです。丈夫で衛生的なステンレス製なので、お手入れも楽々。目の細かい網でゴミ等をキャッチ。洗面器メーカーによって合わない場合があります、排水口のサイズ、形状にご注意ください。
用途洗面所のゴミこしとして。材質ステンレス適合寸法(mm)排水栓:30~40
キッチンシンク用 排水カゴ SUNWAVE(LIXIL)キッチンシンク用 排水カゴSUNWAVE(LIXIL)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
排水口の手前でゴミを受け止めるゴミカゴです。
適合てまなし排水口用
角型ワントラップ カクダイ角型ワントラップカクダイ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
VP・VU管兼用
材質本体:亜鉛/目皿:ステンレス(SUS304)/ワン:PP呼び径(A)50商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
止水ゴムプレート カクダイ止水ゴムプレートカクダイ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質NBR厚さ(mm)13適合内径(Φmm)185アズワン品番64-6510-36
排水ホース用Y型継手 ミヤコ排水ホース用Y型継手ミヤコ
279税込307
1個
当日出荷
M25L、排水ホース用のY型継手です。
材質ABS
流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓カゴSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
流しの排水口用(深型)。とっ手付きなのでゴミ捨てもラクラク。こまめにゴミを捨てて衛生的。
材質ポリプロピレン、ステンレス
アジャスト脚OSシリーズ SUGICO(スギコ)アジャスト脚OSシリーズSUGICO(スギコ)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)93163
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)2 SUGICO(スギコ)小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)2SUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。・防臭器の取外しができます。
呼び50A仕様封水深50mm材質ゴミ収納カゴ:SUS304、防臭器:PP、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR高さ(mm)153.4材質(本体)PPタイプオーバーフローなし外径(Φmm)115呼び径(A)50排水外ネジG2材質(フタ)ABS/SUS304材質(フランジ)ABS/SUS304入数50外ネジオーバーフロー:なし
TO-194・195用中ゴム SUGICO(スギコ)TO-194・195用中ゴムSUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
・Φ186排水トラップ用です。
材質SBR厚さ(mm)18.5内寸法(mm)119(内径外側),115(内径内側)外寸法(Φmm)150関連資料寸法図(0.03MB)
排水栓目皿 KVK排水栓目皿KVK
329税込362
1個
当日出荷から8日以内出荷
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
排水ホース 差し込み口(バンド付) KVK排水ホース 差し込み口(バンド付)KVK
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付穴径(Φmm)30
流し台薄型トラップ カクダイ流し台薄型トラップカクダイ(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
薄型トラップなので、シンク下を有効に活用できます。
材質ABS、PP高さ(mm)283材質(本体)ABS外径(Φmm)180取付寸法(mm)穴径:158絞り段外径:181関連資料寸法図
VP・VU兼用目皿(接着式) カクダイVP・VU兼用目皿(接着式)カクダイ(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
巣はネジ止め式
材質黄銅商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
樹脂製中型排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)樹脂製中型排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)
6,180税込6,798
1個
翌々日出荷
その他オーバーフローなし材質【中カゴ】ステンレス外ネジG2関連資料寸法図(0.06MB)
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
適合排水ホース:TO-192L-BK材質中カゴ:ステンカゴ寸法(mm)封水深:50ねじ排水外:G2枚数パッキン:ゴムパッキン1枚関連資料寸法図(0.07MB)外ねじ径オーバーフロー:G1-1/4
ゴミ収納器付トラップ(40A)用締付ナット SUGICO(スギコ)ゴミ収納器付トラップ(40A)用締付ナットSUGICO(スギコ)
589税込648
1個
4日以内出荷
材質ABS適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP/TO-281/TO-281WP/TO-282/TO-282WP関連資料寸法図(0.03MB)
これエエやん シンク用 排水口の止水フタ (水を溜める 防臭) GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 排水口の止水フタ (水を溜める 防臭)GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
つまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 既存のフタを取り外すことなく取付けできます。
用途キッチンシンクの水溜用フタです。材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~60外径(Φmm)185
排水カップ INAX(LIXIL)排水カップINAX(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
浅型流し台トラップ カクダイ浅型流し台トラップカクダイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と排水ジャバラ4550をご利用ください。)専用バスケット付き。
材質PP、ステンレス高さ(mm)210材質(本体)PP外径(Φmm)186取付寸法穴径163.5ミリ 、絞り段外径187ミリアズワン品番64-6510-02
流し台トラップSS用パッキン カクダイ流し台トラップSS用パッキンカクダイ
309税込340
1セット
予約販売
上下用ゴムパッキン2枚とスリップパッキン1枚の3枚セット
適合4530、453-011、453-012、453-013、453-016用材質NR、PP
ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 3個セット 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB057 GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 3個セット 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB057GAONA(ガオナ)
3,998税込4,398
1セット(3個)
当日出荷
キッチンのシンク用のゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチン・台所材質ステンレス、ポリプロピレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)77.5×57×154アズワン品番64-5154-12商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)77.5×57×154
赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ 3個セット 排水口のゴミ受け (細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ 3個セット 排水口のゴミ受け (細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製)GAONA(ガオナ)
1,898税込2,088
1セット(3個)
当日出荷
キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途キッチン・台所材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)144×130×47アズワン品番64-5154-07商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×130×47
流し台排水金具 ミヤコ流し台排水金具ミヤコ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
M14KIT(K)用の排水金具です。
材質PP、SUS304最大取付物厚さ(mm)1.5
アングル用アジャストボール TO-122 SUGICO(スギコ)アングル用アジャストボール TO-122SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。
ねじ山W3/4×10山材質(ボルト)SUS303
ステンレスワントラップ カクダイステンレスワントラップカクダイ(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質ステンレス、PP材質(本体)黄銅
排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ)排水ホース(ジャバラホース)SUGICO(スギコ)
849税込934
1本
翌々日出荷
・接続部はナット回転式です。
材質PP/CR/ABS/PVC/鉄線タイプ50A用ねじ径G2ホース内径(Φmm)30.5ホース長さ(m)0.8ホース外径(Φmm)35関連資料寸法図(0.08MB)

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

流し・台所用品