7ページ目: 流し・台所用品

1,377件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレス両用排水栓(小) カクダイプレス両用排水栓(小)カクダイ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途流し台用。ゴミ受、ゴム栓両用。材質ステンレス
ゴミキャッチ カクダイゴミキャッチカクダイ(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から4日以内出荷
場所を選ばず手軽に置けて用途いろいろ
材質ステンレス、NBR
40A用ジャバラホース 普通ネジ SUGICO(スギコ)40A用ジャバラホース 普通ネジSUGICO(スギコ)
939税込1,033
1個
翌々日出荷
付属のユニオンナット回して接続します。ホースを回す必要がありません。
付属品平パッキン(インナー部に接着剤)材質PVCタイプ40A用
共栓 40A/G1・1/2" エスコ共栓 40A/G1・1/2"エスコ
1,960税込2,156
1個
当日出荷
材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト高さ(mm)38材質(本体)SUS304呼び径40Aねじ径G1-1/2×11-1/2T外径(Φmm)73摺合せ73呼び径(A)40アズワン品番65-2128-24
オーバーフロー用ホース ミヤコオーバーフロー用ホースミヤコ
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
二槽シンク用オーバーフローホースのホースです。M25AFに使用できます。
材質ホース/PVC長さ(m)1.5ホース長さ(m)1.5
流し台トラップ用排水エルボセット カクダイ流し台トラップ用排水エルボセットカクダイ
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
流し台トラップから立ち上げ管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。
用途G2ネジのトラップ用材質PVC、PP高さ(mm)80材質(本体)PVC外径(Φmm)48
G 1" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコG 1" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホースエスコ(1件のレビュー)
1,160税込1,276
1個
当日出荷
材質塩化ビニールねじ径G1ホース内径(Φmm)25ホース長さ(m)1取付ねじG1"取付サイズ呼25アズワン品番64-7853-29関連資料(0.03MB)
ガオナ ゴミ受け シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製) GAONA(ガオナ)ガオナ ゴミ受け シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。材質ステンレス、天然ゴム使用温度(℃)1~60
防虫目皿(外ネジ) アウス防虫目皿(外ネジ)アウス
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
材質枠:CAC202/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
排水ホース差込口(バンド付) ミヤコ排水ホース差込口(バンド付)ミヤコ
289税込318
1個
当日出荷
M25L、排水ホース用の差込口です。
材質SPVC、バンド/SUS430寸法30
防虫目皿 ミヤコ防虫目皿ミヤコ
1,588税込1,747
1個
当日出荷から3日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 VP管用の防虫目皿です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
流し台ステンレスバスケット ミヤコ流し台ステンレスバスケットミヤコ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
M14L、M14LW、M14J、M14JW用ステンバスケットです。
流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
水止め機能付き G1 1/2樹脂製ナットに合います。
仕様水止め機能付適合G1 1/2樹脂製ナットに合います。材質ステンレス
流し排水栓ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から3日以内出荷
BL仕様流し台用、ネジ接続タイプ
最高使用温度(℃)60
耐震金具(パイプアジャスト脚固定金具) SUGICO(スギコ)耐震金具(パイプアジャスト脚固定金具)SUGICO(スギコ)
979税込1,077
1個
当日出荷
・Φ38丸パイプ脚の側面にビス、リベットなどで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.02MB)
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品付属品ステンカゴ付高さ(mm)275材質(本体)PPタイプオーバーフローなし外径(Φmm)180接続G2関連資料寸法図(0.04MB)
流し台排水ホース(ねじ式) KVK流し台排水ホース(ねじ式)KVK(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から5日以内出荷
内径(Φmm)30ねじ径G1-1/2外径(Φmm)34ねじ寸法G1 1/2ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
流し台用ステン皿 カクダイ流し台用ステン皿カクダイ(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
用途4530用材質ステンレス外径(Φmm)78商品タイプ目皿(通常)/接続部なし
VP・VU兼用山形防虫目皿 カクダイVP・VU兼用山形防虫目皿カクダイ
5,098税込5,608
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅、ステンレス網目線径0.43mm、16メッシュ商品タイプ防虫目皿/接続部あり
防臭エンド カクダイ防臭エンドカクダイ(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
床下の排水管から防臭用
仕様呼50VP・VU管兼用材質TPE
排水ホース(30m) SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ホース(30m)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
5日以内出荷
長さ(m)30ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)30ホース径(Φmm)30×34最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)34
流し排水ホース継手 十川産業流し排水ホース継手十川産業(3件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
排水ホースを延長するときに中間に使用します。
材質PVC
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
4,980税込5,478
1個
4日以内出荷
防臭器パイプの脱着が可能です。
その他【オーバーフロー】(外ネジ)G1-1/4【封水深】50mm材質【中カゴ】樹脂カゴ排水外ネジ:G1-1/2関連資料寸法図(0.07MB)パッキンゴムパッキン1枚
ステンレス共栓用キー ミヤコステンレス共栓用キーミヤコ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
M248EWSK、M248WSK、M247GWK、M248EWK、M249WK 等の二重フタ共栓・カギ式に使用する専用キーです。水深に合わせて3サイズ用意しました。錆びにくい、オールステンレス製です。
材質ステンレス
これエエやん シンク用 排水口の止水フタ くさり付き (水を溜める 防臭) GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 排水口の止水フタ くさり付き (水を溜める 防臭)GAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
つまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 くさり付きのため、フタをなくす心配がありません。
用途キッチンシンクの水溜用フタ(くさり付き)です。材質ニトリルゴム、ステンレス使用温度(℃)1~60
ガオナ Y型排水ホース 二槽式シンク用 GAONA(ガオナ)ガオナ Y型排水ホース 二槽式シンク用GAONA(ガオナ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途二槽式シンク用の排水ホースです。材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂呼び径40ねじ径1-1/2使用温度(℃)1~60ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)0.4/0.4/0.7取付ねじG11/2ホース外径(Φmm)34
流し台トラップ カクダイ流し台トラップカクダイ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。
材質PP、ステンレス品番ゴミ受:453-025(付属)取付寸法(mm)穴径88 、絞り段外径116アズワン品番64-6509-97
ステンレス板製排水目皿(VP・VU兼用) アウスステンレス板製排水目皿(VP・VU兼用)アウス
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレーナ―はロック式
材質ステンレス板(SUS304)
排水目皿(VP・VU兼用) アウス排水目皿(VP・VU兼用)アウス
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
ガオナ 流し用 排水ホース 1.5m (呼50 ナット回転) GAONA(ガオナ)ガオナ 流し用 排水ホース 1.5m (呼50 ナット回転)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1.5m 取付ネジサイズ G2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所ホース長さ(m)1.5材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂ねじ径G2使用温度(℃)1~60ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34アズワン品番64-5155-03
ガオナ シンク用 排水口のステンレス製フタ ゴミを隠す (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のステンレス製フタ ゴミを隠す (錆びにくい 汚れにくい 衛生的)GAONA(ガオナ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
キッチンシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。開口部が少なく中身が見えにくい形状です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 ヘアライン仕上げで高級感があります。
用途キッチン・台所材質ステンレス寸法(Φ×高さH)(mm)144×17使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5154-97
ステンレス共栓キー ミヤコステンレス共栓キーミヤコ
6,598税込7,258
1個
当日出荷
M248EWSK、M248WSK、M247GWK、M248EWK、M249WK等の二重共栓・鍵式に使用する専用キーです。 錆びにくい、オールステンレス製です。
材質ステンレス寸法L(mm)735
排水ホース 回転ナット付 ミヤコ排水ホース 回転ナット付ミヤコ(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
3日以内出荷
回転ナット付排水ホースです。 回転ナットでホースのねじれを防ぎます。
材質SPVC、パッキン/SBRホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)39
排水プレート ミヤコ排水プレートミヤコ
489税込538
1個
予約販売
流し台・洗面化粧台の床板の排水口まわりをふさぐプレートです。
寸法(mm)136×40.5材質(本体)PP
日曜日のお父さん シンク用 ゴミカゴ(プラスチック製) GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん シンク用 ゴミカゴ(プラスチック製)GAONA(ガオナ)
439税込483
1個
当日出荷
キッチンのシンク用のゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 穴の目が細かいので、小さいゴミまでキャッチできます。
用途台所(キッチン)、流し台使用温度(℃)1~60
アジャスターボルト用ナット M12用ナット SUGICO(スギコ)アジャスターボルト用ナット M12用ナットSUGICO(スギコ)
409税込450
1個
当日出荷
・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
適合M12ねじRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト脚 四角座 TO-90 SUGICO(スギコ)アジャスト脚 四角座 TO-90SUGICO(スギコ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)13729
ステン共栓50A SUGICO(スギコ)ステン共栓50ASUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス(SUS304)呼び径50A外径(Φmm)78関連資料寸法図(0.03MB)
防臭排水トラップ ゴム巻フタ SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ ゴム巻フタSUGICO(スギコ)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
適合TO-160、180共通材質SUS304厚さ(mm)12外径(Φmm)94関連資料寸法図(0.02MB)
防臭排水トラップ 中カゴ SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ 中カゴSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質SUS304適合TO-156、TO-158、TO-159共通RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.08MB)

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

流し・台所用品