防臭ワンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(23件のレビュー)当日出荷
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質ポリプロピレン適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
水止め機能付き
G1 1/2樹脂製ナットに合います。
仕様水止め機能付適合G1 1/2樹脂製ナットに合います。材質ステンレス
ポップアップ横穴排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
オーバーフロー用。フタを手で押すと水をためることができます。
仕様挟込範囲:30~53付属品ヘアーキャッチャー付適合パイプ経32用使用場所オーバーフロー用、本品はLAUFEN、Roca洗面器用(排水穴径Φ46)です
流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
業務厨房向け排水トラップです。
流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から3日以内出荷
二槽シンク用
ポップアップ排水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)5日以内出荷
ポップアップ付きの排水栓の上部。ポップアップ長さ200mm。
ポップアップ横穴排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
フタを手で押し込む事で水を溜める事ができる排水栓。
仕様挟込範囲:32~45付属品ヘアーキャッチャー付使用場所オーバーフロー用
ポップアップ横穴排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
フタを手で押し込む事で水を溜める事ができる排水栓。
仕様挟込範囲:30~53付属品ヘアーキャッチャー付材質ふたは陶器製色ホワイト使用場所オーバーフロー用、本品はLAUFEN、Roca洗面器用(排水穴径Φ46)です
ポップアップ排水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
横棒で直接ポップアップを操作します、横棒先端ツマミ付き、オーバーフロー用
流し排水栓DWSANEI(旧:三栄水栓製作所)3日以内出荷
仕様BL仕様の流しの二槽シンク用材質ポリプロピレン取付ねじ径(Φmm)156
流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)4日以内出荷
BL仕様流し台の二槽シンク用です。
材質PP、ABS、ステンレス鋼、SBR、CR幅(cm)19本体質量(g)991高さ(cm)30.5奥行き(cm)19.5
ポップアップ排水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
用途洗面器の排水栓として範囲(mm)挟み込み:35~40外径(Φmm)排水栓:63レバー長さ(mm)キックレバー:175RoHS指令(10物質対応)対応接続部径(Φmm)Sトラップとの接続部:32
ポップアップ排水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
ヘアキャッチャー付なのでお手入れもできます。
用途洗面器の排水栓として範囲(mm)挟み込み:35~40外径(Φmm)排水栓:63レバー長さ(mm)キックレバー:175RoHS指令(10物質対応)対応接続部径(Φmm)Sトラップとの接続部:32
ステンレス排水口トラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
トラップ部分が薄型なので、シンク下スペースを有効活用できます。
ジャバラホースなので自由自在に曲がり、取り付けが簡単です。
耐食性や耐熱性に優れたステンレス素材をフタとカゴに使用しており、シンクとの一体感のある美しさです。
フタがカゴに溜まったゴミを隠してくれます。
カゴはパンチング穴仕様となっており、フラットなのでゴミを取り除きやすいです。
カゴサイズ:外径144mm、内径121.8mm、深さ46.5mm
排水栓の取り付けねじ径:156mm
用途キッチンシンク用の排水栓材質フタ・カゴ:ステンレス製外径×内径×深さ(mm)カゴサイズ:144×121.8×46.5取付ネジ径156mm
ポップアップ排水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ポップアップ付きの排水栓の上部。ポップアップ長さ350mm。
ポップアップ排水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)5日以内出荷
ポップアップ付きの排水栓の上部。ポップアップ長さ300mm。
ポップアップ排水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ポップアップ付きの排水栓の上部。ポップアップ長さ250mm。
流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
主にミニキッチン用の流し排水栓。
ポップアップ排水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
棒で直接ポップアップを操作します、横棒先端ツマミ付き、オーバーフロー用
ポップアップ排水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
横棒で直接ポップアップを操作します、横棒先端ツマミ付き、オーバーフロー用
『流し・台所用品』には他にこんなカテゴリがあります