絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(31)
  • SUGICO(スギコ)(18)
  • カクダイ(12)
  • ミヤコ(12)
  • エムツーエムJ(7)
  • KVK(6)
  • GAONA(ガオナ)(6)
  • 十川産業(4)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • ハウステック(2)
  • アキレス(1)
  • 河淳(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
ホース長さ(m)
  • 0.8(1)
  • 1(4)
  • 1.5(4)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 30(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流し排水栓ホース(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース(ネジ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)呼び40A/50A最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
流し排水栓ホース(差込式) SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース(差込式)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。材質ポリプロピレン・塩ビ最高使用温度(℃)60
流し排水栓ホース(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース(ネジ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付)材質ポリプロピレン・塩ビ取付ねじG1-1/2ねじ径G1-1/2呼び40A最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
流し排水栓Y型ホース(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓Y型ホース(ネジ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
二槽式流しの排水栓用のネジ式接続タイプ。
最高使用温度(℃)60
排水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
接手などとの接続には塩ビパイプ用接着剤を使用
ホース長さ(m)30ホース内径(Φmm)30ホース径(Φmm)30×34最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)34アズワン品番65-2070-49
流し排水栓ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から3日以内出荷
BL仕様流し台用、ネジ接続タイプ
最高使用温度(℃)60
排水ホース(30m) SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ホース(30m)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
5日以内出荷
長さ(m)30ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)30ホース径(Φmm)30×34最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)34
流し排水栓ホース 鉄線入り SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース 鉄線入りSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
取付径46mm・59mm兼用タイプです。流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様流し台の排水ネジ部(呼び50)に適合します。鉄線入りで凹みにくいです。エンドキャップなし
用途台所の流し台の取替用排水ホース材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、鉄線グレー長さ(m)0.8ねじ径G2、G1 1/2最高使用温度(℃)60
流し排水栓Y型ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓Y型ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
二層式流しの排水栓用の差込式接続タイプ。 接続部のサイズに合わせ、切って接続。
最高使用温度(℃)60
流し用排水ホース