絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • SUGICO(スギコ)(40)
  • エスコ(8)
  • アウス(3)
  • カクダイ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • TOTO(1)
  • イケダ商会(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールチェーン両端リング付 ミヤコボールチェーン両端リング付ミヤコ
529税込582
1個
当日出荷
バスゴム栓用のボールチェーンです。
ステンレス共栓キー ミヤコステンレス共栓キーミヤコ
6,598税込7,258
1個
当日出荷
M248EWSK、M248WSK、M247GWK、M248EWK、M249WK等の二重共栓・鍵式に使用する専用キーです。 錆びにくい、オールステンレス製です。
材質ステンレス寸法L(mm)735
ステンレス共栓用キー ミヤコステンレス共栓用キーミヤコ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
M248EWSK、M248WSK、M247GWK、M248EWK、M249WK 等の二重フタ共栓・カギ式に使用する専用キーです。水深に合わせて3サイズ用意しました。錆びにくい、オールステンレス製です。
材質ステンレス
ステンレス共栓 ミヤコステンレス共栓ミヤコ
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
外ネジのステンレス製共栓です。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質本体/SCS13、ナット/黄銅製ニッケルメッキ、ゴム栓/NR材質(本体)ステンレス(SCS13)
ボールチェーン用コネクター ミヤコボールチェーン用コネクターミヤコ(1件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボールチェーンをつなぐコネクターです。
共栓 ミヤコ共栓ミヤコ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
外ネジの共栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NBR、パッキン/NR材質(本体)黄銅製クロームメッキ
共栓 ミヤコ共栓ミヤコ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
塩ビパイプVP・VU用の共栓ですボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR高さ(mm)25材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法H(mm)25
目皿付共栓 ミヤコ目皿付共栓ミヤコ
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
塩ビパイプVP・VU用の目皿付共栓です。ゴミや物が流れるのを防止します。目皿もツマミがついているので取り出しが簡単です! 。
材質ゴム栓:NR他、VUスリープ:ABS、ストレーナー:SUS304、ギボシ:ABS他材質(本体)CAC203/ABSフタの種類目皿
ボールチェーン リング・カバー付 ミヤコボールチェーン リング・カバー付ミヤコ
689税込758
1個
3日以内出荷
バスゴム栓用のボールチェーンです。
材質SUS304寸法(mm)4.5×670
ステンレス共栓 クサリ付 ミヤコステンレス共栓 クサリ付ミヤコ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
外ネジのステンレス製共栓です。
材質本体/SUS304、ゴム栓/EPDM材質(本体)ステンレス(SUS304)
共栓 ミヤコ共栓ミヤコ
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
内ネジ共栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR材質(本体)黄銅製クロームメッキ
二重フタ共栓 カギ式 ミヤコ二重フタ共栓 カギ式ミヤコ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
塩ビパイプVP・VUに接続できます。 子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。 別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/EPDM、子栓/SCS13材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法D2(Φmm)32
二重フタ共栓 ミヤコ二重フタ共栓ミヤコ
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/EPDM、子栓/黄銅製クロームメッキ高さ(mm)25材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法H(mm)25寸法D2(Φmm)32
オールステンレス二重フタ共栓 カギ式 ミヤコオールステンレス二重フタ共栓 カギ式ミヤコ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
錆び難いオールステンレス製です。 子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
材質SCS13材質(本体)ステンレス(SCS13)寸法D2(Φmm)40
オールステンレス二重フタ共栓 ミヤコオールステンレス二重フタ共栓ミヤコ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
錆び難いオールステンレス製です。 子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。
材質SCS13寸法D2(Φmm)40材質(本体)ステンレス(SCS13)
ステンレス二重フタ共栓 カギ式 ミヤコステンレス二重フタ共栓 カギ式ミヤコ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。 子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
材質本体/SCS、親栓/シリコン、子栓/SCS材質(本体)ステンレス(SCS13)寸法D2(Φmm)40
ステンレス二重フタ共栓 ミヤコステンレス二重フタ共栓ミヤコ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。 子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。
材質本体/SCS13、親栓/シリコン(半透明)、子栓/SCS13材質(本体)ステンレス(SCS13)寸法D2(Φmm)40
二重フタ共栓 カギ式 ミヤコ二重フタ共栓 カギ式ミヤコ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。 別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR(40・65)、EPDM(50・75・100)材質(本体)黄銅製クロームメッキ
二重フタ共栓 ミヤコ二重フタ共栓ミヤコ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR、子栓/黄銅製クロームメッキ材質(本体)黄銅製クロームメッキ
二重フタ共栓 カギ式 ミヤコ二重フタ共栓 カギ式ミヤコ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から49日以内出荷
挟み込みができるタイプです。 子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。 別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR、子栓/SCS13、パッキン/NR寸法D2(Φmm)32材質(本体)黄銅製クロームメッキ
二重フタ共栓 ミヤコ二重フタ共栓ミヤコ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
挟み込みができるタイプです。 子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム詰め/EPDM寸法D2(Φmm)32材質(本体)黄銅製クロームメッキ
流し用共栓