95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水ホースユニオンナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ホースユニオンナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。材質ABS樹脂
流し台トラップパッキン カクダイ流し台トラップパッキンカクダイ(16件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途流し台トラップ(4525S)用材質NBR
ユニオンナット SUGICO(スギコ)ユニオンナットSUGICO(スギコ)(4件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
排水ホースソケット カクダイ排水ホースソケットカクダイ
419税込461
1個
当日出荷
材質ABS
排水ホースY型ツギテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ホースY型ツギテSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
仕様ニ槽の排水ホースを一つの排水ホースに接続材質ABS樹脂
防臭ゴム カクダイ防臭ゴムカクダイ(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用材質CR、PVC
流し台トラップパッキン カクダイ流し台トラップパッキンカクダイ(3件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
用途4520S、4520W用材質CR
防臭用キャップA SUGICO(スギコ)防臭用キャップASUGICO(スギコ)(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
・シンク下排水管からの悪臭を解消できます。・排水管に押し込み、排水ホースを差し込んで使用します。
材質エラストマー関連資料寸法図(0.02MB)
排水ホースツギテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ホースツギテSANEI(旧:三栄水栓製作所)
319税込351
1個
当日出荷
仕様排水ホースの延長用材質塩化ビニル樹脂寸法(mm)Φ31×60
排水ホースアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ホースアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
399税込439
1本
当日出荷
BL仕様の排水栓ネジ部(呼び50)に接続し、呼び40用ネジ付排水ホースを接続。
材質ABS樹脂
排水ホース用ユニオンナット ミヤコ排水ホース用ユニオンナットミヤコ(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
M25L、排水ホース用の回転ナットです。 ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。
材質本体/ABS、パッキン/30・40:EPDM、50:SBR
ホース用クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホース用クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。
材質EPDM
ガオナ 排水トラップパッキンセット GAONA(ガオナ)ガオナ 排水トラップパッキンセットGAONA(ガオナ)
349税込384
1セット
当日出荷
流し台トラップ(外径115ミリ)に使用できます。 ゴムパッキン2枚とスリップパッキン1枚の3枚セット マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水口径115ミリの流し台排水トラップに使用するパッキンセットです。材質天然ゴム、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
樹脂製袋ナット ミヤコ樹脂製袋ナットミヤコ(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
排水ホース用のユニオンナット等、目的にあわせて様々な用途でご使用頂けます。 寸法50はM14SAPの袋ナットにも使用できます。
排水ホースユニオンナット ミヤコ排水ホースユニオンナットミヤコ
229税込252
1個
当日出荷
ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。25×11/4はM25AFの25用、30×11/4はM25AFの30用です。
材質(インナー)ABS材質(パッキン)TPE/CR材質(ナット)PP
防臭キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)防臭キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭。VUパイプ(40・50・65)、VPパイプ(40・75)の排水口に使用可。
材質塩化ビニル樹脂
チーズ SUGICO(スギコ)チーズSUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
・ネジタイプの分岐継手です。・排水金具などにオーバーフローを接続できます。
種類塩ビ・樹脂管用継手形状チーズ使用流体材質ABS樹脂
ガオナ 排水トラップパッキン キッチン GAONA(ガオナ)ガオナ 排水トラップパッキン キッチンGAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
BLタイプの流し台トラップ(外径180ミリ)に使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途シンクと流し台トラップの接続部からの水もれを補修するパッキンです。材質ニトリルゴム使用温度範囲(℃)1~60
ホースインナー SUGICO(スギコ)ホースインナーSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質ABS
排水ホース用Y型継手 ミヤコ排水ホース用Y型継手ミヤコ
279税込307
1個
当日出荷
M25L、排水ホース用のY型継手です。
材質ABS
排水ホースナット用パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ホースナット用パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷
排水ホースナット用パッキン。
適合PH62-88S用
ホッパー用パンチング目皿 アカギホッパー用パンチング目皿アカギ(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から13日以内出荷
排水管内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
流し用アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し用アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
969税込1,066
1個
当日出荷
流しの排水栓(呼び40)と排水パイプ(呼び40)を直接接続する場合のアダプターです。 ナットはBL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)にも使用できます。
適合流しの排水栓(呼び40)と排水パイプ(呼び40)を直接接続する場合のアダプターです。ナットはBL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)にも使用できます。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×125×70(パックサイズ)
排水ホース 差し込み口(バンド付) KVK排水ホース 差し込み口(バンド付)KVK
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付穴径(Φmm)30
流し排水ホース継手 十川産業流し排水ホース継手十川産業(3件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
排水ホースを延長するときに中間に使用します。
材質PVC
流し台トラップ用変換パッキン ミヤコ流し台トラップ用変換パッキンミヤコ
719税込791
1枚
3日以内出荷
50A→40A変換アダプター SUGICO(スギコ)50A→40A変換アダプターSUGICO(スギコ)
559税込615
1個
当日出荷
排水ネジ50Aのトラップを40Aに変換出来るアダプターです。
用途排水トラップ用材質(本体)PP耐熱温度(℃)約60材質(パッキン)NBR関連資料寸法図(0.03MB)
排水ホース用ソケット ミヤコ排水ホース用ソケットミヤコ
279税込307
1個
当日出荷
M25L、排水ホース用のホースソケットです。
材質(本体)PP
防臭アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)防臭アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。
材質ABS樹脂
防臭キャップ(流し台用) 十川産業防臭キャップ(流し台用)十川産業(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭します。
材質PVC
ガオナ 排水プレート 排水口 穴を隠す GAONA(ガオナ)ガオナ 排水プレート 排水口 穴を隠すGAONA(ガオナ)
559税込615
1個
当日出荷
排水ホース差込口まわりの余分な穴を隠すことができます。 サイズが合わない場合、ハサミなどで十字に切れ目を入れて排水ホースが入るように調節できます。 裏側の溝部分を切取ることで、穴径57ミリにできます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途流し台や洗面台の排水ホース差込口まわりをふさぐプレートです。材質ブタジエンゴム
流し台トラップSS用パッキン カクダイ流し台トラップSS用パッキンカクダイ
309税込340
1セット
当日出荷
上下用ゴムパッキン2枚とスリップパッキン1枚の3枚セット
適合4530、453-011、453-012、453-013、453-016用材質NR、PP
ユニオンナット SUGICO(スギコ)ユニオンナットSUGICO(スギコ)
359税込395
1個
翌々日出荷
材質PP呼び径G2
手洗い・洗面台・トラップ用 エムツーエムJ手洗い・洗面台・トラップ用エムツーエムJ
529税込582
1個
当日出荷
適用パイプ40ΦVP・VUΦ25Φ32トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用材質特殊ブレンドゴムグレー寸法D1(mm)49寸法D2(mm)33寸法H1(mm)29寸法H2(mm)23.5寸法D3(mm)25寸法D4(mm)46関連資料図面(0.23MB)
排水ホースキャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ホースキャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
189税込208
1個
当日出荷
仕様排水ホースの先端に使用し、ホースのつぶれを防止。材質ABS樹脂
防臭エンド カクダイ防臭エンドカクダイ(2件のレビュー)
439税込483
1個
欠品中
床下の排水管から防臭用
仕様呼50VP・VU管兼用材質TPE
ガオナ 防臭エンド 床下排水用 GAONA(ガオナ)ガオナ 防臭エンド 床下排水用GAONA(ガオナ)
439税込483
1個
当日出荷
呼40・50のVP・VU塩ビ管と外径34ミリのジャバラホースを接続し、悪臭の漏れを防ぎます。 ジャバラホースと塩ビ管を直接差込んで接続できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。材質エラストマー使用温度範囲(℃)1~60
流し台用ホース用パッキン カクダイ流し台用ホース用パッキンカクダイ
159税込175
1個
当日出荷
材質NBR
排水ホースナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ホースナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
279税込307
1個
翌日出荷
流しの排水栓用ネジに接続するタイプ。
材質ABS樹脂
排水ネジ変換アダプター カクダイ排水ネジ変換アダプターカクダイ
549税込604
1個
当日出荷
W38山16外ネジをW32山16ネジに変換するアダプターです。
材質PP
洗濯排水部品特集
おすすめ人気ランキング
流し用排水部品