1,623件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます
用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡 付属品両面テープ(横ずれ防止用) 材質ガラス(銀引/端面耐湿加工) 形状長方形
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス ブラケット:オフホワイト 表面処理パイプ:研磨 寸法(Φmm×Lmm)16×400 材質(バー)ステンレス 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
659 税込725
当日出荷

仕様バルブ(15626N・ステンレス鋼)、ばね(64037・ステンレス鋼)、ばね受け(71052R・ステンレス鋼)、弁座パッキン(91226H・合成ゴム)、パッキン(91546H・合成ゴム) 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用 材質EPDM 使用温度(℃)60以下
1個
479 税込527
当日出荷

用途水道用 材質NBR 耐熱温度(℃)80
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状U管
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷


形状Sトラップ 材質黄銅 呼び径32 呼び32 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状Sトラップ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:アルミ ブラケット:ホワイト 表面処理バー:アルマイトクリアー仕上 寸法(Φmm×Lmm)12.7×400 材質(バー)アルミ 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
579 税込637
当日出荷

材質合成ゴム 内径(Φmm)22 外径(Φmm)26 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷

形状U管 タイプΦ32mmトラップ曲管 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB) パイプ形状U管
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
169 税込186
当日出荷

用途金属製Pトラップ用 適合パイプ径(Φmm)32 材質黄銅 形状Pパイプ 呼び径32 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状Pパイプ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。
材質バー:ABS樹脂、棚板:AS樹脂 棚板:クリア(裏面ナシ地) 耐荷重(kg)10 表面処理バー:クロムメッキ 材質(棚板)AS樹脂 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×129.5×45 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

形状Pトラップ 材質黄銅 呼び径32 呼び32 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状Pトラップ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


1個
359 税込395
当日出荷

接続ねじW20山20、W35山16 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷


1個
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

一般的な洗面化粧台の排水栓取替部品です。サイズをご確認のうえお買い求めください。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

洗面台の排水口用。置くだけで取り付け簡単です。特許出願中の水通りの良い特殊形状なので、ゴミや髪の毛をキャッチしても水がたまらず、排水口の詰まりを防止します。コンタクトやアクセサリーなどの流出防止にも。上部に飛び出たツマミがついているので、手を汚さずにつまんで取り外すことができます。排水口内径約30~45mmに対応(※角形など一部特殊な形状には対応できない場合があります)。使い捨てではありませんが、汚れが気になったら取り換えられるよう、お得な5個入りです。
用途洗面台の排水口用 材質ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法(mm)55×55×30H 質量(g)32 タイプ置き型
1パック(5個)
359 税込395
当日出荷

金属製SトラップおよびPトラップ用
適合パイプ径(Φmm)32 材質黄銅 形状U管 呼び径32 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状U管
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途4346ジャバラSトラップ補修用 呼び32 材質ABS、PVC、PP 形状Sトラップ 呼び径32 材質(パイプ)ABS、PVC、PP パイプ形状Sトラップ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。
材質ブラケット:ABS樹脂、バー:ステンレス、棚板:AS樹脂 棚板:クリア(裏面ナシ地) 耐荷重(kg)10 表面処理ブラケット:ベロアメッキ、バー:研磨 材質(棚板)AS樹脂 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×200×58 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

排水栓とU管との間の直管
形状直管 パイプ径(Φmm)32 呼び径32 パイプ形状直管
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

呼び25 材質黄銅 呼び径25 アズワン品番64-6503-99 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状Sトラップ
1個
5,088 税込5,597
当日出荷

仕様S管 適合一般スタンディング化粧台用 パイプ形状Sトラップ
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

洗面器の排水口用、ステンレス製
材質ステンレス
1個
369 税込406
当日出荷


発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、パイプ:ステンレス 表面処理ブラケット:クロムメッキ、パイプ:研磨 材質(バー)ステンレス 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています
耐荷重(kg)3 材質 材質(バー)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります