・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます
用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡
付属品両面テープ(横ずれ防止用)
材質ガラス(銀引/端面耐湿加工)
形状長方形
適合AM-90、AM-90-20、AM-90K、AM-91、AM-91K、AM-130C、AM-130TC、AM-140C、AM-140TC
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
仕様バルブ(15626N・ステンレス鋼)、ばね(64037・ステンレス鋼)、ばね受け(71052R・ステンレス鋼)、弁座パッキン(91226H・合成ゴム)、パッキン(91546H・合成ゴム)
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適合本体TEL30AR型他用
電源AC100V
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質合成ゴム
内径(Φmm)22
外径(Φmm)26
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
容量(L)0.35
接続ねじW30山12
タンク容量(mL)350
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:アルミ
色ブラケット:ホワイト
表面処理バー:アルマイトクリアー仕上
寸法(Φmm×Lmm)12.7×400
材質(バー)アルミ
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
形状U管
タイプΦ32mmトラップ曲管
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
パイプ形状U管
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。
材質バー:ABS樹脂、棚板:AS樹脂
色棚板:クリア(裏面ナシ地)
耐荷重(kg)10
表面処理バー:クロムメッキ
材質(棚板)AS樹脂
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×129.5×45
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
用途金属製Pトラップ用
適合パイプ径(Φmm)32
材質黄銅
形状Pパイプ
呼び径32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Pパイプ
材質ABS樹脂
寸法(mm)254×138×146
色ホワイト
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
金属製SトラップおよびPトラップ用
適合パイプ径(Φmm)32
材質黄銅
形状U管
呼び径32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
洗面台の排水口用。置くだけで取り付け簡単です。特許出願中の水通りの良い特殊形状なので、ゴミや髪の毛をキャッチしても水がたまらず、排水口の詰まりを防止します。コンタクトやアクセサリーなどの流出防止にも。上部に飛び出たツマミがついているので、手を汚さずにつまんで取り外すことができます。排水口内径約30~45mmに対応(※角形など一部特殊な形状には対応できない場合があります)。使い捨てではありませんが、汚れが気になったら取り換えられるよう、お得な5個入りです。
用途洗面台の排水口用
材質ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法(mm)55×55×30H
質量(g)32
タイプ置き型
1パック(5個)
¥359
税込¥395
当日出荷
呼び25
材質黄銅
呼び径25
アズワン品番64-6503-99
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Sトラップ
1個
¥5,088
税込¥5,597
当日出荷
排水栓とU管との間の直管
形状直管
パイプ径(Φmm)32
呼び径32
パイプ形状直管
用途一般地用 洗面所・手洗い、洗面器用
仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無
長さ(mm)スパウト:70
色止水ハンドル:メタル
種類水石けん入れ
形態吐水:液状
取付け方法台付き
操作方法(水の出し方)棒を押し上げる
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅
形状キセル管
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状キセル管
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅
形状直管
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状直管
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。