3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルなデザインのため、雰囲気を選ばずご使用いただけます。 取付ビス頭が見えない優れた仕様です。 タッピンねじ 直径4mm×35mm 4本付き 皿小ねじ M5×10 2本付き
用途タオル掛けとして。 幅(mm)436 高さ(mm)47 質量(g)448 奥行(mm)54 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)436×54×47
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

形状は横長で、シンプルなデザイン。 取付ビス頭が見えない優れた仕様です。 タッピンねじ 直径4mm×35mm 2本付き 皿小ねじ M5×10 1本付き
用途タオル掛けとして。 幅(mm)208 高さ(mm)110 質量(g)300 奥行(mm)54 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×54×110
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

センサー部分にに手をかざすだけで、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。 キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、 ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。 コントローラーの作動電力はAC100Vです。 停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源として アルカリ乾電池(単3×4本・別売)で作動させることが可能です。 リモコンの作動電力はアルカリ乾電池(単3×2本・別売)です。 停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、 栓棒(緊急用強制開放ねじ)を搭載しました。 【親機】AC電源:AC100V 50/60Hz,バックアップ用乾電池:DC6V(アルカリ乾電池単3形 4本),寿命2か月(1日100回使用想定時) 【子機】DC3V(アルカリ乾電池単3形 2本),電池寿命2年(1日100回使用想定時) 【出力電波】315MHz帯,500μV/m以下(国内微弱無線) 【梱包明細】コントローラー(フック×2,取付ねじ×2),リモコン,コード類(コネクター,ACアダプター,受信アンテナ,コードクランプ×3,アンテナカバー×5),電子弁(電子弁×2,ストレーナ×2),施工・取扱説明書(保証書付き)
用途非接触で吐水できるシステム 長さ(m)中継ハーネス:1 温度(℃)最高給湯:60 コード長さ(m)ACアダプター:1.8、アンテナ:1.5 接続給水部:G1/2 周囲温度(℃)0~40 給水圧力(MPa)0.05~0.75
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります