洗面所用品 :「配管部材」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材 仕様ゴミこし付き 材質PO、ABS 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

洗面の器具下排水トラップの排水管に設置できます。
用途配管部材 材質黄銅、PP 関連資料(0.04MB)
1個
7,998 税込8,798
欠品中

TOTO流しSK6、SK7、SK106に合います。
用途配管部材 仕様ゴム栓付き 材質PP、ステンレス 取付穴径(Φmm)80
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

カクダイ排水テール
呼38排水金物に呼32トラップを接続するための排水テール
用途配管部材 仕様パッキン付き 材質PP 使用温度(℃)1~50
1個
899 税込989
当日出荷

ポップアップ無しタイプ
用途配管部材 材質PO、ABS 使用温度(℃)1~50 関連資料(0.02MB) はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材 使用温度(℃)1~50
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーフロー付き洗面・手洗器用。静音仕様
用途配管部材 材質ABS、PP、PO、ステンレス 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約22~33
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材 仕様ゴミこし付き 材質PO、PP、ABS 使用温度(℃)1~50 関連資料(0.04MB) はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

水栓連結タイプ
用途配管部材 材質黄銅 関連資料(0.03MB) はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材 使用温度(℃)1~50
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗面の器具下排水トラップの排水管に設置できます。423-700通気弁(追加用)を取付けると通気量を増やすことができます。
用途配管部材 材質黄銅、PP 関連資料(0.04MB)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

カクダイ横穴排水栓
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材 仕様ゴム栓(491-000、240)付き 材質PO、ABS 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材 使用温度(℃)1~50
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポップアップ独立つまみタイプ。ポップアップ金具付き(取付穴径13ミリ・厚5~17ミリ)
用途配管部材 仕様排水金物:塗装仕上げ 材質黄銅、ABS、PP、PO 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ポップアップなしタイプ
用途配管部材 材質黄銅、ABS 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

オーバーフローなしの洗面・手洗器用。静音仕様
用途配管部材 材質ABS、PP、PO、ステンレス 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約16
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ
用途配管部材 材質PO、ABS、黄銅 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約26~35
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ポップアップ金具付き(取付穴径13ミリ・厚5~17ミリ)。ポップアップ独立つまみタイプ
用途配管部材 材質ABS、PP、PO、ステンレス ブラック 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約22~33
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材 仕様ゴミこし付き 材質PO、PP、ABS 使用温度(℃)1~50 関連資料(0.04MB) はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ
用途配管部材 材質PO、ABS、黄銅 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ
用途配管部材 材質PO、ABS、黄銅 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約26~35
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ポップアップなしタイプ
用途配管部材 材質黄銅、ABS 使用温度(℃)1~50 関連資料(0.04MB) はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

オーバーフローなしの洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。ポップアップなしタイプ
用途配管部材 仕様化粧キャップ(433-152-D) 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ポップアップなしタイプ
用途配管部材 材質黄銅、ABS 使用温度(℃)1~50 関連資料(0.04MB) はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ
用途配管部材 材質PO、ABS、黄銅 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

排水栓操作タイプ
用途配管部材 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材 仕様ゴミこし付き、横引き管呼25接続用アダプター付き 材質PO、PP、ABS 使用温度(℃)1~50 関連資料(0.06MB) 芯ずれ幅(mm)(最大)20 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

オーバーフロー付き洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。ポップアップなしタイプ
用途配管部材 仕様化粧キャップ(433-152-W) 材質PO、PP、ABS 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材 材質黄銅 レトロシルバー はさみ込み厚さ(mm)(最大)約9
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材 仕様ゴミこし付き 材質PO、PP、ABS 使用温度(℃)1~50 関連資料(0.04MB) はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材 材質黄銅 レトロシルバー はさみ込み厚さ(mm)(最大)約9
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材 付属品化粧キャップ(433-152-W) 材質PO、ABS 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材 付属品化粧キャップ(433-152-W) 材質PO、ABS 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

オーバーフローなしの洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
用途配管部材 仕様ゴミこし付き 材質PO、PP、ABS 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材 仕様ゴミこし付き、横引き管呼25接続用アダプター付き 材質PO、PP、ABS 使用温度(℃)1~50 関連資料(0.06MB) 芯ずれ幅(mm)(最大)20 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります