51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷

1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。 くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。 洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。 材質ニトリルゴム、黄銅
1個ほか
509 税込560
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途金属製排水金具4300、4301に使用可能 材質SBR アズワン品番64-6505-07
1個
519 税込571
当日出荷

洗面器の不要な穴にゴム栓を固定できます。
仕様ゴム栓:35×28mmくさり長さ:330mm 材質NBR、黄銅、ステンレス 適合穴径(Φmm)8~30
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合QV3用 ブラック 寸法(mm)Φ43×10-L300 材質ゴム製
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

栓部分の寸法(Φmm)33 長さ(mm)鎖:275 適合集合住宅(BH.BLH)、ホテル・ワンルーム(BLCH)
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合LF-30PA 、LF-30SA 、LF-30Z 鎖付ゴム栓はA-620をご使用ください。 内径(Φmm)25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様排水栓方式:ゴム栓式 形状Sトラップ
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様排水栓方式:ゴム栓式 形状Pトラップ
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷


1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

洗面器用のゴム栓です。
材質ゴム栓/SBR
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合洗面器・手洗器用 外径(Φmm)35 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB) くさり長さ(mm)255
1個
839 税込923
当日出荷

仕様3.5Φ玉、ヒートン付き 寸法L(mm)240
1個
499 税込549
当日出荷

1個
159 税込175
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途25mm、32mm排水金具共通に使用できます。 適合ゴム栓付排水金具全般 外径(Φmm)35 くさり長さ(mm)240
1個
999 税込1,099
欠品中

適合SF-20P、SF-20PA、SF-20SF、SF-20SAF
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

仕様小型 鎖500MM付 適合ゴム栓付排水金具全般
1個
679 税込747
当日出荷

TK40型用
長さ(mm)35 寸法(mm)【ゴム栓】上辺:44.5 下辺:36.8
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

洗面器ゴム栓のトラブルをまとめて解決できる部材のセットです。 これ一つでゴム栓が劣化した、くさりが切れたなどのトラブルをまとめて解決できます。 ゴム栓は排水口径43ミリに使用できます。 くさり長さ240ミリ、玉径3.2ミリ 取付金具の取付穴径4~8ミリ くさり取付金具はGA-MG016で補修できます。
材質ニトリルゴム、黄銅、ステンレス 径(Φmm)【玉】3.2 使用温度範囲(℃)1~80 取付穴径(Φmm)4~8 アズワン品番64-5157-99 くさり長さ(mm)240 排水口径(Φmm)43
1個
819 税込901
6日以内出荷

洗面器ゴム栓のトラブルをまとめて解決できる部材のセットです。 これ一つでゴム栓が劣化した、くさりが切れたなどのトラブルをまとめて解決できます。 ゴム栓は排水口径39ミリに使用できます。 くさり長さ240ミリ、玉径3.2ミリ 取付金具の取付穴径4~8ミリ くさり取付金具はGA-MG016で補修できます。
材質ニトリルゴム、黄銅、ステンレス 径(Φmm)【玉】3.2 使用温度範囲(℃)1~80 取付穴径(Φmm)4~8 アズワン品番64-5157-98 くさり長さ(mm)240 排水口径(Φmm)39
1個
939 税込1,033
6日以内出荷

洗面器ゴム栓のトラブルをまとめて解決できる部材のセットです。 これ一つでゴム栓が劣化した、くさりが切れたなどのトラブルをまとめて解決できます。 ゴム栓は排水口径34ミリに使用できます。 くさり取付金具はGA-MG016で補修できます。
材質ニトリルゴム、黄銅、ステンレス 径(Φmm)【玉】3.2 使用温度範囲(℃)1~80 取付穴径(Φmm)4~8 アズワン品番64-5157-97 くさり長さ(mm)240 排水口径(Φmm)34
1個
659 税込725
6日以内出荷

適合本体T37P/S型用 高さ(mm)16 内径(Φmm)63 外径(Φmm)72 色(本体) 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

仕様ゴム栓(A-620)を使用して栓をすることが可能 形状Pトラップ 呼び径32 呼び32 寸法B(mm)171~230 パイプ径(Φmm)32 トラップPトラップ(洗面器用) パイプ形状Pトラップ
1個
8,990 税込9,889
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ゴム栓(A-620)を使用して栓をすることが可能 形状Sトラップ 呼び径32 呼び32 寸法B(mm)131~190 パイプ径(Φmm)32 トラップSトラップ(洗面器用)
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カクダイ横穴排水栓
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材 仕様ゴム栓(491-000、240)付き 材質PO、ABS 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状Sトラップ 仕様ゴム栓式、オーバーフローなし
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水栓操作タイプ
用途配管部材 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状Sトラップ 材質樹脂製 仕様ゴム栓式
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

TOTO流しSK6、SK7、SK106に合います。
用途配管部材 仕様ゴム栓付き 材質PP、ステンレス 取付穴径(Φmm)80
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

形状ボトルトラップ 材質樹脂製 仕様ゴム栓式
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

『洗面所用品』には他にこんなカテゴリがあります