84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポップアップなしタイプ オーバーフロータイプの器で水(湯)を溜める必要がない場合に使用します。
アズワン品番64-6503-26
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

オーバーフロー付洗面器用の排水金具です。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状Sトラップ 仕様ゴム栓式、オーバーフローなし
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプオーバーフローなしタイプ
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

TOTO流しSK6、SK7、SK106に合います。
用途配管部材 仕様ゴム栓付き 材質PP、ステンレス 取付穴径(Φmm)80
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポップアップ無しタイプ
用途配管部材 材質PO、ABS 使用温度(℃)1~50 関連資料(0.02MB) はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ハウステック排水金具セットSJV
適合QV/QV-A/SJV/SJV2 アイボリー 寸法(mm)排水金具(Φ54×152)、トラップ(158×600) 材質ABS
1セット
4,298 税込4,728
6日以内出荷

排水金具
用途排水金具(38mm,TK40E/P/S系)用 ねじ径PJ1 1/2
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

ハウステック排水金具SJV
適合QV/QV-A/SJV/SJV2 アイボリー 寸法(mm)Φ54×152-L280 材質ABS
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

一般的な洗面化粧台の排水栓取替部品です。サイズをご確認のうえお買い求めください。
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーバーフロー付き洗面・手洗器用。排水栓操作
材質黄銅、ABS、POM 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様カウンター上面操作ワンプッシュ式 カウンター穴径(Φmm)14
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

ハウステックBV排水金具
寸法(Φ×mm)64×95(排水口)、40×117(排水栓)
1個
2,198 税込2,418
11日以内出荷

オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材 使用温度(℃)1~50
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材 付属品化粧キャップ(433-152-W) 材質PO、ABS 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

排水栓操作タイプ
用途配管部材 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポップアップなしタイプ
用途配管部材 材質黄銅、ABS 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材 仕様ゴミこし付き 材質PO、ABS 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

水栓連結タイプ
用途配管部材 材質黄銅 関連資料(0.03MB) はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材 付属品化粧キャップ(433-152-W) 材質PO、ABS 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

ポップアップ独立つまみタイプ。ポップアップ金具付き(取付穴径13ミリ・厚5~17ミリ)
用途配管部材 仕様排水金物:塗装仕上げ 材質黄銅、ABS、PP、PO 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ポップアップ金具付き(取付穴径13ミリ・厚5~17ミリ)。ポップアップ独立つまみタイプ
用途配管部材 材質ABS、PP、PO、ステンレス ブラック 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約22~33
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

オーバーフローなしの洗面・手洗器用
材質黄銅、POM はさみ込み厚さ(mm)最大約13
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合LF-95PA LF-95SA LF-97SA LF-97PA LF-97SAL LF-97SAT
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

適合LF-53PA LF-53SA LF-94SA LF-94PA LF-96SA LF-96PA LF-96SAL LF-96SAT
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

形状Sトラップ 仕様ゴム栓式、オーバーフローなし
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

形状Pトラップ 材質樹脂製 仕様ゴム栓式
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

形状Pトラップ 仕様ゴム栓式、オーバーフローなし
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用金属製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-18
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

32ミリ規格の洗面・手洗器用金属製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用 オーバーフローなしの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-22
1個
8,798 税込9,678
6日以内出荷

32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用金属製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 壁面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-20
1個
7,098 税込7,808
6日以内出荷

『洗面所用品』には他にこんなカテゴリがあります