40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプポップアップ式・洗面器用 適合品番T7P31R、T7P32R 排水金具(32mm・Pトラップポップアップ式)、T7S40R、T7S41R 排水金具(32mm・Sトラップポップアップ式)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

用途オーバーフロー付き洗面器用 呼び32 材質ABS、PVC、PP、POM、ステンレス 形状Sトラップ 呼び径32 材質(パイプ)ABS、PVC、PP、POM、ステンレス パイプ形状Sトラップ
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状U管
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状Sトラップ 材質黄銅 呼び径32 呼び32 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状Sトラップ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

洗面器、手洗器用のオーバーフロー付き排水金具のパーツです。
適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用 材質黄銅、NBR、ステンレス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合品番TL315AN、TL315AUZ、TL318A、TL318AUZ、TL318AUZR、TL318A1N、TL329A、TL329AZ、TL348A、TL348AZ、TL349A、TL349AZ
1個
758 税込834
当日出荷

1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンタクトレンズや指輪の流出防止にもなります。 髪の毛・ゴミを逃さずキャッチします。
トラスコ品番354-3733 厚さ(mm)25 質量(g)4(包装)、53(インナー)、2400(ケース) ケース入数12×20=240 サイズ(mm)160×100×25(包装)、180×270×65(インナー)、540×470×210(ケース)
1袋(4個)
109 税込120
当日出荷

タイプ = シンクプラグ。サイズ = 1.5インチ。材質 = 真鍮。仕上げ = クロム
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

洗面台の排水口用。置くだけで取り付け簡単です。特許出願中の水通りの良い特殊形状なので、ゴミや髪の毛をキャッチしても水がたまらず、排水口の詰まりを防止します。コンタクトやアクセサリーなどの流出防止にも。上部に飛び出たツマミがついているので、手を汚さずにつまんで取り外すことができます。排水口内径約30~45mmに対応(※角形など一部特殊な形状には対応できない場合があります)。使い捨てではありませんが、汚れが気になったら取り換えられるよう、お得な5個入りです。
用途洗面台の排水口用 材質ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法(mm)55×55×30H 質量(g)32 タイプ置き型
1パック(5個)
359 税込395
当日出荷

洗面台排水口からのコバエの侵入をブロック! 有効成分でコバエを撃退し、コバエの通りにくい穴のサイズ。 ゴミが溜まってきても、中央のメッシュ部から水が流れます。 アクセサリーなどの小物の流失防止にも! ゴミが目立ちにくいダークグレー。ヘアストッパー。髪の毛。ヘアキャッチャー
用途洗面台排水口 成分ピレスロイド系 材質本体:ポリエチレン ダークグレー 容量5個 耐熱温度(℃)60 適合害虫コバエ(チョウバエ) 使用期間1個につき約1ヶ月間 商品タイプ置くタイプ
1個
499 税込549
7日以内出荷


一般的な洗面化粧台の排水栓取替部品です。サイズをご確認のうえお買い求めください。
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
789 税込868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷

長さ(mm)395(引き棒部) 適合品番T7S7、TL340B1SS、T7P10、TL306B1R、TL581B、TL305BF3ほか
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

適合品番T7P19、T7PL1R、T7PLRR、T7S3N、T7S3R、T7W67、TL580F1S
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

一般的な洗面化粧台の排水栓取替部品です。サイズをご確認のうえお買い求めください。
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)365(引き棒部) 適合品番T7S1、TL306BSS、T7P4、TL340BRR、T7S6、TL340BSS、T7P1、TL521B1N、TL525BNほか
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

寸法H(mm)46.5 寸法D(mm)73.0 寸法D1(mm)56.0 寸法D2(mm)38.5 寸法H1(mm)40.5 適合パイプVP50、VU50 寸法D3(mm)32.5 Oリング不要 寸法D4(mm)25 寸法D5(mm)58 適合ホース口径32、38
1個
579 税込637
当日出荷

外径32・38ミリのジャバラホース用。32・38ミリ洗浄管兼用。洗面化粧台、洗濯機、キッチンのジャバラホース用。ジャバラホースが挿入しにくい場合は、水または石ケン水をつけて挿入してください。490-424-50、621-750-Hのセット
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

仕様S管 適合一般スタンディング化粧台用 パイプ形状Sトラップ
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

オーバーフローのない洗面器・手洗器用 取付け上の注意:三角パッキンとネジの間にシールテープを巻くか、シール材を塗布して下さい
仕様挟込範囲:~16 適合樹脂品のパイプ径32用 外径(Φmm)(排水栓)56 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×260×60(パックサイズ) 使用場所オーバーフローのない手洗器用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

形状Sトラップ 材質黄銅 呼び径32 呼び32 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状Sトラップ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。 くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。 洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。 材質ニトリルゴム、黄銅
1個ほか
509 税込560
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

継手に直接差し込めるので施工スペースを抑えられ、施工の手間も省けます。 洗面台、手洗い下などからの下水の臭いや虫の侵入を防ぎます。 壁排水、床排水兼用です。
用途32ミリの排水管と呼40の塩ビ継手をつなぐアダプターです。 材質エチレンプロピレンゴム
1個
919 税込1,011
6日以内出荷

継手に直接差し込めるので施工スペースを抑えられ、施工の手間も省けます。 洗面台、手洗い下などからの下水の臭いや虫の侵入を防ぎます。 壁排水、床排水兼用です。
用途32ミリの排水管と呼50の塩ビ継手をつなぐアダプターです。 材質エチレンプロピレンゴム
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器での小物の流失や排水パイプの詰まりを予防します。 呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途洗面台の原状回復に最適な洗面・手洗器用の二段ストレーナーです。 材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器での小物の流失や排水パイプの詰まりを予防します。 呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途洗面台の原状回復に最適な洗面・手洗器用の二段ストレーナーです。 材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷

床排水式の場所に使用。 S字型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。 配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。 排水口の化粧カバー付き。
用途オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。 形状Sトラップ
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

既設のS・P管にソケットを接続すると延長が可能です。 リフォーム等で洗面化粧台を取替えた時に大きく排水管とずれても延長できます。 寸法25×32もあります。
材質PP 形状ソケット
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁排水式の場所に使用。 S字型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。 配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。 排水口の化粧カバー付き。
用途オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。 形状Pトラップ
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水栓取り付け時のはさみ込み範囲は20mmまで。 壁排水式の場所に使用。 ボトル型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。 配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。 排水口の化粧カバー付き。
用途オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。 形状ボトルトラップ
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。カウンター高さが標準よりも高い洗面化粧台に便利です。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが。使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 形状Sトラップ
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途洗面用の排水口のヘアーキャッチャーです 適合洗面用の排水口のヘアーキャッチャーです。 直径(Φmm)30
1個
369 税込406
当日出荷

キッチン、洗面台下などからの下水の臭いや虫の侵入を防ぎます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途32ミリの排水管やジャバラホースと呼40・50の塩ビ管をつなぐアダプターです。 材質エチレンプロピレンゴム
1個
459 税込505
当日出荷

材質黄銅、ステンレス 形状Sトラップ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『洗面所用品』には他にこんなカテゴリがあります