「形状」から絞り込む
排水管カクダイ3日以内出荷から4日以内出荷
洗面・手洗いの排水管
材質ABS使用温度(℃)1~50長さ(m)1形状直管長さ(mm)1000
キセル管カクダイ(4件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅形状キセル管材質(パイプ)黄銅パイプ形状キセル管
片アジャストパイプカクダイ当日出荷
排水管延長用。
材質PP長さ(mm)230形状直管呼び径32呼び32使用温度(℃)1~50
S・P兼用低位通気弁カクダイ9日以内出荷
洗面の器具下排水トラップの排水管に設置できます。
用途配管部材材質黄銅、PP関連資料(0.04MB)
S・P兼用低位通気弁カクダイ4日以内出荷
洗面の器具下排水トラップの排水管に設置できます。<br />423-700通気弁(追加用)を取付けると通気量を増やすことができます。
用途配管部材材質黄銅、PP関連資料(0.04MB)
Sトラップ用低位通気弁カクダイ4日以内出荷
洗面の器具下排水Sトラップの排水管に設置できます。
逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。
用途Sトラップ用形状Sトラップ呼び25・32兼用材質PVCアズワン品番64-6503-97
Pトラップ用低位通気弁カクダイ4日以内出荷
洗面の器具下排水Pトラップの排水管に設置できます。
逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。
用途Pトラップ用形状Pトラップ呼び25・32兼用材質PVCアズワン品番64-6503-98
キッチン用イナヅマ管カクダイ(1件のレビュー)7日以内出荷
呼40・50VP・VU管外面接続。<br />キッチントラップと立ち上げ管の硬質配管における芯ズレ幅を最大で50mm補正できます。<br />住宅品質確保促進法における排水管の維持管理対策に関して等級3に相当
糸ネジ直管カクダイ(6件のレビュー)当日出荷
ポップアップ式排水金具のテル管を延長できます
呼び32材質黄銅形状直管適合TOTO用呼び径32材質(パイプ)黄銅パイプ形状直管
壁掛けミラーナイキ税込¥14,278¥12,980
丸型手洗器カクダイ税込¥15,378~¥13,980~