絞り込み
ブランド

アキレスジョイント 洗面化粧台・洗濯機・流し台(ジャバラホース)用
アキレス(3件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷寸法H(mm)46.5寸法D(mm)73.0寸法D1(mm)56.0寸法D2(mm)38.5寸法H1(mm)40.5適合パイプVP50、VU50寸法D3(mm)32.5Oリング不要寸法D4(mm)25寸法D5(mm)58適合ホース口径32、38
これエエやん 防臭アダプター
GAONA(ガオナ)¥539税込¥5931個当日出荷キッチン、洗面台下などからの下水の臭いや虫の侵入を防ぎます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途32ミリの排水管やジャバラホースと呼40・50の塩ビ管をつなぐアダプターです。材質エチレンプロピレンゴム
洗面化粧台・洗面器用目皿部(TL315A型用)
TOTO(2件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷適合品番TL315AN、TL315AUZ、TL318A、TL318AUZ、TL318AUZR、TL318A1N、TL329A、TL329AZ、TL348A、TL348AZ、TL349A、TL349AZ
ガオナ 接続アダプター ジャバラホース (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 ゴム製 防臭)
GAONA(ガオナ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷床・壁面の排水用呼50塩ビ管とジャバラホースをつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 外径32・38ミリのジャバラホース兼用。 防臭効果があります。 アキレスジョイント:A-50SJ管外径(Φmm)32・38兼用アズワン品番64-5158-40
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼40塩ビ管 VP・VU兼用 ゴム製 防臭)
GAONA(ガオナ)¥869税込¥9561個当日出荷床・壁面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25・32ミリの排水管兼用。 防臭効果があります。 アキレスジョイント:AL40-25/32材質ポリプロピレン、ウレタン管外径(Φmm)25・32兼用アズワン品番64-5158-38
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 ゴム製 防臭)
GAONA(ガオナ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷床・壁面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径32・38ミリの排水管兼用。 防臭効果があります。 アキレスジョイント:AL50-32/38。管外径(Φmm).32・38兼用アズワン品番64-5158-39
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼40塩ビ管 VP・VU兼用)
GAONA(ガオナ)¥879税込¥9671個7日以内出荷床・壁面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 付属のソケットでVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25・32ミリの排水管兼用。付属品ゴムアダプター材質塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム管外径(Φmm)25・32兼用アズワン品番64-5158-36
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼40塩ビ管 VP・VU兼用 防臭)
GAONA(ガオナ)¥369税込¥4061個9日以内出荷床面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25ミリの排水管用。 防臭効果があります。材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂管外径(Φmm)25アズワン品番64-5158-41
ポップアップ排水金具ユニット
カクダイ¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷オーバーフロー付き洗面・手洗器用。排水栓操作材質黄銅、ABS、POM使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)約26~35
防臭排水アダプターセット
カクダイ¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷排水管の内周、外周からの害虫、外気を防ぎます。32・38ミリ洗浄管兼用。VP・VU管兼用。壁排水・床排水兼用。挿入しにくい場合は、水または石ケン水をつけて挿入してください。490-421-50、621-750-Hのセット
防臭排水アダプターセット(ジャバラ用)
カクダイ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷外径32・38ミリのジャバラホース用。32・38ミリ洗浄管兼用。洗面化粧台、洗濯機、キッチンのジャバラホース用。ジャバラホースが挿入しにくい場合は、水または石ケン水をつけて挿入してください。490-424-50、621-750-Hのセット
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 防臭)
GAONA(ガオナ)¥479税込¥5271個9日以内出荷床面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径32ミリの排水管用。 防臭効果があります。材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂管外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-44
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼40塩ビ管 VP・VU兼用 防臭)
GAONA(ガオナ)¥319税込¥3511個9日以内出荷床面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径32ミリの排水管用。 防臭効果があります。材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂管外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-42
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用)
GAONA(ガオナ)¥959税込¥1,0551個7日以内出荷床・壁面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 付属のソケットでVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25・32ミリの排水管兼用。付属品ゴムアダプター材質塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム管外径(Φmm)25・32兼用アズワン品番64-5158-37
洗面化粧台・洗面器用引棒部TL524BF4SNR型用
TOTO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷長さ(mm)365(引き棒部)適合品番T7S1、TL306BSS、T7P4、TL340BRR、T7S6、TL340BSS、T7P1、TL521B1N、TL525BNほか