3ページ目: 洗面台

444件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型手洗器 カクダイ角型手洗器カクダイ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
陶器の暖かさと磁器の透明感を兼ね備えた質感を持ち、色鮮やかな釉薬を施された手洗器のシリーズです固定金具付き置型
材質陶器製(美濃焼)切込寸法(mm)Φ90
角型手洗器 カクダイ角型手洗器カクダイ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ陶器製化粧キャップ付き置型
材質陶器製
丸型手洗器 カクダイ丸型手洗器カクダイ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
和の素材感を纏ったリーズナブルな手洗器飲食店や旅館などの水まわりで活躍できるシリーズです陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます固定金具付き置型
角型手洗器 カクダイ角型手洗器カクダイ
12,880税込14,168
1個
4日以内出荷
研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ置型、壁掛け兼用固定金具付き専用壁掛けフック・ビス・プラグ付き陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます
材質ABS製質量(kg)0.7切込寸法(mm)Φ90
フィルムフック トレー ミスト W18 山崎実業フィルムフック トレー ミスト W18山崎実業
1,300税込1,430
1個
当日出荷
フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付けの幅18cmトレー。浮かせるのでぬめらず衛生的。コンタクトケア用品やメガネの一時置きに。水抜け穴があるので、哺乳瓶やグラスやマグボトルなどを干せます。 スパイスボトルや調味料などの収納に。付属のフックを底面に取り付けて、掃除道具やケアグッズなどの小物を掛けて収納できます。光沢のある壁面にフィルムフックで簡単取り付け。タイルにも取り付け可能。
付属品フック×4材質本体:ABS樹脂、フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンホワイト質量(g)約115備考取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面)耐荷重(kg)約2.5(本体:約1.5、フック1つあたり:約0.25)材質(棚板)ABS樹脂耐熱温度(℃)本体:90、フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約18×10×6内寸(cm)トレー:約W17.3×D8.6寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×100×60
隅付小型手洗器 Janis(ジャニス工業)隅付小型手洗器Janis(ジャニス工業)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
寸法(mm)235×235ピュアホワイト
小型洗面器 Janis(ジャニス工業)小型洗面器Janis(ジャニス工業)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
寸法(mm)500×400ピュアホワイト容量(L)5
化粧品トレー(KVM三面鏡用大) ハウステック化粧品トレー(KVM三面鏡用大)ハウステック
2,698税込2,968
1個
11日以内出荷
適合VM三面鏡タイプ用(KVM-TL/CL750/900-3B-G/KG)乳白色寸法(mm)35×308×99材質樹脂製(PP)
化粧品トレー(KVM三面鏡用中) ハウステック化粧品トレー(KVM三面鏡用中)ハウステック
2,598税込2,858
1個
11日以内出荷
適合KVM三面鏡タイプ用(KVM-TL/CL900-3B-G/KG)乳白色寸法(mm)35×226×99材質樹脂製(PP)材質(棚板)樹脂製(PP)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)35×226×99
手洗器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器SANEI(旧:三栄水栓製作所)
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
中世末期頃より焼き物がはじまり、日本六古窯のひとつに数えられる「信楽焼」 長い伝統と文化に支えられ、信楽特有の土味を活かし、素朴な味わいを残しながら、カラフルでモダンな器に仕上げました。 時代と共に、形や用途を変えて洗練されたでデザインは様々な空間に調和します。
用途手洗器として。外径(mm)300高さ(mm)135穴径(Φmm)40容量(L)3.6
壁付手洗器 (奥行200mm)水石けん入れ付 ハンドル水栓タイプ INAX(LIXIL)壁付手洗器 (奥行200mm)水石けん入れ付 ハンドル水栓タイプINAX(LIXIL)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。リーズナブルなハンドル水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。
寸法(mm)460×200×275ピュアホワイトタイプハイパーキラミック使用圧力範囲(MPa)0.05 (流動時)~0.75(静止時)グリーン購入法適合対応水栓ハンドル水栓
タオル棚(タッピングネジ(4mm)タイプ) RELIANCE(リラインス)タオル棚(タッピングネジ(4mm)タイプ)RELIANCE(リラインス)
7,998税込8,798
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用可能なシンプルなタオル棚です。
浴室使用可否材質真鍮仕上クロムメッキ耐荷重N(kgf)98(10)仕様タッピングネジ(4mm)付付属ビス有無取付ビス付シルバー耐荷重(kg)10材質(棚板)真鍮
タオル棚(六角ボルト(M6)タイプ) RELIANCE(リラインス)タオル棚(六角ボルト(M6)タイプ)RELIANCE(リラインス)
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用可能なシンプルなタオル棚です。
仕様六角ボルト(M6)付材質真鍮シルバー耐荷重(kg)10仕上クロムメッキ材質(棚板)真鍮耐荷重N(kgf)98(10)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
ラインシリーズ化粧台用 化粧鏡 Janis(ジャニス工業)ラインシリーズ化粧台用 化粧鏡Janis(ジャニス工業)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
スリムミラー(防錆) INAX(LIXIL)スリムミラー(防錆)INAX(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(固定金具)アルミ特性防錆形状長方形
そで無大形洗面器(壁付式)L-176Uタイプ INAX(LIXIL)そで無大形洗面器(壁付式)L-176UタイプINAX(LIXIL)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
仕様ハイパーキラミック寸法(mm)560×460タイプ壁付式容量(L)8
はめ込みだ円形洗面器(オーバーカウンター式)L-2292タイプ INAX(LIXIL)はめ込みだ円形洗面器(オーバーカウンター式)L-2292タイプINAX(LIXIL)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
寸法(mm)445×365容量(L)5.5仕様ハイパーキラミックタイプオーバーカウンター式
はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプ INAX(LIXIL)はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプINAX(LIXIL)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
仕様ハイパーキラミック寸法(mm)460×510タイプオーバーカウンター式容量(L)4.5
角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-531タイプ INAX(LIXIL)角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-531タイプINAX(LIXIL)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
寸法(mm)380×380仕様ハイパーキラミックタイプベッセル・壁付兼用式
平付手洗器セット(Pトラップ仕様) アサヒ衛陶平付手洗器セット(Pトラップ仕様)アサヒ衛陶
37,980税込41,778
1セット
翌々日出荷
平付型の洗面器セット(Pトラップ)です。
用途手洗器、泡沫式単水栓、アングル形止水栓、化粧木ネジ、排水金具(Pトラップ)のセットです。セット内容手洗器(L250D)、泡沫式単水栓(LF17KM)、アングル形止水栓(LF13ZKM)、化粧木ネジ63mm(LF10063×2)、排水金具Pトラップ(LF19)ホワイトタイプ平付(壁付)型
多機能洗面器 ジェットボウル 壁掛タイプ INAX(LIXIL)多機能洗面器 ジェットボウル 壁掛タイプINAX(LIXIL)
169,800税込186,780
1台
17日以内出荷
狭いスペースにも設置可能な壁掛けタイプ 洗面器下部にスタイリッシュなトラップカバーをつけていますので配線も気にならず、壁もスッキリします
タイプ壁掛けグリーン購入法適合適合金具LF-21PA(Pトラップ)
手洗い鉢 青古信楽(あおこしがらき) 利休信楽手洗い鉢 青古信楽(あおこしがらき)利休信楽
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
利休信楽 手洗い鉢 006-40 青古信楽(あおこしがらき) 和の重厚感・優雅さ・落ち着きを感じさせる、信楽焼手洗い鉢です。 自然の土の器で、信楽土の特長である土味を醸し出します。 おうち時間が増える中、和のテイストを感じてみませんか。
用途手洗い鉢質量(kg)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×140
手洗い鉢 青古信楽(あおこしがらき) 利休信楽手洗い鉢 青古信楽(あおこしがらき)利休信楽
22,000税込24,200
1個
4日以内出荷
利休信楽 手洗い鉢 006-G275 青古信楽(あおこしがらき) 和の重厚感・優雅さ・落ち着きを感じさせる、信楽焼手洗い鉢です。 自然の土の器で、信楽土の特長である土味を醸し出します。 おうち時間が増える中、和のテイストを感じてみませんか。
用途手洗い鉢質量(kg)3製品サイズ(mm)Φ275×H160×SH105
手洗い鉢 金彩(きんさい) 利休信楽手洗い鉢 金彩(きんさい)利休信楽
26,000税込28,600
1個
5日以内出荷
利休信楽 手洗い鉢 020-F330 金彩(きんさい) 和の重厚感・優雅さ・落ち着きを感じさせる、信楽焼手洗い鉢です。 自然の土の器で、信楽土の特長である土味を醸し出します。 おうち時間が増える中、和のテイストを感じてみませんか。
用途手洗い鉢質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×265×135
手洗い鉢 半月 黄金焼き締め(おうごんやきしめ) 利休信楽手洗い鉢 半月 黄金焼き締め(おうごんやきしめ)利休信楽
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
利休信楽 手洗い鉢 半月 TUKI020-D27 黄金焼き締め(おうごんやきしめ) 和の重厚感・優雅さ・落ち着きを感じさせる、信楽焼手洗い鉢です。 自然の土の器で、信楽土の特長である土味を醸し出します。 おうち時間が増える中、和のテイストを感じてみませんか。
用途手洗い鉢質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×270×135
手洗い鉢 黒こんじき 利休信楽手洗い鉢 黒こんじき利休信楽
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
利休信楽 手洗い鉢 040-P300 黒こんじき 和の重厚感・優雅さ・落ち着きを感じさせる、信楽焼手洗い鉢です。 自然の土の器で、信楽土の特長である土味を醸し出します。 おうち時間が増える中、和のテイストを感じてみませんか。
用途手洗い鉢質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×125
手洗い鉢 黒こんじき 利休信楽手洗い鉢 黒こんじき利休信楽
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
利休信楽 手洗い鉢 040-305 黒こんじき 和の重厚感・優雅さ・落ち着きを感じさせる、信楽焼手洗い鉢です。 自然の土の器で、信楽土の特長である土味を醸し出します。 おうち時間が増える中、和のテイストを感じてみませんか。
用途手洗い鉢質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×305×120
置き型手洗器(洗面手洗ボウル) RELIANCE(リラインス)置き型手洗器(洗面手洗ボウル)RELIANCE(リラインス)
35,980税込39,578
1台
7日以内出荷
トイレや玄関等の省スペースに設置できるスタイリッシュな手洗器です。
仕様オーバーフローなし材質セラミック質量(kg)3容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×105適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS228K、FCS145K、FCV1700L3、FCS239K取付ビス無し浴室使用可否可能
棚板 SANEI(旧:三栄水栓製作所)棚板SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から翌々日出荷
高級感のあるウッド調棚板。
材質低圧メラミンパーティクルボード材質(棚板)低圧メラミンパーティクルボード
タオル棚 RELIANCE(リラインス)タオル棚RELIANCE(リラインス)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。 4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。
仕様六角タッピングネジ6mm付材質ステンレスシルバー耐荷重(kg)10表面処理研磨材質(棚板)ステンレス浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
平付手洗器セット(Sトラップ仕様) アサヒ衛陶平付手洗器セット(Sトラップ仕様)アサヒ衛陶(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
平付型の洗面器セットです。
用途手洗器(目皿付)、衛生水栓、化粧木ネジ、排水金具(Sトラップ)のセットです。セット内容手洗器(目皿付):L3W、衛生水栓:Y40J13、化粧木ネジ51mm:LF10051、排水トラップ(Sトラップ):LF6ホワイト(W)タイプ平付(壁付)型
隅付手洗器セット(Pトラップ仕様) アサヒ衛陶隅付手洗器セット(Pトラップ仕様)アサヒ衛陶
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
コーナーに取りつけるタイプの手洗器セットです。
用途手洗器(目皿付)、衛生水栓、化粧木ネジ、排水金具(Pトラップ)のセットです。セット内容手洗器(目皿付):L1W、衛生水栓:Y40J13、化粧木ネジ51mm:LF10051、排水トラップ(Pトラップ)LF5ホワイト(W)タイプ隅付(コーナー)型
Φ280/240x100mm 平底シンク(ステンレス製) エスコΦ280/240x100mm 平底シンク(ステンレス製)エスコ
7,880税込8,668
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468EC-1仕様排水栓はEA468DC-20Bを使用して下さい。材質ステンレス(18-8)呼び径(mm)40深さ(mm)100サイズ(mm)シンク:内径:Φ240、外径:Φ280
化粧板 SANEI(旧:三栄水栓製作所)化粧板SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
仕様不要な壁面の貫通穴カバー、ビス付材質SUS430
手洗器 黄昏 SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器 黄昏SANEI(旧:三栄水栓製作所)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から翌日出荷
信楽焼特有の素朴な味わいを残しモダンな器に。
用途洗面所用容量(L)約4寸法H(mm)162寸法D(mm)360寸法W(mm)350開口寸法(mm)Φ65
ステンレス製鏡KAGAN(かがん) 4点止め金具タイプ シマブンステンレス製鏡KAGAN(かがん) 4点止め金具タイプシマブン
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
耐震化工事に最適なステンレス製鏡。 飛来物が当たっても割れる事がなく安全です。
付属品お手入れに最適な、専用タオル(ヌーボーピュ-ナー)付材質鏡:SUS304(♯800仕上げ)材質(裏)発泡ポリエチレンシート+合成樹脂
ステンレス製鏡KAGAN(かがん) 盗難防止金具タイプ シマブンステンレス製鏡KAGAN(かがん) 盗難防止金具タイプシマブン
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
耐震化工事に最適なステンレス製鏡。 飛来物が当たっても割れる事がなく安全です。 盗難防止金具なので公共施設でも安心。
付属品お手入れに最適な、専用タオル(ヌーボーピュ-ナー)付材質鏡:SUS304(♯800仕上げ)形状長方形材質(裏)発泡ポリエチレンシート+合成樹脂
丸型手洗器 鉄穴(かんな) カクダイ丸型手洗器 鉄穴(かんな)カクダイ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
材質ホーロー鋼板切込寸法(mm)250推奨水栓金具品番713-310、721-204-13、716-817-13、7162-13、716-819-13
壁掛手洗器 Luju カクダイ壁掛手洗器 Lujuカクダイ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
仕様専用バックハンガー付壁掛専用
角型洗面器 Luju カクダイ角型洗面器 Lujuカクダイ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から10日以内出荷

洗面所用品』には他にこんなカテゴリがあります

洗面台