4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「寸法(mm)」から絞り込む
450×600(1)
RELIANCE(リラインス)拡大鏡フリーミラー
角度調節が可能な拡大鏡です。
仕様表/拡大鏡、裏/普通鏡 材質フレーム:洋白、アーム:真鍮 倍率焦点が合った時点で約3倍 寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×190×31 仕上フレーム:研磨、アーム:クロムメッキ 浴室使用可否不可 角度調節可能(ミラー)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

鏡の背面から柔らかな間接光を放つLED一体型ミラーライト。接近スイッチ部分で手をかざすだけで点灯・消灯します。
仕様曇り止めヒーター無し 材質ガラス 形状 質量(kg)2.2 消費電力(W)14.9 寸法(Φmm)350 寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×350×43 色温度(K)4000(非調光タイプ) 浴室使用可否不可
1台
48,980 税込53,878
15日以内出荷

鏡の背面から柔らかな間接光を放つLED一体型ミラーライト。接近スイッチ部分で手をかざすだけで点灯・消灯します。
仕様曇り止めヒーター無し 材質ガラス 形状 質量(kg)4 消費電力(W)24 寸法(Φmm)500 寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×44 色温度(K)4000(非調光タイプ) 浴室使用可否不可
1台
84,980 税込93,478
15日以内出荷

鏡の背面から柔らかな間接光を放つLED一体型ミラーライト。接近スイッチ部分で手をかざすだけで点灯・消灯します。
仕様曇り止めヒーター無し 材質ガラス 形状長方形 質量(kg)5.5 消費電力(W)35 寸法(幅W×高さH)(mm)450×600 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×48 色温度(K)4000(非調光タイプ) 浴室使用可否不可
1台
84,980 税込93,478
15日以内出荷

『洗面台』には他にこんなカテゴリがあります