洗面所アクセサリー :「洗面所」の検索結果
関連キーワード
用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用
材質EPDM
使用温度(℃)60以下
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています
ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています
耐荷重(kg)3
材質鉄
材質(バー)鉄
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
仕様カベ付けタイプ、ビス付き
容量(mL)約350
タンク容量(mL)350
アズワン品番64-8771-17
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
ステンレスリングでシンプルなデザイン。
形状は丸型です。
用途タオル掛けとして。
幅(mm)136
色シルバー
高さ(mm)167.5
質量(g)97
奥行(mm)55.5
耐荷重(kg)3
耐荷重N(kgf)30
材質(バー)ステンレス
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)136×55.5×167.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
立水栓上部にはさみこんで取付するタイプ。
用途洗面所用
付属品石けん原液1回分付
材質亜鉛ダイカスト、ABS樹脂
容積350mL
タンク容量(mL)350
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ステンレスリングでシンプルなデザイン。
形状は横長です。
用途タオル掛けとして。
幅(mm)208
色シルバー
高さ(mm)109.5
質量(g)114
奥行(mm)55.5
耐荷重N(kgf)30
材質(バー)ステンレス
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×55.5×109.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
洗面器取り付け、押し上げて石鹸液を出すタイプ
容量(mL)約350
タンク容量(mL)350
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途VP40・50、VU50用、ジャバラホース用
適合VP40 、VP50、VU50用 、波紋管軟管用
穴径(Φmm)32
外径(Φmm)68
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
仕様カベ付けタイプ、ビス付き
容量(mL)約350
タンク容量(mL)350
アズワン品番64-8771-14
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
壁にぴたっとくっつくハミガキコップ。吸盤で壁につけて着脱します。コップの底に水がたまらないから衛生的。
容量(mL)150
耐熱温度(℃)60
耐荷重(g)600
吸盤で好きな位置につけられる、まあるいはぶらしホルダー。スリット付だから水切れが良い。中の仕切りを外せば小物入れとしても使用可能
仕様はぶらしが4本収納可能
耐熱温度(℃)60
耐荷重(g)600
付属のビス、接着剤で壁面に取付けするタイプ
用途洗面所用
付属品ビス、接着剤、石けん原液1回分付き
材質ABS樹脂、ポリエチレン
容積350mL
タンク容量(mL)350
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
手元や足元でのワンタッチ操作で、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。
キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。
リモコンは薄型でスタイリッシュなデザインに仕上げました。リモコンの操作感にもこだわり、絶妙な押しこみ感とストロークで快適な操作を実現しました。
コントローラーの作動電力はアルカリ乾電池(単1×4本・別売)です。リモコンの作動電力はボタン電池(CR2032)です。
電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ネジ)を搭載しました。
用途ワイヤレスで吐水・止水をするスイッチ、一般住宅用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×44×17(リモコン)
ケーブル長(m)1(本体・ダミーボックス間)
コード長さ(m)1.5(アンテナ)、1(中継ハーネス)
最高使用圧力(MPa)0.05(流動時/水圧)、0.75(静止時/水圧)
最高使用温度(℃)60
取付ねじG1/2
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用水水道水
品番MEY500-10S(リモコン)
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。
ワイヤレスなのでスイッチの設置場所を選びません。
足踏みによるスイッチ操作が可能。
湯水混合栓用です。
AC 専用。
仕様ハーネス長さ1m
電源(V)【親機】AC100・50/60Hz、(バックアップ用乾電池)DC6<アルカリ乾電池単3形×4本>【子機】DC3<リチウム電池CR2032×1個>
コード長さ(m)(ACアダプターコード)1.8、(アンテナコード)1.5
電波形式315MHz帯、500μV/m以下(国内微弱無線)
最高使用温度(℃)(給湯)60
電池寿命【親機】2か月(1日100回使用想定時)、【子機】2年(1日100回使用想定時)
周囲温度(℃)0~40(凍結不可)
給水圧力(MPa)0.05~0.75
1セット
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
洗面器取付け式のソープディスペンサー
材質黄銅、ポリエチレン
厚さ(mm)5~45
容量(mL)300
タンク容量(mL)300
取付穴径(Φmm)27~30
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
【モグ】シリーズのバス用吸盤インテリアアイテムシリーズ
本体と一体した吸盤がついている為、好きな場所に取付けできます。
凹凸のある面には、付けれませんので別売の補助板を付けてください。
材質TPE
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
1
2
3
次へ
洗面所アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。