はぶらしホルダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
吸盤で好きな位置につけられる、まあるいはぶらしホルダー。スリット付だから水切れが良い。中の仕切りを外せば小物入れとしても使用可能
仕様はぶらしが4本収納可能耐熱温度(℃)60耐荷重(g)600
カウンター化粧蓋SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅タイプネジ締めタイプ使用場所不要な水栓をはずしたあとの配管の止水用。
ワイヤレススイッチセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
手元や足元でのワンタッチ操作で、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。
キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。
リモコンは薄型でスタイリッシュなデザインに仕上げました。リモコンの操作感にもこだわり、絶妙な押しこみ感とストロークで快適な操作を実現しました。
コントローラーの作動電力はアルカリ乾電池(単1×4本・別売)です。リモコンの作動電力はボタン電池(CR2032)です。
電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ネジ)を搭載しました。
用途ワイヤレスで吐水・止水をするスイッチ、一般住宅用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×44×17(リモコン)ケーブル長(m)1(本体・ダミーボックス間)コード長さ(m)1.5(アンテナ)、1(中継ハーネス)最高使用圧力(MPa)0.05(流動時/水圧)、0.75(静止時/水圧)最高使用温度(℃)60取付ねじG1/2電源(V)AC100(50/60Hz)使用水水道水品番MEY500-10S(リモコン)
角型手洗器カクダイ税込¥27,478~¥24,980~
手洗器 黄昏SANEI(旧:三栄水栓製作所)税込¥19,778~¥17,980~
化粧鏡カクダイ税込¥15,378~¥13,980~
化粧鏡カクダイ税込¥17,578~¥15,980~