絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • INAX(LIXIL)(55)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22)
  • TOTO(15)
  • ミヤコ(11)
  • 山崎実業(10)
  • ハウステック(8)
  • ダルトン(5)
  • カクダイ(4)
  • KVK(1)
  • SUNWAVE(LIXIL)(1)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1)
  • MIZUKAMI(水上)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示プレート(結束線タイプ) 未来工業表示プレート(結束線タイプ)未来工業
939税込1,033
1箱(10本)
当日出荷
適合径(Φmm)60まで
LMDボックス<R> 未来工業LMDボックス<R>未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ミストサウナの初期冷水及び濾過水を樹脂管を用いて浴室へ排出する場合に使用します。 カバー無とカバー付の2種類があります。
流量(L/min)6以下取付穴径(Φmm)50適合壁厚(mm)9~23(補強材含む)
表示プレート Lタイプ 未来工業表示プレート Lタイプ未来工業
969税込1,066
1箱(10本)
翌々日出荷
サヤ管の配管表示に使用します。
材質ABS長さ(mm)50内径(Φmm)34.5外径(Φmm)37.5適合管の呼びサヤ管36
LUBボックス<R> 未来工業LUBボックス<R>未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)80適合壁厚(mm)10~30(補強板を含む)
LUBボックス<R>(被覆管用) 未来工業LUBボックス<R>(被覆管用)未来工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)80適合管ミラペックス・ペア被覆、ミラペックス・被覆エイト、ミラペックス・被覆(アイボリー)適合壁厚(mm)10~30(補強板を含む)
LUBボックス<R> 未来工業LUBボックス<R>未来工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合壁厚(mm)10~30(補強板を含む)取付穴径(Φmm)80
LMDボックス用カバー 未来工業LMDボックス用カバー未来工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
適合(LMDボックス)LMD-2210E、LMD-CU1410E
表示シール(S1) 未来工業表示シール(S1)未来工業
2,998税込3,298
1箱(50本)
翌々日出荷
遮熱キャップ、シーリングキャップ、ヘッダー用保温材等への配管表示に使用します。
シール寸法(mm)20×40表示内容台所流し×1、洗面×1、ユニットバス×1、洗濯×1、トイレ×1、給湯器×1、無地×2
表示プレート Sタイプ 未来工業表示プレート Sタイプ未来工業
799税込879
1箱(10本)
翌々日出荷
サヤ管の配管表示に使用します。
適合管の呼びサヤ管16・18、遮熱キャップGSTC-2210H、2510H、2210F、2510F
表示プレート 標準タイプ 未来工業表示プレート 標準タイプ未来工業
729税込802
1箱(10本)
翌々日出荷
サヤ管の配管表示に使用します。
適合管の呼びサヤ管22~30、ダ円サヤ管7
表示プレート 未来工業表示プレート未来工業
759税込835
1箱(10本)
翌々日出荷
サヤ管の配管表示に使用します。
表示内容印刷 無適合管の呼びサヤ管16・18、遮熱キャップGSTC-2210H、2510H、2210F、2510F
表示プレート 未来工業表示プレート未来工業
759税込835
1箱(10本)
翌々日出荷
サヤ管の配管表示に使用します。
表示内容印刷 無適合管の呼びサヤ管22~30、ダ円サヤ管7
LUBボックス<R> 未来工業LUBボックス<R>未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ユニットバスの追い焚きに使用します。 壁裏から表面の部材を固定でき、ユニットバス内のスペースが狭い場合に便利です。 浴槽や床に配管が当たってしまう場合には、表面の部材の角度を変えて対応できます。
取付穴径(Φmm)80適合壁厚(mm)9~35(補強板を含む)
LUBボックス<R> 未来工業LUBボックス<R>未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ユニットバスの追炊きに使用します。 補強板不要。本体でユニットバス壁を挟み、ロックナットで締め付けるだけ。 ポリ管ブッシングが回転するから樹脂管取出しの並びを縦、横どちらにでも設定できます(ダブルの場合)。 コーキングを守るカバー付です。 サヤ管接続部に角度をつけることによりサヤ管の接続、樹脂管の通管がラクにできるようになりました。
取付穴径(Φmm)50適合壁厚(mm)2~11
LUBボックス<R> 未来工業LUBボックス<R>未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ユニットバスの追炊きに使用します。 補強板不要。本体でユニットバス壁を挟み、ロックナットで締め付けるだけ。 ポリ管ブッシングが回転するから樹脂管取出しの並びを縦、横どちらにでも設定できます(ダブルの場合)。 コーキングを守るカバー付です。 サヤ管接続部に角度をつけることによりサヤ管の接続、樹脂管の通管がラクにできるようになりました。
適合壁厚(mm)2~22取付穴径(Φmm)50
LUBボックス<R> 未来工業LUBボックス<R>未来工業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
適合壁厚(mm)10~30(補強板を含む)取付穴径(Φmm)80寸法L1(mm)195寸法L2(mm)48.3
LUBボックス用 バックハンガー 未来工業LUBボックス用 バックハンガー未来工業
169税込186
1個
翌々日出荷
LUBボックス(GB4N)をユニットバス壁裏に取付ける場合の補強板として使用します。 ユニットバスのパン(受皿)にあたる場所などはスペーサー(重ねて厚さ調節ができます)としても使用できます。 LUBボックス(GB4N)がワンタッチで取り付きます。
適合LUBボックス(GB4N)

洗面所アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります

その他洗面所アクセサリー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら