その他洗面所アクセサリー :「洗面所」の検索結果
関連キーワード
ユニットバスの追炊きに使用します。
補強板不要。本体でユニットバス壁を挟み、ロックナットで締め付けるだけ。
ポリ管ブッシングが回転するから樹脂管取出しの並びを縦、横どちらにでも設定できます(ダブルの場合)。
コーキングを守るカバー付です。
サヤ管接続部に角度をつけることによりサヤ管の接続、樹脂管の通管がラクにできるようになりました。
適合壁厚(mm)2~22
取付穴径(Φmm)50
1箱(10本)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
遮熱キャップ、シーリングキャップ、ヘッダー用保温材等への配管表示に使用します。
シール寸法(mm)20×40
表示内容台所流し×1、洗面×1、ユニットバス×1、洗濯×1、トイレ×1、給湯器×1、無地×2
1箱(50本)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ユニットバスの追い焚きに使用します。
壁裏から表面の部材を固定でき、ユニットバス内のスペースが狭い場合に便利です。
浴槽や床に配管が当たってしまう場合には、表面の部材の角度を変えて対応できます。
取付穴径(Φmm)80
適合壁厚(mm)9~35(補強板を含む)
LUBボックス(GB4N)をユニットバス壁裏に取付ける場合の補強板として使用します。
ユニットバスのパン(受皿)にあたる場所などはスペーサー(重ねて厚さ調節ができます)としても使用できます。
LUBボックス(GB4N)がワンタッチで取り付きます。
適合LUBボックス(GB4N)
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
ミストサウナの初期冷水及び濾過水を樹脂管を用いて浴室へ排出する場合に使用します。
カバー無とカバー付の2種類があります。
流量(L/min)6以下
取付穴径(Φmm)50
適合壁厚(mm)9~23(補強材含む)
ユニットバスの追炊きに使用します。
補強板不要。本体でユニットバス壁を挟み、ロックナットで締め付けるだけ。
ポリ管ブッシングが回転するから樹脂管取出しの並びを縦、横どちらにでも設定できます(ダブルの場合)。
コーキングを守るカバー付です。
サヤ管接続部に角度をつけることによりサヤ管の接続、樹脂管の通管がラクにできるようになりました。
取付穴径(Φmm)50
適合壁厚(mm)2~11
取付穴径(Φmm)80
適合管ミラペックス・ペア被覆、ミラペックス・被覆エイト、ミラペックス・被覆(アイボリー)
適合壁厚(mm)10~30(補強板を含む)
『洗面所アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
- ソープディスペンサー・石けん受
- タオルハンガー
- ペーパータオルホルダー
- 化粧ビス・ボルト
- 化粧フタ・キャップ
- その他洗面所アクセサリー
洗面所アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。