絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • INAX(LIXIL)(56)
  • 未来工業(17)
  • TOTO(13)
  • ミヤコ(11)
  • 山崎実業(9)
  • ハウステック(8)
  • ダルトン(5)
  • カクダイ(4)
  • KVK(1)
  • SUNWAVE(LIXIL)(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水受バケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)水受バケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,198税込2,418
1個
欠品中
スプレー式混合栓の水受け
アイアンブラケット(二段) SANEI(旧:三栄水栓製作所)アイアンブラケット(二段)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
鉄製の2段ブラケット。
付属品2個入、ビス付材質耐荷重(kg)10
はみがきコップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)はみがきコップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
499税込549
1個
翌日出荷
壁にぴたっとくっつくハミガキコップ。吸盤で壁につけて着脱します。コップの底に水がたまらないから衛生的。
容量(mL)150耐熱温度(℃)60耐荷重(g)600
ダストシュート SANEI(旧:三栄水栓製作所)ダストシュートSANEI(旧:三栄水栓製作所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
カウンター埋め込み用ダストボックスワク
仕様カウンター埋め込み用ダストボックスワク取付穴径(Φmm)123
ワイヤレススイッチセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワイヤレススイッチセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
手元や足元でのワンタッチ操作で、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。 キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。 リモコンは薄型でスタイリッシュなデザインに仕上げました。リモコンの操作感にもこだわり、絶妙な押しこみ感とストロークで快適な操作を実現しました。 コントローラーの作動電力はアルカリ乾電池(単1×4本・別売)です。リモコンの作動電力はボタン電池(CR2032)です。 電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ネジ)を搭載しました。
用途ワイヤレスで吐水・止水をするスイッチ、一般住宅用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×44×17(リモコン)ケーブル長(m)1(本体・ダミーボックス間)コード長さ(m)1.5(アンテナ)、1(中継ハーネス)最高使用圧力(MPa)0.05(流動時/水圧)、0.75(静止時/水圧)最高使用温度(℃)60取付ねじG1/2電源(V)AC100(50/60Hz)使用水水道水品番MEY500-10S(リモコン)
ワイヤレススイッチセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワイヤレススイッチセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
センサー部分にに手をかざすだけで、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。 キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、 ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。 コントローラーの作動電力はAC100Vです。 停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源として アルカリ乾電池(単3×4本・別売)で作動させることが可能です。 リモコンの作動電力はアルカリ乾電池(単3×2本・別売)です。 停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、 栓棒(緊急用強制開放ねじ)を搭載しました。 【親機】AC電源:AC100V 50/60Hz,バックアップ用乾電池:DC6V(アルカリ乾電池単3形 4本),寿命2か月(1日100回使用想定時) 【子機】DC3V(アルカリ乾電池単3形 2本),電池寿命2年(1日100回使用想定時) 【出力電波】315MHz帯,500μV/m以下(国内微弱無線) 【梱包明細】コントローラー(フック×2,取付ねじ×2),リモコン,コード類(コネクター,ACアダプター,受信アンテナ,コードクランプ×3,アンテナカバー×5),電子弁(電子弁×2,ストレーナ×2),施工・取扱説明書(保証書付き)
用途非接触で吐水できるシステム長さ(m)中継ハーネス:1温度(℃)最高給湯:60コード長さ(m)ACアダプター:1.8、アンテナ:1.5接続給水部:G1/2周囲温度(℃)0~40給水圧力(MPa)0.05~0.75
アイアンホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)アイアンホルダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
鉄製のホルダー
付属品ビス付材質耐荷重(kg)3
アイアンブラケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)アイアンブラケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
鉄製のブラケット。
付属品2個入、ビス付材質耐荷重(kg)5
はぶらしホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)はぶらしホルダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
589税込648
1個
翌々日出荷
吸盤で好きな位置につけられる、まあるいはぶらしホルダー。スリット付だから水切れが良い。中の仕切りを外せば小物入れとしても使用可能
仕様はぶらしが4本収納可能耐熱温度(℃)60耐荷重(g)600
ワイヤレススイッチセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワイヤレススイッチセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
56,980税込62,678
1セット
翌日出荷
スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。 ワイヤレスなのでスイッチの設置場所を選びません。 足踏みによるスイッチ操作が可能。 湯水混合栓用です。 AC 専用。
仕様ハーネス長さ1m電源(V)【親機】AC100・50/60Hz、(バックアップ用乾電池)DC6<アルカリ乾電池単3形×4本>【子機】DC3<リチウム電池CR2032×1個>コード長さ(m)(ACアダプターコード)1.8、(アンテナコード)1.5電波形式315MHz帯、500μV/m以下(国内微弱無線)最高使用温度(℃)(給湯)60電池寿命【親機】2か月(1日100回使用想定時)、【子機】2年(1日100回使用想定時)周囲温度(℃)0~40(凍結不可)給水圧力(MPa)0.05~0.75
C形ブラケットL自在コーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)C形ブラケットL自在コーナーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
首振角度(°)(最大)上方90、下方30
エンドキャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)エンドキャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
699税込769
1個
翌々日出荷
ブラケットエンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)ブラケットエンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
C形ブラケットL止 SANEI(旧:三栄水栓製作所)C形ブラケットL止SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
C形ブラケットL止 SANEI(旧:三栄水栓製作所)C形ブラケットL止SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
C形ブラケットL受 SANEI(旧:三栄水栓製作所)C形ブラケットL受SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ブラケットコーナー135度 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ブラケットコーナー135度SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ブラケットコーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ブラケットコーナーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ブラケットUタイプコーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ブラケットUタイプコーナーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ブラケットUタイプエンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)ブラケットUタイプエンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ブラケットエンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)ブラケットエンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
959税込1,055
1個
翌々日出荷
ブラケットセンター SANEI(旧:三栄水栓製作所)ブラケットセンターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷

洗面所アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります

その他洗面所アクセサリー