絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- INAX(LIXIL)(52)
- TOTO(17)
- ミヤコ(10)
- ハウステック(7)
- 山崎実業(5)
- カクダイ(4)
- KVK(1)
- SUNWAVE(LIXIL)(1)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1)

ワイヤレススイッチセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥59,980税込¥65,9781セット翌日出荷スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。 ワイヤレスなのでスイッチの設置場所を選びません。 足踏みによるスイッチ操作が可能。 湯水混合栓用です。 AC 専用。仕様ハーネス長さ1m電源(V)【親機】AC100・50/60Hz、(バックアップ用乾電池)DC6<アルカリ乾電池単3形×4本>【子機】DC3<リチウム電池CR2032×1個>コード長さ(m)(ACアダプターコード)1.8、(アンテナコード)1.5電波形式315MHz帯、500μV/m以下(国内微弱無線)最高使用温度(℃)(給湯)60電池寿命【親機】2か月(1日100回使用想定時)、【子機】2年(1日100回使用想定時)周囲温度(℃)0~40(凍結不可)給水圧力(MPa)0.05~0.75
ワイヤレススイッチセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥71,980税込¥79,1781台翌日出荷手元や足元でのワンタッチ操作で、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。 キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。 リモコンは薄型でスタイリッシュなデザインに仕上げました。リモコンの操作感にもこだわり、絶妙な押しこみ感とストロークで快適な操作を実現しました。 コントローラーの作動電力はアルカリ乾電池(単1×4本・別売)です。リモコンの作動電力はボタン電池(CR2032)です。 電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ネジ)を搭載しました。用途ワイヤレスで吐水・止水をするスイッチ、一般住宅用品番MEY500-10S(リモコン)電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)1(本体・ダミーボックス間)最高使用圧力(MPa)0.05(流動時/水圧)、0.75(静止時/水圧)コード長さ(m)1.5(アンテナ)、1(中継ハーネス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×44×17(リモコン)取付ねじG1/2最高使用温度(℃)60使用水水道水
ワイヤレススイッチセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥63,980税込¥70,3781台翌々日出荷センサー部分にに手をかざすだけで、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。 キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、 ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。 コントローラーの作動電力はAC100Vです。 停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源として アルカリ乾電池(単3×4本・別売)で作動させることが可能です。 リモコンの作動電力はアルカリ乾電池(単3×2本・別売)です。 停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、 栓棒(緊急用強制開放ねじ)を搭載しました。 【親機】AC電源:AC100V 50/60Hz,バックアップ用乾電池:DC6V(アルカリ乾電池単3形 4本),寿命2か月(1日100回使用想定時) 【子機】DC3V(アルカリ乾電池単3形 2本),電池寿命2年(1日100回使用想定時) 【出力電波】315MHz帯,500μV/m以下(国内微弱無線) 【梱包明細】コントローラー(フック×2,取付ねじ×2),リモコン,コード類(コネクター,ACアダプター,受信アンテナ,コードクランプ×3,アンテナカバー×5),電子弁(電子弁×2,ストレーナ×2),施工・取扱説明書(保証書付き)用途非接触で吐水できるシステム長さ(m)中継ハーネス:1温度(℃)最高給湯:60コード長さ(m)ACアダプター:1.8、アンテナ:1.5接続給水部:G1/2周囲温度(℃)0~40給水圧力(MPa)0.05~0.75
はぶらしホルダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥589税込¥6481個翌々日出荷吸盤で好きな位置につけられる、まあるいはぶらしホルダー。スリット付だから水切れが良い。中の仕切りを外せば小物入れとしても使用可能仕様はぶらしが4本収納可能耐熱温度(℃)60耐荷重(g)600