はぶらしホルダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
吸盤で好きな位置につけられる、まあるいはぶらしホルダー。スリット付だから水切れが良い。中の仕切りを外せば小物入れとしても使用可能
仕様はぶらしが4本収納可能耐熱温度(℃)60耐荷重(g)600
ワイヤレススイッチセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
手元や足元でのワンタッチ操作で、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。
キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。
リモコンは薄型でスタイリッシュなデザインに仕上げました。リモコンの操作感にもこだわり、絶妙な押しこみ感とストロークで快適な操作を実現しました。
コントローラーの作動電力はアルカリ乾電池(単1×4本・別売)です。リモコンの作動電力はボタン電池(CR2032)です。
電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ネジ)を搭載しました。
用途ワイヤレスで吐水・止水をするスイッチ、一般住宅用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×44×17(リモコン)ケーブル長(m)1(本体・ダミーボックス間)コード長さ(m)1.5(アンテナ)、1(中継ハーネス)最高使用圧力(MPa)0.05(流動時/水圧)、0.75(静止時/水圧)最高使用温度(℃)60取付ねじG1/2電源(V)AC100(50/60Hz)使用水水道水品番MEY500-10S(リモコン)
『洗面所アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
角型手洗器カクダイ税込¥27,478~¥24,980~
手洗器 黄昏SANEI(旧:三栄水栓製作所)税込¥19,778~¥17,980~
化粧鏡カクダイ税込¥15,378~¥13,980~
化粧鏡カクダイ税込¥17,578~¥15,980~