407件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ずつ丁寧に仕上げています。 ピン幅45mm
用途バルブの開栓作業。
1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面の掃除口のふた開閉用レンチ。二つの穴にはめて開閉。固くなった目皿の取りはずしも可。ユニット取出し金具にも使用可。
材質 アズワン品番65-2071-35 寸法許容差(mm)15~140
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用します。
材質ポリプロピレン
1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。
用途穴間隔最大150mmまで使用できます。 仕様パッケージ品 材質 穴間隔(mm)150(最大) 入数10/箱、100/梱
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

給水・給湯配管の水圧テストに使用するプラグです。プラグとキャップが兼用になっているのでこれ1つでどちらも使用が可能です。コア継手やフレキにも対応しています。従来のテストプラグと比べコンパクトなので踏みつけたり、引っ掛かっても折れにくくなっています。プラグもキャップも六角レンチで取り付けが可能です。
材質(本体)PP 材質(Oリング)NBR
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏水箇所だけの掘さくで工事が行なえるため、道路の掘り起こし部分を最小限度にとどめて修理時間を短縮することができます。 一般用サイズになります。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機パン、ユニットバスのトラップ締め付けにご使用できます。
寸法(mm)142×110
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) 調節範囲:最小25mm~最大75mm ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。 適合材塩ビパイプ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

止水テープ 水漏れ御用スーパー 信越ポリマー 動画あり
高い耐久性・対候性を持つシリコーンゴムを使用しています。パイプ等の漏水部に直接巻きつけるだけで即止水が可能です。巻き付け張力で止水する仕組みですから様々なパイプにご使用頂けます。テープ同士が自己融着し巻き付け部が簡単に剥がれる事はありません。外す時にはカッター等で簡単に取り外せます。
用途パイプの漏水部の止水補修テープ 材質シリコーンゴム 形状山形 ライトグレー テープ幅(mm)25 テープ厚さ(mm)1 伸び(%)600 耐熱温度(℃)-50~200
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキつば出し工具 モノタロウ 動画あり
2回押しで確実に、力まず楽々ツバ出しができます。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。 適合Φ16、Φ16.8、Φ20 材質(本体・ハンドル)S45C、(ホルダー・押し出し棒)S45C 寸法(mm)本体長さ:242本体部幅:57ホルダー幅:44.5ホルダー高さ:59ホルダー厚さ:16 タイプ2回押し 取扱説明書(0.5MB)
1組
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷

1個ほか
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

流し用排水栓(ゴミ収納器付)を交換する時に便利な締付工具です。 排水口径が18cm、18.5cmの流し排水栓に使えます。
用途流し排水栓の取り付け、取り外しに。 材質 適合品番H650・ H6550・ H6551・ H650A(ストレートタイプ)、H6501・H6521・H651A(二槽式タイプ)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

鉄、ステンレス、塩ビなどのネジ部のシール材。 自己融着する性能をもちネジ部を完全にシールし、ネジ込み・取外しも楽にできます。
材質フッ素樹脂 寸法(mm)0.1×13 ホワイト 寸法15M 材質(テープ)フッ素樹脂
1個
269 税込296
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合対辺23・25mm用 材質鋳鉄 対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己融着テープなので、接着剤無しで引っ張りながら巻くだけの簡単施工。テープ同士が融着するだけで手や配管には付着しなため、作業性に優れています。取り外す時もカッターなどで切断すれば簡単に除去できます。 どのような材質・形状にも巻き付けて使用できます。テープとテープの間に、異物が入らなければテープは融着します。テープ材質はシリコンのため耐熱性抜群です。
用途配管やホースからの液体、または気体の漏洩補修。海水または薬液のかかるパイプ、またはロッドの防食用。電線等の防水または絶縁用。工具・スポーツ用品のグリップ補修。 厚さ(mm)0.5 ブラック 長さ(m)3 伸び(%)300 材質(テープ)シリコン 耐寒耐熱温度(℃)-50~200 引張強度(N/mm2)5 防水性吸水率3%以下
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立水栓や混合栓(対辺約23mmと24mm)のロックナットを回す時に使用します。
材質
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


水漏れを防ぐ排水管補修用ゴムテープです。 完全防水、耐熱。のりなしで溶着でき、ベタツキゼロ。剥した後もキレイです。 良く伸びて、凹凸でもラクラク巻きつけることができます。
用途排水専用 材質シリコンゴム グレー 材質(テープ)Si
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
ブラック テープ厚さ(mm)0.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

着脱式六角軸(6.35mm)圧入シャンクの採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) ※調節範囲:最小25mm~最大75mm、延長アダプター使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち合げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 刃外径(mm)38 適合材塩ビパイプ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合立水栓、混合水栓、立形自在水栓等 タイプ締付工具 対辺(mm)24
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に 材質
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ピンが40mmから75mm迄、バルブの大きさに合わせ調整できる。
用途バルブの開栓作業。
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ずつ丁寧に仕上げています。
用途バルブの開栓作業。
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途流し台トラップ(4526、452-600、452-601、452-602)用 材質ABS
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ガオナ シールテープ GAONA(ガオナ) 動画あり
伸びが良く、さまざまな配管接合部に使用できるテープ幅13mmのシールテープです。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。 ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。 鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。
材質ふっ素樹脂 ホワイト 使用温度範囲(℃)-200~260(目安) 材質(テープ)フッ素樹脂
1個ほか
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シールテープ SANEI 動画あり
水栓やパイプの根元のネジに向かって時計回りに巻いて使用。 テープ1mで水栓(呼び13)を3個程度取付可。
材質PTFE 材質(テープ)PTFE
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンホール混合栓(対辺約36mmと46mm)のロックナットを回す時に使用します。
材質
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ポリママルチテープ 信越ポリマー 動画あり
柔らかいシリコーン素材の為、従来の製品より力を掛けずに巻き付ける事が出来ます。テープの色は半透明です。引っ張って巻き付ける事でシリコーン素材同士が融着し、一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。耐候性に優れるシリコーン素材の為、持続して性能を発揮する事が出来ます。
用途パイプの漏水部の止水補修サビ止め絶縁被覆結束滑り止め紫外線保護 材質シリコーンゴム 形状山型 半透明、剥離フィルム:透明 伸び(%)600 材質(テープ)シリコーンゴム
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


全部で12種の水栓取付ナットに対応。水栓取替え時に従来下からもぐってはずさなければならないところで、よりはずしやすくできる商品です。
付属品ケース付き セット内容23・25・24・24L・28・30・32・36・37・38・46・47のナットアダプター
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
939 税込1,033
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

漏水したままの管路でも止水が可能です。 加水分解せず半永久的に硬化しないので撤去・再充填が容易です。 いろいろな材質(鉄・コンクリート・PE・PVC等)に密着性が高く、止水効果を発揮します。 人体・環境にやさしい素材を使用しています。
用途止水材 温度(℃)-20~50(使用温度)、+20~+35(施工温度)
1個ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合品番T37PE、T37PE1、T37SE、T37SE1、T37SN、T37SN1、TK18E、TK18P、T65A、T65B
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

水栓を無理なく外すための工具です。
トラスコ品番251-8139 材質 質量(g)330
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります