床面の掃除口のふた開閉用レンチ。二つの穴にはめて開閉。固くなった目皿の取りはずしも可。ユニット取出し金具にも使用可。
材質鋼
アズワン品番65-2071-35
寸法許容差(mm)15~140
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様
掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。
用途穴間隔最大150mmまで使用できます。
仕様パッケージ品
材質鋼
穴間隔(mm)150(最大)
入数10/箱、100/梱
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
2回押しで確実に、力まず楽々ツバ出しができます。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。
適合Φ16、Φ16.8、Φ20
材質(本体・ハンドル)S45C、(ホルダー・押し出し棒)S45C
寸法(mm)本体長さ:242本体部幅:57ホルダー幅:44.5ホルダー高さ:59ホルダー厚さ:16
タイプ2回押し
取扱説明書(0.5MB)
1組
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
鉄、ステンレス、塩ビなどのネジ部のシール材。
自己融着する性能をもちネジ部を完全にシールし、ネジ込み・取外しも楽にできます。
材質フッ素樹脂
寸法(mm)0.1×13
色ホワイト
寸法15M
材質(テープ)フッ素樹脂
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
立水栓や混合栓(対辺約23mmと24mm)のロックナットを回す時に使用します。
材質鋼
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
漏水箇所だけの掘さくで工事が行なえるため、道路の掘り起こし部分を最小限度にとどめて修理時間を短縮することができます。
一般用サイズになります。
高い耐久性・対候性を持つシリコーンゴムを使用しています。パイプ等の漏水部に直接巻きつけるだけで即止水が可能です。巻き付け張力で止水する仕組みですから様々なパイプにご使用頂けます。テープ同士が自己融着し巻き付け部が簡単に剥がれる事はありません。外す時にはカッター等で簡単に取り外せます。
用途パイプの漏水部の止水補修テープ
材質シリコーンゴム
形状山形
色ライトグレー
テープ幅(mm)25
テープ厚さ(mm)1
伸び(%)600
耐熱温度(℃)-50~200
着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。
排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。
ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。
立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能)
調節範囲:最小25mm~最大75mm
ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。
スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。
Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。
適合材塩ビパイプ
流し用排水栓(ゴミ収納器付)を交換する時に便利な締付工具です。
排水口径が18cm、18.5cmの流し排水栓に使えます。
用途流し排水栓の取り付け、取り外しに。
材質銅
適合品番H650・ H6550・ H6551・ H650A(ストレートタイプ)、H6501・H6521・H651A(二槽式タイプ)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
適合品番UFS800型、UFS810型、UFS820型、UFS860型、UFH507型、UFH508型ほか
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に
材質鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ピンが40mmから75mm迄、バルブの大きさに合わせ調整できる。
用途バルブの開栓作業。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合対辺23・25mm用
材質鋳鉄
対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
柔らかいシリコーン素材の為、従来の製品より力を掛けずに巻き付ける事が出来ます。テープの色は半透明です。引っ張って巻き付ける事でシリコーン素材同士が融着し、一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。耐候性に優れるシリコーン素材の為、持続して性能を発揮する事が出来ます。
用途パイプの漏水部の止水補修サビ止め絶縁被覆結束滑り止め紫外線保護
材質シリコーンゴム
形状山型
色半透明、剥離フィルム:透明
伸び(%)600
材質(テープ)シリコーンゴム
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
伸びが良く、さまざまな配管接合部に使用できるテープ幅13mmのシールテープです。
ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。
ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。
ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。
鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。
材質ふっ素樹脂
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-200~260(目安)
材質(テープ)フッ素樹脂
自己融着テープなので、接着剤無しで引っ張りながら巻くだけの簡単施工。テープ同士が融着するだけで手や配管には付着しなため、作業性に優れています。取り外す時もカッターなどで切断すれば簡単に除去できます。
どのような材質・形状にも巻き付けて使用できます。テープとテープの間に、異物が入らなければテープは融着します。テープ材質はシリコンのため耐熱性抜群です。
用途配管やホースからの液体、または気体の漏洩補修。海水または薬液のかかるパイプ、またはロッドの防食用。電線等の防水または絶縁用。工具・スポーツ用品のグリップ補修。
厚さ(mm)0.5
色ブラック
長さ(m)3
伸び(%)300
材質(テープ)シリコン
耐寒耐熱温度(℃)-50~200
引張強度(N/mm2)5
防水性吸水率3%以下
立水栓・湯水混合栓(センターセット)のロックナット及び接続用袋ナット締付工具です。
長さ(mm)192.5
幅(mm)28.5
高さ(mm)128
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
色ブラック
テープ厚さ(mm)0.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
水漏れを防ぐ排水管補修用ゴムテープです。
完全防水、耐熱。のりなしで溶着でき、ベタツキゼロ。剥した後もキレイです。
良く伸びて、凹凸でもラクラク巻きつけることができます。
用途排水専用
材質シリコンゴム
色グレー
材質(テープ)Si
ワンホール混合栓(対辺約36mmと46mm)のロックナットを回す時に使用します。
材質鋼
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ワンホール混合栓(対辺約38mm)のロックナットをまわす時に使用。
付属品六角スパナ
材質鋼
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
古い便座を取り外す際や、ゆるんでしまったナットを増し締めする際の工具
プラスドライバーなどの棒を工具の穴部分に差込んで回すとより締めやすくなります
適合サイズをご確認下さい
三栄水栓製普通便座(PW902,PW903,PW902-S,PW906)にセットされている工具と同じものです
長さ(mm)100
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
水栓やパイプの根元のネジに向かって時計回りに巻いて使用。
テープ1mで水栓(呼び13)を3個程度取付可。
材質PTFE
材質(テープ)PTFE
漏水したままの管路でも止水が可能です。
加水分解せず半永久的に硬化しないので撤去・再充填が容易です。
いろいろな材質(鉄・コンクリート・PE・PVC等)に密着性が高く、止水効果を発揮します。
人体・環境にやさしい素材を使用しています。
用途止水材
温度(℃)-20~50(使用温度)、+20~+35(施工温度)
全部で12種の水栓取付ナットに対応。水栓取替え時に従来下からもぐってはずさなければならないところで、よりはずしやすくできる商品です。
付属品ケース付き
セット内容23・25・24・24L・28・30・32・36・37・38・46・47のナットアダプター
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
水栓工事中、水栓ソケット、継手などを保護するプラグです。
呼13のみ強化材質を使用。
外ネジ部内側に六角部分があり、ネジの根元からの破損でもプラグを外すことができます。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。