絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • モノタロウ(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(77)
  • カクダイ(48)
  • ミヤコ(46)
  • KVK(38)
  • INAX(LIXIL)(26)
  • 未来工業(25)
  • TOTO(22)
  • エスコ(14)
  • SUGICO(スギコ)(14)
  • 土井製作所(8)
  • MCC(松阪鉄工所)(6)
  • サカタ製作所(6)
  • TBC(タブチ)(5)
  • アサダ(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • ハウスビーエム(3)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(3)
  • 信越ポリマー(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガオナ シールテープ GAONA(ガオナ)ガオナ シールテープGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
伸びが良く、さまざまな配管接合部に使用できるテープ幅13mmのシールテープです。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。 ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。 鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。
材質ふっ素樹脂ホワイト使用温度範囲(℃)-200~260(目安)材質(テープ)フッ素樹脂
ガオナ 排水口レンチ フタ開閉用 (目皿 掃除口 ユニット取出し金具 最大幅150ミリ) GAONA(ガオナ)ガオナ 排水口レンチ フタ開閉用 (目皿 掃除口 ユニット取出し金具 最大幅150ミリ)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
掃除口などの穴間隔13~150ミリに対応してます。 フタの二つの穴にピンをはめて開閉します。 掃除口、目皿、ユニット取出し金具等に使用できます。
用途排水口などのフタを開閉できるレンチです。材質アズワン品番64-5156-93
ガオナ 止水栓キー 止水栓開閉用 (U型 水栓補修 バルブ) GAONA(ガオナ)ガオナ 止水栓キー 止水栓開閉用 (U型 水栓補修 バルブ)GAONA(ガオナ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
T字型のハンドルが付いている止水栓に使用できます。 ハンドル先端のとがった部分で止水栓のフタの開閉ができます。
用途手で回すことができない止水栓の開閉用カギです。材質長さ(mm)800
ガオナ 六角スパナ GAONA(ガオナ)ガオナ 六角スパナGAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ザルボやプラグの取付け、取外しが簡単です。
用途対辺16ミリの部材に対応した六角スパナ(レンチ)です。材質呼び寸法(mm)20アズワン品番64-5156-87六角レンチ(mm)16
赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)GAONA(ガオナ)
999税込1,099
1個
当日出荷
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 KAKUDAI、TOTO、INAX(バランス釜以外)、SAN-EIに取付可能(取付ネジサイズ G1/2)
用途節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレスホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
これエエやん 排水管用水もれ防止テープ 幅26mm×長さ1m 配管 破損 防水 止水 補修 GAONA(ガオナ)これエエやん 排水管用水もれ防止テープ 幅26mm×長さ1m 配管 破損 防水 止水 補修GAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
◆テープ同士が密着するので接着剤不要(のりなし)で、はがした際も排水管のべたつきがゼロです。◆よく伸びるので、ジャバラホースやパイプのつなぎ目など凹凸のある部分にも簡単に巻付けることができます。◆洗面所の手洗いやキッチンのシンク下排水の簡易的な一時補修に便利です。◆完全防水、耐熱仕様(5~80℃)です。◆使い切りしやすい短いサイズの長さ1mです。
用途排水管の水もれを応急処置するシリコーンゴムテープです。仕様完全防水、耐熱(5~80℃)、金属製・樹脂製対応材質シリコングレー使用温度(℃)5~80寸法(幅Wmm×長さLm)26×1
赤札見つけ 水栓取外しレンチ 単水栓用 (古い蛇口 固い 交換 簡単) GAONA(ガオナ)赤札見つけ 水栓取外しレンチ 単水栓用 (古い蛇口 固い 交換 簡単)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
固くて取外せない単水栓に最適です。 単水栓に引っ掛けて回すだけで簡単に着脱できます。 引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。
用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具です。材質鋼、ポリプロピレンアズワン品番64-5156-91
ガオナ 排水トラップしめつけ工具 GAONA(ガオナ)ガオナ 排水トラップしめつけ工具GAONA(ガオナ)
999税込1,099
1個
当日出荷
流し台排水トラップの取付け、取外しが簡単です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水口径115ミリの流し台排水トラップに対応したしめつけ工具です。材質ポリアセタール
ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 ( 狭い 深い) GAONA(ガオナ)ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 ( 狭い 深い)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルから締付け部分までが長いので、シンクが深く狭い場所でも締付けが簡単です
用途対辺38・47ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質対辺(mm)38・47アズワン品番64-5156-89
ガオナ シンク用 排水トラップしめつけ工具 GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水トラップしめつけ工具GAONA(ガオナ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
流し台排水トラップの取付け、取外しが簡単です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水口径180ミリの流し台排水トラップに対応したしめつけ工具です。材質ABS樹脂
これカモ 蛇口修理レンチセット 水もれ補修 (単水栓 混合栓 補修部材付き) GAONA(ガオナ)これカモ 蛇口修理レンチセット 水もれ補修 (単水栓 混合栓 補修部材付き)GAONA(ガオナ)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
これ一つあれば蛇口の修理は安心です。 レンチ部は対辺23・25・26・28・30・32ミリのナットに使用できます。 同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。 同梱のシールテープ(1m)で水栓と壁の間からの水もれを補修できます。 レンチ中央の六角穴でケレップパッキンを取外しできます。 ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。 レンチ下部を止水栓キーとして使用できます。
用途水栓を分解するレンチと、吐水口および水栓と壁の間からの水もれを補修できる部材のセットです。材質レンチ:鋼コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅節水コマ:エチレンプロピレンゴム、黄銅パッキン:エチレンプロピレンゴムシールテープ:ふっ素樹脂アズワン品番64-5156-94
赤札見つけ 水栓取外しレンチセット 単水栓用 シールテープ付き (古い蛇口 交換 簡単) GAONA(ガオナ)赤札見つけ 水栓取外しレンチセット 単水栓用 シールテープ付き (古い蛇口 交換 簡単)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
固くて取外せない単水栓に最適です。 単水栓に引っ掛けて回すだけで着脱できます。 引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。 水栓の取付けに必須のシールテープ5mつき(テープ幅13mm)。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 テープは幅広い温度範囲(使用温度範囲(目安)-100~260℃)で使用できます。
用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具とシールテープのセットです。材質水栓取外しレンチ:鋼、ポリプロピレンシールテープ:ふっ素樹脂アズワン品番64-5156-92
ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 GAONA(ガオナ)ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用GAONA(ガオナ)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
用途対辺13ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質対辺(mm)13アズワン品番64-5156-90
ガオナ 蛇口しめつけ工具 立水栓 2つ穴混合水栓 (六角スパナ付き) GAONA(ガオナ)ガオナ 蛇口しめつけ工具 立水栓 2つ穴混合水栓 (六角スパナ付き)GAONA(ガオナ)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。 レンチ部を取替えることで4サイズの水栓ナットを締付けできます。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺13・23・24・25ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)13・23・24・25アズワン品番64-5156-82
これカモ シリコーン自己融着テープ水漏れ用 GAONA(ガオナ)これカモ シリコーン自己融着テープ水漏れ用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
水まわり配管の水漏れ対策用のシリコーン自己融着テープです。 引っ張って巻付けることで、流体のもれを止めることができます。 自己融着テープでさまざまなパイプやホースに対応します。 継手付近の漏水補修にもお使いいただけます。 水が噴出している状態でも使用できます。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れています。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)適合 水道用資機材の浸出性能基準適合
材質シリコーングレー材質(テープ)シリコーン
これカモ 水まわり仮補修テープ ひび割れ補修  (洗面台 手洗器 浴槽 透明テープ 1.5m) GAONA(ガオナ)これカモ 水まわり仮補修テープ ひび割れ補修 (洗面台 手洗器 浴槽 透明テープ 1.5m)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
浴槽や洗面・手洗器のヒビ割れの仮補修用テープです。 特殊フィルム採用により、耐水性・耐熱性(-20℃~80℃)・耐候性に優れ、劣化、黄変しづらく、長持ちします。 透明フィルムテープで貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。 強力な粘着力を発揮します。 水のかかる、たまる場所にも使用できます。
透明アズワン品番64-5155-36
ガオナ 蛇口補修セット 自在水栓13用 (水もれ 部材セット 単水栓 修理) GAONA(ガオナ)ガオナ 蛇口補修セット 自在水栓13用 (水もれ 部材セット 単水栓 修理)GAONA(ガオナ)
509税込560
1セット
5日以内出荷
これ一つあれば呼13の蛇口の修理は安心です。 吐水口からの水もれはゴムつきケレップまたは水栓パッキンで補修できます。 パイプの根元からの水もれは自在パイプ取付パッキンで補修できます。 ハンドル下ナットからの水もれは水栓ハンドル内パッキンで補修できます。 水栓と壁の間からの水もれはシールテープ(1m)で補修できます。 シールテープ(1m)使用時に水栓の角度が合わせやすい調整パッキンつき。
用途自在水栓の修理に必要な部材のセットです。材質ゴムつきケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅水栓パッキン:エチレンプロピレンゴム自在パイプ取付パッキン:ニトリルゴム水栓ハンドル内パッキン:ニトリルゴム調整パッキン:ニトリルゴムシールテープ:ふっ素樹脂呼び25・32・38アズワン品番64-5156-99
これカモ 蛇口しめつけ工具セット 14サイズ対応  (取付け 取外し ワンホール混合栓・立水栓用 ほとんどの対辺に合う ケース付き) GAONA(ガオナ)これカモ 蛇口しめつけ工具セット 14サイズ対応 (取付け 取外し ワンホール混合栓・立水栓用 ほとんどの対辺に合う ケース付き)GAONA(ガオナ)
43,980税込48,378
1セット
当日出荷
ワンホール(一つ穴)混合栓、立水栓取付用です。 ナットの対辺13、18、23、24、24(深)、25、28、30、32、36、37、38、46、47ミリ用。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 延長アダプター付きなので、シンクが深く狭い場所でも締付可能。 持ち運びに便利なケースつき。
用途8つのアダプターで14サイズの台付き水栓ナットに対応した便利なしめつけ工具セットです。材質ステンレスアズワン品番64-5156-79
赤札見つけ 蛇口修理レンチセット GAONA(ガオナ)赤札見つけ 蛇口修理レンチセットGAONA(ガオナ)
559税込615
1セット
21日以内出荷
レンチ部は対辺24・26・28・30・32ミリのナットに使用できます 同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。 ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。
用途蛇口修理に便利なレンチセットです。付属品単水栓用 混合栓用 コマ付き材質レンチ:鋼コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅ピンセット:ステンレスアズワン品番64-5156-95
これエエやん テストプラグ (キスプラグ プラグ止め 配管 水圧検査 テストポンプ エアー抜き) GAONA(ガオナ)これエエやん テストプラグ (キスプラグ プラグ止め 配管 水圧検査 テストポンプ エアー抜き)GAONA(ガオナ)
129税込142
1個
6日以内出荷
給水・給湯配管の穴をふさぎ、水圧テストの際に使用します。器具の入れ替えなどの際に、一時的に水を止める際に便利です。取付けの際は、シールテープをご使用ください。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途水圧検査時や一時的に水を止める必要がある場合に、配管をふさぐことのできるプラグ
ガオナ 内径レンチ 配管メンテ用 (ネジ取外し) GAONA(ガオナ)ガオナ 内径レンチ 配管メンテ用 (ネジ取外し)GAONA(ガオナ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
呼13・20サイズ兼用 偏芯ロック機能で残ったネジを内側から強力にロックすることで、ネジを取外しできます。
用途配管内に折れ残った配管ネジ部の取外しに使用するレンチです。材質炭素鋼、ステンレス鋼線呼び13・20兼用アズワン品番64-5156-98
赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい KVK用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい KVK用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)GAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
12日以内出荷
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心安全な日本製です。 KVKに取付可能(取付ネジサイズM22×2)
用途節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレスホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
これカモ 水まわり補修テープセット (ひび割れ すきま におい) GAONA(ガオナ)これカモ 水まわり補修テープセット (ひび割れ すきま におい)GAONA(ガオナ)
2,798税込3,078
1セット
6日以内出荷
水まわりのトラブル(ひび割れ・すきま・においなど)を一手に解決できる補修テープセットです。 水まわり仮補修テープ 浴槽や洗面・手洗器のヒビ割れの仮補修用テープです。 特殊フィルム採用により、耐水性・耐熱性(-20℃~80℃)・耐候性に優れ、劣化、黄変しづらく、長持ちします。 透明フィルムテープで貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。 強力な粘着力を発揮します。 水のかかる、たまる場所にも使用できます。 すきま防水テープ 浴槽や洗面台と壁の隙間補修用のすきま防水テープです。 貼ってすぐに、入浴や洗面ができます。 粘着面は密着性・耐水性に優れるブチルゴムを使用しています。 表面は水・熱・洗剤に強いポリエチレン製なので丈夫です。 テープ状すきま補修ゴム 流し台・洗面台配管のすきまからの悪臭対策用すきま補修ゴムです。 排水管と床との隙間、洗面台・流し台の排水口回りのすきまに合わせて、押込むだけです。 混合の手間や乾燥時間が不要です。 補修後も内部は固まりません。
材質(すきま防水テープ)ブチルゴム、ポリエチレン、(テープ状すきま補修ゴム)ブチルゴム、ポリエチレン(水まわり仮補修テープ)透明、(すきま防水テープ)ホワイト、(テープ状すきま補修ゴム)グレー材質(テープ)すきま防水テープ:ブチルゴム/ポリエチレン、テープ状すきま補修ゴム:ブチルゴム/ポリエチレンアズワン品番64-5155-43
これエエやん キャップラグ (コンパクト 折れにくい コア継手/管端防食継手対応 水圧検査 エアー抜き テストプラグ キスプラグ) GAONA(ガオナ)これエエやん キャップラグ (コンパクト 折れにくい コア継手/管端防食継手対応 水圧検査 エアー抜き テストプラグ キスプラグ)GAONA(ガオナ)
189税込208
1個
6日以内出荷
従来のテストプラグより約半分の長さのキャップラグです。短くてコンパクトなため、邪魔にならず折れることを防げます。コア継手にも対応しています。プラグとして使用する場合はOリングによる止水でシールテープは不要です。キャップとして使用する場合は、フレキ用のパッキン(呼13)を使用してください。レッドとブルーの2種類があるので、給水・給湯配管を区別するのに便利です。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途キャップとしても使用できる従来のテストプラグよりもコンパクトなプラグ呼び径13ねじサイズG1/2×PJ1/2
これエエやん コア継手対応テストプラグ (管端防食継手対応 プラグ止め 配管 水圧検査 テストポンプ エアー抜き) GAONA(ガオナ)これエエやん コア継手対応テストプラグ (管端防食継手対応 プラグ止め 配管 水圧検査 テストポンプ エアー抜き)GAONA(ガオナ)
249税込274
1個
6日以内出荷
給水・給湯配管の穴をふさぎ、水圧テストの際に使用することが可能です。管端防食継手(コア継手)に取り付け可能なテストプラグです。器具の入れ替えなどの際に、一時的に水を止めることができます。Oリングにより止水ができるため、シールテープが不要です。10ミリ刻みのメモリ付きで、ザルボなどの長さ選定の参考にできます。締め付ける際は、六角対辺12ミリの六角レンチをご使用ください。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途管端防食継手(コア継手)に対応したテストプラグ材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム呼び径13ねじサイズR1/2
これエエやん カラーシールテープ グレー 幅13mm×長さ5m 色付き 露出配管 GAONA(ガオナ)これエエやん カラーシールテープ グレー 幅13mm×長さ5m 色付き 露出配管GAONA(ガオナ)
349税込384
1個
6日以内出荷
◆ホワイトと比べて、メッキやブラックの配管に色が馴染むため、外観を美しく仕上げることができます。◆リノベーションやリフォームで見た目にこだわった造作洗面をつくる際に便利です。◆洗面下に収納スペースがなく、配管がむき出しになったオープン収納などに最適です。◆給水管、止水栓などネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。◆ほとんどの化学薬品、溶剤、ガスに対応し、汚染もありません。
用途クロームメッキや黒の配管接続部を目立ちにくくするグレーのシールテープです。その他呼13ネジ部に約10回使用可能 ※シールテープを1回あたり7巻きした場合材質フッ素樹脂グレー使用温度(℃)-100~260寸法(幅Wmm×長さLm)13×5
ガオナ ウォーターポンププライヤー 蛇口用 (水まわり修理 レンチ ピンセット付き) GAONA(ガオナ)ガオナ ウォーターポンププライヤー 蛇口用 (水まわり修理 レンチ ピンセット付き)GAONA(ガオナ)
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
ナットを締付ける、パイプをつかむなどさまざまな用途に使用できます。 加え幅は5段階調整、Φ43ミリの径まで対応可能。 柄が長いので作業時に力を込めやすいです。 ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。
用途水まわりの修理に最適なプライヤーです。付属品ピンセット材質本体:鋼ピンセット:ステンレスアズワン品番64-5156-97
ガオナ 六角スパナ GAONA(ガオナ)ガオナ 六角スパナGAONA(ガオナ)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
ザルボやプラグの取付け、取外しが簡単です。
用途対辺21ミリの部材に対応した六角スパナ(レンチ)です。材質呼び寸法(mm)25アズワン品番64-5156-88六角レンチ(mm)21
ガオナ 六角スパナ GAONA(ガオナ)ガオナ 六角スパナGAONA(ガオナ)
649税込714
1個
4日以内出荷
ザルボやプラグの取付け、取外しが簡単です。
用途対辺12ミリの部材に対応した六角スパナ(レンチ)です。材質呼び寸法(mm)13アズワン品番64-5156-86六角レンチ(mm)12
ガオナ 蛇口しめつけ工具 ロング 立水栓 ツーホール混合水栓 ( 狭い 深い 六角スパナ付き) GAONA(ガオナ)ガオナ 蛇口しめつけ工具 ロング 立水栓 ツーホール混合水栓 ( 狭い 深い 六角スパナ付き)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルから締付け部分までが長いので、シンクが深く狭い場所でも締付けが簡単です。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺23・25ミリのロックナット、フクロナットに対応した狭所向けのしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)23・25アズワン品番64-5156-85
ガオナ 蛇口しめつけ工具 立水栓 ツーホール混合水栓 ( 六角スパナ付き) GAONA(ガオナ)ガオナ 蛇口しめつけ工具 立水栓 ツーホール混合水栓 ( 六角スパナ付き)GAONA(ガオナ)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
立水栓、ツーホール(二つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺23・25ミリのロックナット、フクロナットに対応したしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)23・25アズワン品番64-5156-84
ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓 ( 六角スパナ付き) GAONA(ガオナ)ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓 ( 六角スパナ付き)GAONA(ガオナ)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺45ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)45アズワン品番64-5156-83
ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 ( 六角スパナ付き)(GA-KH003) GAONA(ガオナ)ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 ( 六角スパナ付き)(GA-KH003)GAONA(ガオナ)
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺38ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)38アズワン品番64-5156-81
ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 ( 六角スパナ付き)(GA-KH002) GAONA(ガオナ)ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 ( 六角スパナ付き)(GA-KH002)GAONA(ガオナ)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺30ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)30アズワン品番64-5156-80
ガオナ スライドレンチ ナット対辺16~68ミリ GAONA(ガオナ)ガオナ スライドレンチ ナット対辺16~68ミリGAONA(ガオナ)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
レンチ幅が16~68ミリに調整できるので、幅広いサイズのナット部に使用できます。 レンチ部に樹脂カバーがついているので、ナット部などのキズつきを防ぎます。 アルミ合金製なので軽く、長時間使用しても疲れにくいです。
用途軽くてナットを傷つけにくいレンチです。付属品取替え用樹脂カバー2個材質アルミ合金アズワン品番64-5156-96

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り工具