絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(76)
- カクダイ(48)
- ミヤコ(46)
- KVK(36)
- INAX(LIXIL)(24)
- TOTO(23)
- SUGICO(スギコ)(14)
- 土井製作所(8)
- TBC(タブチ)(5)
- エスコ(4)
- MCC(松阪鉄工所)(4)
- サカタ製作所(4)
- イチネンTASCO(3)
- ハウスビーエム(3)
- Mokuba(小山刃物製作所)(3)
- 信越ポリマー(3)
- 大喜工業(3)
- リビラック(3)
- ブランドをもっと見る

ガオナ シールテープ
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷伸びが良く、さまざまな配管接合部に使用できるテープ幅13mmのシールテープです。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。 ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。 鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。材質ふっ素樹脂色ホワイト使用温度範囲(℃)-200~260(目安)材質(テープ)フッ素樹脂
赤札見つけ 水栓取外しレンチ 単水栓用 (古い蛇口 固い 交換 簡単)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷固くて取外せない単水栓に最適です。 単水栓に引っ掛けて回すだけで簡単に着脱できます。 引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具です。材質鋼、ポリプロピレンアズワン品番64-5156-91
ガオナ 止水栓キー 止水栓開閉用 (U型 水栓補修 バルブ)
GAONA(ガオナ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷T字型のハンドルが付いている止水栓に使用できます。 ハンドル先端のとがった部分で止水栓のフタの開閉ができます。用途手で回すことができない止水栓の開閉用カギです。材質鋼長さ(mm)800
ガオナ 排水口レンチ フタ開閉用 (目皿 掃除口 ユニット取出し金具 最大幅150ミリ)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷掃除口などの穴間隔13~150ミリに対応してます。 フタの二つの穴にピンをはめて開閉します。 掃除口、目皿、ユニット取出し金具等に使用できます。用途排水口などのフタを開閉できるレンチです。材質鋼アズワン品番64-5156-93
ガオナ 排水トラップしめつけ工具
GAONA(ガオナ)¥999税込¥1,0991個当日出荷流し台排水トラップの取付け、取外しが簡単です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途排水口径115ミリの流し台排水トラップに対応したしめつけ工具です。材質ポリアセタール
ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 ( 狭い 深い)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルから締付け部分までが長いので、シンクが深く狭い場所でも締付けが簡単です用途対辺38・47ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋼対辺(mm)38・47アズワン品番64-5156-89
ガオナ 蛇口しめつけ工具 立水栓 2つ穴混合水栓 (六角スパナ付き)
GAONA(ガオナ)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。 レンチ部を取替えることで4サイズの水栓ナットを締付けできます。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。用途対辺13・23・24・25ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)13・23・24・25アズワン品番64-5156-82
赤札見つけ 水栓取外しレンチセット 単水栓用 シールテープ付き (古い蛇口 交換 簡単)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット欠品中固くて取外せない単水栓に最適です。 単水栓に引っ掛けて回すだけで着脱できます。 引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。 水栓の取付けに必須のシールテープ5mつき(テープ幅13mm)。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 テープは幅広い温度範囲(使用温度範囲(目安)-100~260℃)で使用できます。用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具とシールテープのセットです。材質水栓取外しレンチ:鋼、ポリプロピレンシールテープ:ふっ素樹脂アズワン品番64-5156-92
ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用
GAONA(ガオナ)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。用途対辺13ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋼対辺(mm)13アズワン品番64-5156-90
赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)
GAONA(ガオナ)¥999税込¥1,0991個当日出荷直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 KAKUDAI、TOTO、INAX(バランス釜以外)、SAN-EIに取付可能(取付ネジサイズ G1/2)用途節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレス色ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
これエエやん 排水管用水もれ防止テープ 幅26mm×長さ1m 配管 破損 防水 止水 補修
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷◆テープ同士が密着するので接着剤不要(のりなし)で、はがした際も排水管のべたつきがゼロです。◆よく伸びるので、ジャバラホースやパイプのつなぎ目など凹凸のある部分にも簡単に巻付けることができます。◆洗面所の手洗いやキッチンのシンク下排水の簡易的な一時補修に便利です。◆完全防水、耐熱仕様(5~80℃)です。◆使い切りしやすい短いサイズの長さ1mです。用途排水管の水もれを応急処置するシリコーンゴムテープです。仕様完全防水、耐熱(5~80℃)、金属製・樹脂製対応材質シリコン色グレー使用温度(℃)5~80寸法(幅Wmm×長さLm)26×1
ガオナ シンク用 排水トラップしめつけ工具
GAONA(ガオナ)¥2,298税込¥2,5281個欠品中流し台排水トラップの取付け、取外しが簡単です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途排水口径180ミリの流し台排水トラップに対応したしめつけ工具です。材質ABS樹脂
ガオナ 蛇口補修セット 自在水栓13用 (水もれ 部材セット 単水栓 修理)
GAONA(ガオナ)¥509税込¥5601セット4日以内出荷これ一つあれば呼13の蛇口の修理は安心です。 吐水口からの水もれはゴムつきケレップまたは水栓パッキンで補修できます。 パイプの根元からの水もれは自在パイプ取付パッキンで補修できます。 ハンドル下ナットからの水もれは水栓ハンドル内パッキンで補修できます。 水栓と壁の間からの水もれはシールテープ(1m)で補修できます。 シールテープ(1m)使用時に水栓の角度が合わせやすい調整パッキンつき。用途自在水栓の修理に必要な部材のセットです。材質ゴムつきケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅水栓パッキン:エチレンプロピレンゴム自在パイプ取付パッキン:ニトリルゴム水栓ハンドル内パッキン:ニトリルゴム調整パッキン:ニトリルゴムシールテープ:ふっ素樹脂呼び25・32・38アズワン品番64-5156-99
これカモ 蛇口修理レンチセット 水もれ補修 (単水栓 混合栓 補修部材付き)
GAONA(ガオナ)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷これ一つあれば蛇口の修理は安心です。 レンチ部は対辺23・25・26・28・30・32ミリのナットに使用できます。 同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。 同梱のシールテープ(1m)で水栓と壁の間からの水もれを補修できます。 レンチ中央の六角穴でケレップパッキンを取外しできます。 ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。 レンチ下部を止水栓キーとして使用できます。用途水栓を分解するレンチと、吐水口および水栓と壁の間からの水もれを補修できる部材のセットです。材質レンチ:鋼コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅節水コマ:エチレンプロピレンゴム、黄銅パッキン:エチレンプロピレンゴムシールテープ:ふっ素樹脂アズワン品番64-5156-94
ガオナ 六角スパナ
GAONA(ガオナ)¥649税込¥7141個9日以内出荷ザルボやプラグの取付け、取外しが簡単です。用途対辺12ミリの部材に対応した六角スパナ(レンチ)です。材質鋼呼び寸法(mm)13アズワン品番64-5156-86六角レンチ(mm)12
赤札見つけ 蛇口修理レンチセット
GAONA(ガオナ)¥559税込¥6151セット7日以内出荷レンチ部は対辺24・26・28・30・32ミリのナットに使用できます 同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。 ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。用途蛇口修理に便利なレンチセットです。付属品単水栓用 混合栓用 コマ付き材質レンチ:鋼コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅ピンセット:ステンレスアズワン品番64-5156-95
止水栓キー 折りたたみ式 (止水栓開閉用 11ミリ角 呼13~25兼用 バルブ)
GAONA(ガオナ)¥3,798税込¥4,1781個9日以内出荷◆カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。_x000D_。◆従来品と比べて上部が長く、市販のカギでは通水できないのでより安心です。_x000D_。◆呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。_x000D_。◆取付ネジサイズ W24山20用途ハンドルがなく手で回すことができない止水栓の開閉用カギです。材質鋼生産国日本
これエエやん テストプラグ (キスプラグ プラグ止め 配管 水圧検査 テストポンプ エアー抜き)
GAONA(ガオナ)¥129~税込¥142~1個9日以内出荷給水・給湯配管の穴をふさぎ、水圧テストの際に使用します。器具の入れ替えなどの際に、一時的に水を止める際に便利です。取付けの際は、シールテープをご使用ください。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。用途水圧検査時や一時的に水を止める必要がある場合に、配管をふさぐことのできるプラグ
ガオナ 内径レンチ 配管メンテ用 (ネジ取外し)
GAONA(ガオナ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷呼13・20サイズ兼用 偏芯ロック機能で残ったネジを内側から強力にロックすることで、ネジを取外しできます。用途配管内に折れ残った配管ネジ部の取外しに使用するレンチです。材質炭素鋼、ステンレス鋼線呼び13・20兼用アズワン品番64-5156-98
ガオナ 蛇口しめつけ工具 ロング 立水栓 ツーホール混合水栓 ( 狭い 深い 六角スパナ付き)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルから締付け部分までが長いので、シンクが深く狭い場所でも締付けが簡単です。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。用途対辺23・25ミリのロックナット、フクロナットに対応した狭所向けのしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)23・25アズワン品番64-5156-85
これカモ 蛇口しめつけ工具セット 14サイズ対応 (取付け 取外し ワンホール混合栓・立水栓用 ほとんどの対辺に合う ケース付き)
GAONA(ガオナ)¥43,980税込¥48,3781セット当日出荷ワンホール(一つ穴)混合栓、立水栓取付用です。 ナットの対辺13、18、23、24、24(深)、25、28、30、32、36、37、38、46、47ミリ用。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 延長アダプター付きなので、シンクが深く狭い場所でも締付可能。 持ち運びに便利なケースつき。用途8つのアダプターで14サイズの台付き水栓ナットに対応した便利なしめつけ工具セットです。材質ステンレスアズワン品番64-5156-79
これエエやん キャップラグ (コンパクト 折れにくい コア継手/管端防食継手対応 水圧検査 エアー抜き テストプラグ キスプラグ)
GAONA(ガオナ)¥189~税込¥208~1個9日以内出荷従来のテストプラグより約半分の長さのキャップラグです。短くてコンパクトなため、邪魔にならず折れることを防げます。コア継手にも対応しています。プラグとして使用する場合はOリングによる止水でシールテープは不要です。キャップとして使用する場合は、フレキ用のパッキン(呼13)を使用してください。レッドとブルーの2種類があるので、給水・給湯配管を区別するのに便利です。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。用途キャップとしても使用できる従来のテストプラグよりもコンパクトなプラグ呼び径13ねじサイズG1/2×PJ1/2
これエエやん コア継手対応テストプラグ (管端防食継手対応 プラグ止め 配管 水圧検査 テストポンプ エアー抜き)
GAONA(ガオナ)¥249~税込¥274~1個9日以内出荷給水・給湯配管の穴をふさぎ、水圧テストの際に使用することが可能です。管端防食継手(コア継手)に取り付け可能なテストプラグです。器具の入れ替えなどの際に、一時的に水を止めることができます。Oリングにより止水ができるため、シールテープが不要です。10ミリ刻みのメモリ付きで、ザルボなどの長さ選定の参考にできます。締め付ける際は、六角対辺12ミリの六角レンチをご使用ください。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。用途管端防食継手(コア継手)に対応したテストプラグ材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム呼び径13ねじサイズR1/2
これエエやん カラーシールテープ グレー 幅13mm×長さ5m 色付き 露出配管
GAONA(ガオナ)¥349税込¥3841個9日以内出荷◆ホワイトと比べて、メッキやブラックの配管に色が馴染むため、外観を美しく仕上げることができます。◆リノベーションやリフォームで見た目にこだわった造作洗面をつくる際に便利です。◆洗面下に収納スペースがなく、配管がむき出しになったオープン収納などに最適です。◆給水管、止水栓などネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。◆ほとんどの化学薬品、溶剤、ガスに対応し、汚染もありません。用途クロームメッキや黒の配管接続部を目立ちにくくするグレーのシールテープです。その他呼13ネジ部に約10回使用可能 ※シールテープを1回あたり7巻きした場合材質フッ素樹脂色グレー使用温度(℃)-100~260寸法(幅Wmm×長さLm)13×5
ガオナ ウォーターポンププライヤー 蛇口用 (水まわり修理 レンチ ピンセット付き)
GAONA(ガオナ)¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷ナットを締付ける、パイプをつかむなどさまざまな用途に使用できます。 加え幅は5段階調整、Φ43ミリの径まで対応可能。 柄が長いので作業時に力を込めやすいです。 ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。用途水まわりの修理に最適なプライヤーです。付属品ピンセット材質本体:鋼ピンセット:ステンレスアズワン品番64-5156-97
ガオナ 六角スパナ
GAONA(ガオナ)¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷ザルボやプラグの取付け、取外しが簡単です。用途対辺21ミリの部材に対応した六角スパナ(レンチ)です。材質鋼呼び寸法(mm)25アズワン品番64-5156-88六角レンチ(mm)21
ガオナ 六角スパナ
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ザルボやプラグの取付け、取外しが簡単です。用途対辺16ミリの部材に対応した六角スパナ(レンチ)です。材質鋼呼び寸法(mm)20アズワン品番64-5156-87六角レンチ(mm)16
ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓 ( 六角スパナ付き)
GAONA(ガオナ)¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。用途対辺45ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)45アズワン品番64-5156-83
ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 ( 六角スパナ付き)(GA-KH003)
GAONA(ガオナ)¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。用途対辺38ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)38アズワン品番64-5156-81
ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 ( 六角スパナ付き)(GA-KH002)
GAONA(ガオナ)¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。用途対辺30ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)30アズワン品番64-5156-80
赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい KVK用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心安全な日本製です。 KVKに取付可能(取付ネジサイズM22×2)用途節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレス色ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
ガオナ スライドレンチ ナット対辺16~68ミリ
GAONA(ガオナ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷レンチ幅が16~68ミリに調整できるので、幅広いサイズのナット部に使用できます。 レンチ部に樹脂カバーがついているので、ナット部などのキズつきを防ぎます。 アルミ合金製なので軽く、長時間使用しても疲れにくいです。用途軽くてナットを傷つけにくいレンチです。付属品取替え用樹脂カバー2個材質アルミ合金アズワン品番64-5156-96