2ページ目: 水廻り工具

402件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しめつけ工具 カクダイしめつけ工具カクダイ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途4530用材質
PPプラグ カクダイPPプラグカクダイ(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
水栓工事中、水栓ソケット、継手などを保護するプラグです。 呼13のみ強化材質を使用。 外ネジ部内側に六角部分があり、ネジの根元からの破損でもプラグを外すことができます。
ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット締付工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ボルト式ワンホール混合栓専用
用途六角対辺13mm用材質
インサイドカッター J型 ハウスビーエムインサイドカッター J型ハウスビーエム(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
六角軸(6.35mm)スピンドルによりインパクトドライバにワンタッチ着脱。 六角軸(6.35mm)スピンドルを外せば100mmディスクグラインダーにも直接取り付けできます。 立ち上げパイプの天面にそって平行切断する天場ガイド採用。 天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ20~60mm)の変更が可能です。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。 排水□の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。適合材塩ビパイプトラスコ品番307-2860質量(g)220切断能力塩ビパイプVU40~VU200、塩ビパイプVP50~VP100使用電動機電動ドリル(12V以上)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5)、アングル電気ドリル切断可能肉厚(mm)7.0(最大)
両端マルチベンリーレンチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)両端マルチベンリーレンチSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
狭い所のナットなどをまわす時にヘッド折り曲げ可能。 ラチェット機構付。
材質ナット対辺(mm)小:23~24/大:30~48
面取り器 TBC(タブチ)面取り器TBC(タブチ)(6件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
三層管/ドライフレックスパイプの管端の矯正と面取りに使用します。
材質(シール)ネーマー銀ケシ適合管ドライフレックスパイプ
ストパック2100アクアストップ 土井製作所ストパック2100アクアストップ土井製作所(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1本(310mL)
当日出荷
形状カートリッジタイプ質量(kg)0.47
インナーカッター EFFORT(エホート)インナーカッターEFFORT(エホート)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
着脱式六角軸(6.35mm)圧入シャンクの採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) ※調節範囲:最小25mm~最大75mm、延長アダプター使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち合げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。刃外径(mm)38適合材塩ビパイプ
ジョイントテープ(消音バッチリシート用) 未来工業ジョイントテープ(消音バッチリシート用)未来工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
開閉工具 TOTO開閉工具TOTO
399税込439
1個
当日出荷
-
用途-長さ(mm)35高さ(mm)32.5関連資料(0.08MB)
テストキャップラグ ミヤコテストキャップラグミヤコ
149税込164
1個
当日出荷
給水・給湯配管の水圧テストに使用するプラグです。プラグとキャップが兼用になっているのでこれ1つでどちらも使用が可能です。コア継手やフレキにも対応しています。従来のテストプラグと比べコンパクトなので踏みつけたり、引っ掛かっても折れにくくなっています。プラグもキャップも六角レンチで取り付けが可能です。
材質(本体)PP材質(Oリング)NBR
立水栓用T形レンチ(対辺24) INAX(LIXIL)立水栓用T形レンチ(対辺24)INAX(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合立水栓、混合水栓、立形自在水栓等タイプ締付工具対辺(mm)24
ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット締付工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
狭い場所でも立てたまま回せる専用工具。上下両方が使用できるタイプでナット対辺約38mmと46mmに対応。SANEI製の洗面スプレー混合栓の本体側とスプレー側の2か所にこれ1本で対応可能。対応品番:K37610EJV、K37610EJK、K37110EJV-C、K37110EJK-C、K3761JV-C、K3761JK-C、K3761EJV-C、K3761EJK-C、K37510JVZ、K37510JKZなど。回す時に力が入りやすいように、差し込むだけで持ち手になる専用の棒が付属されています。
アズワン品番64-8656-86
止水栓キーU型 直 SANEI(旧:三栄水栓製作所)止水栓キーU型 直SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
ハンドルのない止水栓用(長方形)
材質長さ(cm)80
締付工具 TOTO締付工具TOTO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
グリップレンチ 化粧管13 MCC(松阪鉄工所)グリップレンチ 化粧管13MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
予約販売
化粧管13専用 (銅製クロームメッキ給水管、ステンレス製給水管)。化粧管13を傷を付けず、簡単に締め付けができる軽量・コンパクトなレンチ。レンチを化粧管からはずすことなく往復させるだけで簡単に締め付けができるラチェット操作。壁から化粧管までの隙間が20mmあれば締め付けできるコンパクト設計。化粧管の胴部分をつかむアタッチメントは、化粧管を傷つけない樹脂製部品。アタッチメントは交換式で経済的(別売 品名:GWアタッチメント C13、品番:GWA13)アタッチメントの交換はマイナスドライバー等で取り外しできて簡単交換が可能。
用途化粧管13(銅製クロームメッキ給水管、ステンレス製給水管)の締付に質量(g)390寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)200×45×26グリップ径(Φmm)12適合締め付け可能パイプ:化粧管13(銅製クロームメッキ給水管・ステンレス製給水管)許容トルク(N・m)40全長(mm)200
インナーカッターダイヤ径43Φ MCC(松阪鉄工所)インナーカッターダイヤ径43ΦMCC(松阪鉄工所)
7,698税込8,468
1個
予約販売
着脱式六角軸(6.35mm)スピンドル採用により、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイド採用。(切断深さ調節可能)※調整範囲:MEL-43…最小25mm~最大75mm、延長アダプター(別売品)使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。適合電動工具100mmディスクグラインダー、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)全長(mm)162切断可能肉厚(mm)塩ビパイプVU40~VU200(9mm)、塩ビパイプVP50~VP125(9mm)
便座取外し工具 INAX(LIXIL)便座取外し工具INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
便座取外し工具
適合品番シートタイプ全般、対応ナット:INAX便座用13・14・18mm、TOTO便座用の4種
LF-5PA用T形レンチ(対辺17) INAX(LIXIL)LF-5PA用T形レンチ(対辺17)INAX(LIXIL)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合LF-5PA他タイプ締付工具対辺(mm)17
流し排水栓締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓締付工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
直径115mm流し用排水栓の締め付け工具。
仕様H657・H6563S・H65630S・H6511兼用です。材質直径(Φmm)115
簡易取付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)簡易取付工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
予約販売
用途一口循環接続金具専用適合一口循環接続金具専用
防食テープ 未来工業防食テープ未来工業
849税込934
1個
予約販売
金属継手をコンクリートや土中に埋設する場合の金属腐食、異物流入防止に使用します。
基材ポリエチレン粘着剤ブチルゴム系材質(テープ)ポリエチレン
立水栓取付レンチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓取付レンチSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
立水栓や混合栓(対辺約24mm)のロックナットをまわす時に使用。六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用可。
材質
工具(ユニット) TOTO工具(ユニット)TOTO(6件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
下面施工タイプのウォームレット、ふつう便座を取付け・取り外しする際の締付工具です。
適合品番(便座)TCF116、TCF226、TC1R、TC290、TC291、(便器)CS20A系、CS70系、CS220系、CS320系、CS464M、CS465、CS480N、CS4810AN、CS480CN、CS510BM、CS595系、CS670系
スパナ TOTOスパナTOTO
939税込1,033
1個
予約販売
TEA61系、TEA62系用小便器フラッシュバルブ本体との接続ナットの締付工具です。
対辺(mm)50、54適合品番TEA61系、TEA62系用
特製スパナ G16 KVK特製スパナ G16KVK(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
寸法A(mm)32、用途:20(3/4)パイプナット用寸法D(mm)29、用途:混合栓、シャワーソケット接続ナット用、PG15のスパナ寸法B(mm)28.5、用途:13(1/2)パイプナット用寸法C(mm)26、用途:袋ナット用
固定ナット取り外し工具 KVK固定ナット取り外し工具KVK(15件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871等のカートリッジ固定ナット用
継ぎ足しソケット締付工具 KVK継ぎ足しソケット締付工具KVK(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
適合機種(P)Z1020等のツギタシソケット用
しめつけ工具(大) カクダイしめつけ工具(大)カクダイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途4520S、4520W用材質
水栓修理レンチセット(普及型) カクダイ水栓修理レンチセット(普及型)カクダイ(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
簡易版ですが、ご家庭用水栓の上部ナット、パイプナット、クランクナットなどに合います。
適合対辺24・26・28・30・32mm用材質
パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ)パイプ用アジャスト脚SUGICO(スギコ)
669税込736
1個
翌々日出荷
ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト最短寸法(mm)35最長寸法(mm)70
ガオナ 排水口レンチ フタ開閉用 (目皿 掃除口 ユニット取出し金具 最大幅150ミリ) GAONA(ガオナ)ガオナ 排水口レンチ フタ開閉用 (目皿 掃除口 ユニット取出し金具 最大幅150ミリ)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
掃除口などの穴間隔13~150ミリに対応してます。 フタの二つの穴にピンをはめて開閉します。 掃除口、目皿、ユニット取出し金具等に使用できます。
用途排水口などのフタを開閉できるレンチです。材質アズワン品番64-5156-93
ガオナ 六角スパナ GAONA(ガオナ)ガオナ 六角スパナGAONA(ガオナ)
999税込1,099
1個
当日出荷
ザルボやプラグの取付け、取外しが簡単です。
用途対辺16ミリの部材に対応した六角スパナ(レンチ)です。材質呼び寸法(mm)20アズワン品番64-5156-87六角レンチ(mm)16
赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)GAONA(ガオナ)
959税込1,055
1個
当日出荷
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 KAKUDAI、TOTO、INAX(バランス釜以外)、SAN-EIに取付可能(取付ネジサイズ G1/2)
用途節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレスホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
ストパック スポンジ 土井製作所ストパック スポンジ土井製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1組(5本)
当日出荷
長さ(mm)1000幅(mm)50厚さ(mm)20質量(kg)0.1
止水栓キー(直) ミヤコ止水栓キー(直)ミヤコ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
一般家庭の止水栓開閉用の工具です。
材質(本体)SWRM
ユニット・掃除口開閉キー ミヤコユニット・掃除口開閉キーミヤコ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニット取出金具の締付、掃除口の開閉に使用する工具です。 目皿の巣の取り外しにもご利用頂けます。
材質(本体)SS41
塩ビ管用内径カッター (落下防止付) トップ工業塩ビ管用内径カッター (落下防止付)トップ工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
電動ドリルでの使用に落下防止機能を付加できます 軸が折れても管内部に落下しません
適合材塩ビ管許容トルク(N・m)75

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら